クロウフットParkTool(パークツール)当日出荷
LRT-2、LRT-3、LRT-4、BBT-18などレンチサイズ36mmのツールのトルク管理に。
トルクレンチの軸に対し、90度に設置することで、ほぼトルク値の換算なしに使用が可能です。
差込角9.5mm角(3/8"sq)のトルクレンチに対応します。
差込角(mm)9.5角(3/8"sq)寸法(mm)口部:36アズワン品番64-8086-34
トルクレンチParkTool(パークツール)(2件のレビュー)当日出荷
適正なトルクで安全かつ正確に締め付けるためのトルクレンチです。シンプルなゲージ表示で直感的に使いやすく、左ネジ・右ネジを問わずあらゆる部品に適応します。
ステムボルト、レバー、カーボン製部品など、低トルクの管理が必要な部品に適しています。
差込角が9.3mmのため、パークツールの全てのソケット、ビット、クロウフットと互換性があります。
測定範囲(N・m)0~14差込角(mm)9.5角(3/8"sq)全長(mm)292アズワン品番65-0562-63
ボトムブラケットツールParkTool(パークツール)当日出荷
CNC加工により高精度に仕上げられたエクスターナルBB用ツール。
本体素材はBBカップに対して傷を付けにくいアルミ製。
お手持ちのラチェットレンチやトルクレンチなどに取り付けてご使用ください。
ボトムブラケットツールParkTool(パークツール)(1件のレビュー)当日出荷
センターロックディスクブレーキのモーターロックリングに対応。
e-bikeBafangBBSH/BBS02mid-driveのモーターロックリングに対応。
CNC加工により高精度に仕上げられたエクスターナルBB用ツール。
本体素材はBBカップに対して傷を付けにくいアルミ製。
お手持ちのラチェットレンチやトルクレンチなどに取り付けてご使用ください。
仕様■適応BBサイズ:42.7mm(ノッチ径)/44~45mm(外径)材質アルミ差込角(mm)9.5(3/8”sq)適合外径(Φmm)(BB外径)42.7/44~45ノッチ数16適合ブラケットShimano(R)BB80、BB5700、XT(R) BB70、BB51、古いエクスターナルボトムブラケット、Campagnolo(R)、Chris King(R)、FSA(R) MegaExo(R)、Hope TM、SRAM(R)/Truvativ(R) GXP、Race Face(R) X-type、Surly(R)、Wheels(R)、Fulcrum(R)、Shimano(R) STEPS -E6000/E6002/E6050 ほか適応(BB):シマノ(R) BB80、BB5700、XT(R) BB70、BB51、古いエクスターナルボトムブラケット、Campagnolo(R)、Chris King(R)、FSA(R) MegaExo(R)、Hope TM、SRAM(R)/Truvativ(R) GXP、Race Face(R) X-type、Surly(R)、Wheels(R)、Fulcrum(R)、センターロックディスクブレーキのモーターロックリング、e-bike Bafang BBSH/BBS02 mid-driveのモーターロックリングに対応。
トルクレンチParkTool(パークツール)当日出荷
適正なトルクで安全かつ正確に締め付けるためのトルクレンチです。シンプルなゲージ表示で直感的に使いやすく、左ネジ・右ネジを問わずあらゆる部品に適応します。
ボトムブラケット、ロックリング、クランクボルトなどの中・高トルクでの管理が必要な部品に適しています。
差込角が9.3mmのため、パークツールの全てのソケット、ビット、クロウフットと互換性があります。
測定範囲(N・m)0~60差込角(mm)9.5角(3/8"sq)全長(mm)450アズワン品番65-0562-64
ボトムブラケットツールParkTool(パークツール)(1件のレビュー)3日以内出荷
CNC加工により高精度に仕上げられたエクスターナルBB用ツール。
本体素材はBBカップに対して傷を付けにくいアルミ製。
お手持ちのラチェットレンチやトルクレンチなどに取り付けてご使用ください。
トルクレンチParkTool(パークツール)3日以内出荷
設定した値で首が折れて、締め付けトルクを管理するクリック式トルクレンチ。
グリップの下についているノブを回転させトルク値を設定します。
BBの締め付けに便利な左右両方の締め付けに対応。
ラチェット機構を採用し、素早い作業を可能にします。
トルク設定範囲(N・m)10~60全長(cm)36.2差込角(mm)9.5角(3 / 8"sq)付属品専用ケース付適合SBS-1.2 ソケット・ビットセット、TWB-15 ペダルレンチヘッド測定方式シグナル式
ボトムブラケットツールParkTool(パークツール)3日以内出荷
CNC加工により高精度に仕上げられたBB用ツール。
本体素材はBBカップに対して傷を付けにくいアルミ製。
お手持ちのラチェットレンチやトルクレンチなどに取り付けてご使用ください。
ソケット・ビットセットParkTool(パークツール)3日以内出荷
9.5mm角(3/8"sq)用のソケットおよびビットのセット
ウルトラトルク用のロングビットやFRシリーズ、BBTシリーズのツールにも対応可能な25.4mm(1”)サイズのボックスも含まれています。
フラットソケットはサスペンションフォークの作業に最適。
お手持ちのラチェットレンチやTWシリーズのトルクレンチと組み合わせてご使用ください。
ボトムブラケットツールParkTool(パークツール)3日以内出荷
CNC加工により高精度に仕上げられたエクスターナルBB用ツール。
本体素材はBBカップに対して傷を付けにくいアルミ製。
お手持ちのラチェットレンチやトルクレンチなどに取り付けてご使用ください。
ペダルレンチヘッドParkTool(パークツール)3日以内出荷
ペダルお取付軸の締め付けトルクを管理するためのトルクレンチ用ヘッド。
トルクレンチの軸に対し、90度に設置することで、ほぼトルク値の換算なしに使用が可能です。
差込角(mm)9.5(3/8sq.)板厚(mm)5
ロックリングツールParkTool(パークツール)3日以内出荷
Bosch Gen.2 e-bikeのフロントチェーンリングのロックリング着脱工具です。
Active Line(20歯未満のチェーンリング)、Performance LineおよびPerformance Line CXモデルに対応。
焼き入れされた高強度な本体に表面処理を施し耐久性を高めています。
外径(Φmm)50ノッチ数8差込角(mm)9.5角(3/8"sq)アズワン品番64-8086-22
フラットソケットセットParkTool(パークツール)3日以内出荷
サスペンションフォーク用フラットソケットセット。
9.5mm角(3/8"sq)に対応。
お手持ちのラチェットレンチやTWシリーズのトルクレンチと組み合わせてご使用ください。
セット内容フラットソケット(24/26/27/28/30/32)
ラチェットハンドルParkTool(パークツール)3日以内出荷
早回しに便利な小型ラチェット式ハンドルソケットの交換に便利なクイックリリースボタンタイプ差込角:9.5mm角(3 / 8"sq)全長:約20cm
差込角(mm)9.5mm角(3 / 8"sq)全長(cm)約20
ソケット・ビットセットParkTool(パークツール)3日以内出荷
9.5mm角(3 / 8"sq)用のソケットおよびビットのセット。
自転車に使用されるほとんどのサイズに対応が可能。
ウルトラトルク用のロングビットやFRシリーズ、BBTシリーズのツールにも対応可能な25.4mm(1”)サイズのボックスも含まれています。
お手持ちのラチェットレンチやTWシリーズのトルクレンチと組み合わせてご使用ください。
レンチサイズ(mm)六角(3/4/5/6/8/10、ロングビット:5/6)、トルクスタイプ(ロングビット:T25/T30/T40)、ボックス(8/9/10/13/14/15/25.4)
スピンナーハンドルParkTool(パークツール)3日以内出荷
固着したボルトやナットの取り外しなど、大きなトルクが必要な作業に最適です。差込角:9.5mm角(3 / 8"sq)先端可動範囲:180度全長:約37cm
差込角(mm)9.5mm角(3 / 8"sq)全長(cm)約37可動範囲先端可動範囲:180度
トルクレンチParkTool(パークツール)3日以内出荷
設定した値で首が折れて、締め付けトルクを管理するクリック式トルクレンチです。
グリップの下についているノブを回転させトルク値を設定します。
BBの締め付けに便利な左右両方の締め付けに対応。
ラチェット機構を採用し、素早い作業を可能にします。
SBS-1.2 ソケット・ビットセット、TWB-15 ペダルレンチヘッドに対応。
トルク設定範囲(N・m)2~14全長(cm)22.9差込角(mm)9.5差込角(inch)3/8sq付属品専用ケース測定方式クリック式