虫の好む波長の紫外線を効率よく放射するランプです。
用途捕虫器用ランプ
RoHS指令(10物質対応)対応
虫の好む波長の紫外線を効率よく放射するランプです。
用途捕虫器用ランプ
定格ランプ電力(W)27
定格寿命(時間)4000
紫外線出力(W)3.9
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
¥20,980
税込¥23,078
6日以内出荷
落下・破損時の破片の飛散防止加工をした捕虫ランプです。
用途捕虫器用ランプ
種別飛散防止形
定格寿命(時間)5000
RoHS指令(10物質対応)対応
防水用ランプソケット、防水用案的、防水用グローランプソケット、防水用コードストッパーなどの採用により、電気回路全体が水や湿気、ほこり等から保護されており安全です。
用途厨房、食品工場、化学工場など
有効面積(m2)30~50
仕様(捕虫ランプ)FL20SBL
質量(kg)3.4
電源100V 50/60Hz
捕虫紙S-20/2個
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(横×奥行×高さ)(mm)710×100×20
虫の好む365ナノメータの紫外線で虫を誘引し、強力な粘着力を持つ専用捕虫紙で漏らさず捕らえます。保護格子・ビス・チェーンに至るまで、全てステンレス(SUS304)で錆びることなくいつまでも美しく輝きます。殺虫剤を使用することが難しくなった現在、安全に虫を退治するために最も効果的な機器です。なお、本機誘虫等から発生する紫外線は、人体に無害なレベルです。いやなニオイや煙を出したり、虫の死骸が部屋に散ったりしませんから、不快感が全くなく衛生的です。面倒な操作は無用。奥様やお子様にも簡単にセットできる、手軽で使いやすい構造。片面目隠し型(品番末尾DXA)は、人目につきやすい面の捕虫紙に付着した虫が見えず、いつも清潔に見える目隠しタイプです。
用途各種工場・バックヤード・厨房等、様々な場所での補虫に。1.5~2mの適切な高さに設置します。24時間点灯させます。誘虫灯の光が外にもれないようにします。補虫紙は1ヶ月に1度、定期的に交換します。ランプは約半年に一度交換します。
材質オールステンレス(SUS304)
誘虫ランプFL20SBL×1灯(20W)
捕虫紙S-20(2個使用)
付属品ムシポン捕虫紙×5個吊り下げ用ヒートン×2本吊り下げ用クサリ×2本
使用方法1.出入り口や窓のそば、また水周りやゴミの近くなど、虫が侵入・発生しやすい場所に設置します。2.余計な虫を呼び寄せないよう、ムシポンの光が外に漏れないようにする。3.小さな虫の多くは2m以上高くは飛びません。1.8~1.5mの低い位置に設置していただいたほうが虫も良く捕れ、捕虫紙の交換もしやすくなります。なお、ムシポンは取り付け高さに法的規制はありません。4.夜間も稼動させる。5.捕虫紙は定期的に交換する。定期的に交換された捕虫紙の捕獲状態は、そのままそのお店(工場)の「虫レベル」を表し、現在の対策が充分であるか判断する貴重な資料となります。ムシポンは専門家のためのツールとしても非常に有効です。
定格(50-60Hz)100V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)690×75×230
有効面積(m2)30~50
光触媒と強力殺菌ランプのW効果! 電源:単相100V/10W殺菌ランプ:GL-10包丁寸法:最大刃渡り385mm重量:12.5kg。包丁掛けに光蝕媒が塗布されているので、柄の接触部分も 殺菌できます。
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
防水用ランプソケット、防水用案的、防水用グローランプソケット、防水用コードストッパーなどの採用により、電気回路全体が水や湿気、ほこり等から保護されており安全です。湿度90%RH以上に耐えられる防湿性能を備えています。
用途厨房、食品工場、化学工場など
有効面積(m2)30~50
仕様(捕虫ランプ)FL20SBL
付属品捕虫紙S-20(5個入)、チェーン(Sカン付)2本ほか
質量(kg)3
電源100V 50/60Hz
捕虫紙S-20/2個
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(横×奥行×高さ)(mm)710×100×20
1台
¥39,900
税込¥43,890
8日以内出荷
従来ランプより消費電力1/4と長寿命でムシキャパMSC-001にも使用可能。
用途羽虫、蠅の誘虫灯
適合MSC-002
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,480
税込¥14,828
3日以内出荷
どんな場所にも設置しやすい小型捕虫器。ムシポン専用捕虫テープが小さな虫もしっかり捕獲します。壁付けもできます。
用途飲食店、小売店舗などの防虫対策に。
有効面積(m2)15~30
消費電力(W)9
適合ランプ:FL6BL(6W)
色パステルアイボリー
質量(g)880
電圧(V)100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)112×92×296
捕虫紙AS-6 1個
アズワン品番64-4206-68
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥9,990
税込¥10,989
当日出荷
光触媒と強力殺菌ランプのW効果で使用後の包丁とまな板を衛生的に保管します。
寸法(mm)包丁最大:柄155、刃290、まな板最大:655×365×43
収納量包丁20本、まな板6枚
1台
¥259,800
税込¥285,780
4日以内出荷
電源:100V 50/60Hz補虫ランプ:FL20SBL(20W)捕虫紙:S-20質量:1.8kg有効面積:30~50m2・白を基調にした清潔感のあるフォルムで、設置場所を えらびません。国産インバーター方式採用により消費電力18%削減で 省エネです。全面樹脂軽量タイプでスリム型です。
有効面積(m2)30~50
仕様捕虫ランプ/FL20SSBL/18MP×1、捕虫紙/S-20
トラスコ品番826-6723
材質ABS樹脂
質量(kg)1.8
電源(V)単相100 50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)710×75×50
RoHS指令(10物質対応)対応
TKG品番9-2613-0401
TKG品番(2017)6-2401-0401
1個
¥26,900
税込¥29,590
3日以内出荷
ワンプッシュで、脱気シールまで全自動。基本操作はスタートとセレクトボタンの2つのみ。自動または手動での切替作業が可能になり、お好みでご使用になれます。
水分の多い食材も脱気シール可能。集水カップで液体のみを集められるので、空気と一緒に液体が内部に入っても、慌てることなく安心して使用できます。
全世界対応の内蔵型アダプタ採用(100~240V)。先端プラグの形状を変更するだけで、世界中の様々な地域、場所でご使用になれます。
脱着ノズル構造でお掃除も簡単に。吸気部のノズルが簡単に脱着でき、袋に触れる部分のお掃除もラクラク。安心して清潔にご使用になれます。
稼働状況が一目瞭然のLEDランプ表示機能。選択されている機能により点灯方式が変わるので、一目で稼働状況がわかります。
強力な吸引力を実現。使用する袋は幅広く対応。省電力を実現したエコ設計。
消費電力(W)200
適合幅300mm、総厚さ~0.18mm、平袋
質量(kg)4.35
電圧(V)100~240(50/60Hz)
シール時間(sec)1~9
シール幅(mm)5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)394×266×175.3
シール可能幅(mm)300
真空度(kPa)-80
RoHS指令(10物質対応)対応
脱気速度(L/min)7
脱気方法ノズル式
吸気時間最長60秒
1台
¥129,800
税込¥142,780
当日出荷
裏面が完全に遮蔽されているのでランプの光が外に漏れず、窓際などに余計な虫を寄せ付けません。
20W捕虫灯を2灯使用することで誘虫力が更にアップ。極めて錆びにくいオールステンレス仕様。
虫が好む365nmの紫外線ランプで誘引し、専用の強力粘着テープで捕獲します。
害虫をテープで捕獲する事により、異物混入、虫混入の対策だけでなく、その害虫が運んでくるO-157等の細菌による食中毒も未然に防ぐ事が出来ます。また、捕獲された虫を分析する事により発生源、進入経路等の対策が出来、HACCP(ハセップ)対応としてお役に立ちます。
殺虫剤の様に薬剤を散布しないので人体に影響はなく、高電圧の電撃殺虫器とも違い嫌な音・臭い・煙はなく、虫の死骸が飛ぶような事も無いので安全で清潔な作業環境が作れます。
テープ交換は簡単なカセット方式で交換時にはテープに付いた虫に触れる事なく行えるので衛生的です。
用途各種食品工場(食品工場、医薬品工場、製紙工場、印刷工場他)、スーパーマーケットのバッグヤード、給食センターやレストランの厨房等。
有効面積(m2)60~90
付属品ムシポン捕虫紙×5個、吊り下げ用ヒートン×2本、吊り下げ用クサリ×2本
トラスコ品番826-6718
種別吊下型
材質オールステンレス(SUS304)
質量(kg)3.3
タイプ片面誘引型・目隠しなし
定格(50-60Hz)100V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)685×90×280
誘虫ランプFL20SBL 2灯(20W×2)
捕虫紙S-20(2個使用)
アズワン品番64-3542-51
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥33,900
税込¥37,290
5日以内出荷
20W捕虫灯を2灯使用することで誘虫力が更にアップ。
極めて錆びにくいオールステンレス仕様。虫が好む365nmの紫外線ランプで誘引し、専用の強力粘着テープで捕獲します。
害虫をテープで捕獲する事により、異物混入、虫混入の対策だけでなく、その害虫が運んでくるO-157等の細菌による食中毒も未然に防ぐ事が出来ます。また、捕獲された虫を分析する事により発生源、進入経路等の対策が出来、HACCP(ハセップ)対応としてお役に立ちます。
殺虫剤の様に薬剤を散布しないので人体に影響はなく、高電圧の電撃殺虫器とも違い嫌な音・臭い・煙はなく、虫の死骸が飛ぶような事も無いので安全で清潔な作業環境が作れます。
テープ交換は簡単なカセット方式で交換時にはテープに付いた虫に触れる事なく行えるので衛生的です。
用途各種食品工場(食品工場、医薬品工場、製紙工場、印刷工場他)、スーパーマーケットのバッグヤード、給食センターやレストランの厨房等。
有効面積(m2)60~90
付属品ムシポン捕虫紙×5個、吊り下げ用ヒートン×2本、吊り下げ用クサリ×2本
トラスコ品番826-6716
種別吊下型
材質オールステンレス(SUS304)
質量(kg)3.2
タイプ両面誘引型・目隠しなし
定格(50-60Hz)100V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)685×90×280
誘虫ランプFL20SBL 2灯(20W×2)
捕虫紙S-20(2個使用)
アズワン品番64-3542-48
1台
¥28,900
税込¥31,790
翌々日出荷
捕虫紙についた虫が見えず、いつも清潔に見える目隠しタイプです。
20W捕虫灯を2灯使用することで誘虫力が更にアップ。極めて錆びにくいオールステンレス仕様。
虫が好む365nmの紫外線ランプで誘引し、専用の強力粘着テープで捕獲します。
害虫をテープで捕獲する事により、異物混入、虫混入の対策だけでなく、その害虫が運んでくるO-157等の細菌による食中毒も未然に防ぐ事が出来ます。また、捕獲された虫を分析する事により発生源、進入経路等の対策が出来、HACCP(ハセップ)対応としてお役に立ちます。
殺虫剤の様に薬剤を散布しないので人体に影響はなく、高電圧の電撃殺虫器とも違い嫌な音・臭い・煙はなく、虫の死骸が飛ぶような事も無いので安全で清潔な作業環境が作れます。
テープ交換は簡単なカセット方式で交換時にはテープに付いた虫に触れる事なく行えるので衛生的です。
用途各種食品工場(食品工場、医薬品工場、製紙工場、印刷工場他)、スーパーマーケットのバッグヤード、給食センターやレストランの厨房等。
有効面積(m2)60~90
付属品捕虫紙S-20(5個入り)1箱、取付用ネジ4本
種別壁付型
材質オールステンレス(SUS304)
質量(kg)3.9
タイプ片面誘引型・目隠しあり
定格(50-60Hz)100V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)685×90×280
誘虫ランプFL20SBL 2灯(20W×2)
捕虫紙S-20(2個使用)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥33,900
税込¥37,290
3日以内出荷
壁面にピタッと直付けできるKシリーズの標準タイプです。
20W捕虫灯を2灯使用することで誘虫力が更にアップ。極めて錆びにくいオールステンレス仕様。
虫が好む365nmの紫外線ランプで誘引し、専用の強力粘着テープで捕獲します。
害虫をテープで捕獲する事により、異物混入、虫混入の対策だけでなく、その害虫が運んでくるO-157等の細菌による食中毒も未然に防ぐ事が出来ます。また、捕獲された虫を分析する事により発生源、進入経路等の対策が出来、HACCP(ハセップ)対応としてお役に立ちます。
殺虫剤の様に薬剤を散布しないので人体に影響はなく、高電圧の電撃殺虫器とも違い嫌な音・臭い・煙はなく、虫の死骸が飛ぶような事も無いので安全で清潔な作業環境が作れます。
テープ交換は簡単なカセット方式で交換時にはテープに付いた虫に触れる事なく行えるので衛生的です。
用途各種食品工場(食品工場、医薬品工場、製紙工場、印刷工場他)、スーパーマーケットのバッグヤード、給食センターやレストランの厨房等。
有効面積(m2)60~90
付属品ムシポン捕虫紙×5個、吊り下げ用ヒートン×2本、吊り下げ用クサリ×2本
トラスコ品番826-6721
種別壁付型
材質オールステンレス(SUS304)
質量(kg)3.6
タイプ片面誘引型・目隠しなし
定格(50-60Hz)100V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)685×90×280
誘虫ランプFL20SBL 2灯(20W×2)
捕虫紙S-20(2個使用)
アズワン品番64-3542-52
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥29,900
税込¥32,890
3日以内出荷
人目につきやすい面の捕虫紙に捕獲された虫が見えず、いつも清潔に見える目隠しタイプです。
20W捕虫灯を2灯使用することで誘虫力が更にアップ。極めて錆びにくいオールステンレス仕様。
虫が好む365nmの紫外線ランプで誘引し、専用の強力粘着テープで捕獲します。
害虫をテープで捕獲する事により、異物混入、虫混入の対策だけでなく、その害虫が運んでくるO-157等の細菌による食中毒も未然に防ぐ事が出来ます。また、捕獲された虫を分析する事により発生源、進入経路等の対策が出来、HACCP(ハセップ)対応としてお役に立ちます。
殺虫剤の様に薬剤を散布しないので人体に影響はなく、高電圧の電撃殺虫器とも違い嫌な音・臭い・煙はなく、虫の死骸が飛ぶような事も無いので安全で清潔な作業環境が作れます。
テープ交換は簡単なカセット方式で交換時にはテープに付いた虫に触れる事なく行えるので衛生的です。
用途各種食品工場(食品工場、医薬品工場、製紙工場、印刷工場他)、スーパーマーケットのバッグヤード、給食センターやレストランの厨房等。
有効面積(m2)60~90
付属品ムシポン捕虫紙×5個、吊り下げ用ヒートン×2本、吊り下げ用クサリ×2本
トラスコ品番826-6717
種別吊下型
材質オールステンレス(SUS304)
質量(kg)3.4
タイプ両面誘引型・片面目隠し
定格(50-60Hz)100V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)685×90×280
誘虫ランプFL20SBL 2灯(20W×2)
捕虫紙S-20(2個使用)
アズワン品番64-3542-49
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥33,900
税込¥37,290
5日以内出荷
片面型で誘虫灯の光が外に漏れず、誘虫面は捕虫紙を目隠ししていつも清潔に見えます。
20W捕虫灯を2灯使用することで誘虫力が更にアップ。極めて錆びにくいオールステンレス仕様。
虫が好む365nmの紫外線ランプで誘引し、専用の強力粘着テープで捕獲します。
害虫をテープで捕獲する事により、異物混入、虫混入の対策だけでなく、その害虫が運んでくるO-157等の細菌による食中毒も未然に防ぐ事が出来ます。また、捕獲された虫を分析する事により発生源、進入経路等の対策が出来、HACCP(ハセップ)対応としてお役に立ちます。
殺虫剤の様に薬剤を散布しないので人体に影響はなく、高電圧の電撃殺虫器とも違い嫌な音・臭い・煙はなく、虫の死骸が飛ぶような事も無いので安全で清潔な作業環境が作れます。
テープ交換は簡単なカセット方式で交換時にはテープに付いた虫に触れる事なく行えるので衛生的です。
用途各種食品工場(食品工場、医薬品工場、製紙工場、印刷工場他)、スーパーマーケットのバッグヤード、給食センターやレストランの厨房等。
有効面積(m2)60~90
付属品ムシポン捕虫紙×5個、吊り下げ用ヒートン×2本、吊り下げ用クサリ×2本
トラスコ品番826-6719
種別吊下型
材質オールステンレス(SUS304)
質量(kg)3.5
タイプ片面誘引型・目隠しあり
定格(50-60Hz)100V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)685×90×280
誘虫ランプFL20SBL 2灯(20W×2)
捕虫紙S-20(2個使用)
アズワン品番64-3542-54
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥36,900
税込¥40,590
3日以内出荷
裏面は完全遮蔽されており、ランプの光が外に漏れず窓際などに余計な虫を誘わない親切設計タイプです。
虫の好む365nm(ナノメートル)付近の紫外線で虫を誘引し、強力な粘着力を持つムシポン捕虫紙で確実に捕えます。
異臭や煙の発生、虫の死骸の飛散もなく、殺虫剤も不使用。安全・無害・衛生的です。
産インバーター搭載。全面プラスチックでホコリの付きにくいスリムボディ!紫外線出力5%アップ・省エネ25%(24W⇒18.2W)。
害虫をテープで捕獲する事により、異物混入、虫混入の対策だけでなく、その害虫が運んでくるO-157等の細菌による食中毒も未然に防ぐ事が出来ます。
また、捕獲された虫を分析する事により発生源、進入経路等の対策が出来、HACCP(ハセップ)対応としてお役に立ちます。
捕虫テープは主成分にポリブテンを使用の為、乾きにくく強い粘りがあり他社に無い長寿命を実現。
O-157のイエバエ対策にも有効です。
ハエ・蛾・ウンガ・羽虫・カメムシ等の昆虫を捕獲します。
用途各種工場での異物混入対策、スーパー・コンビニの衛生管理、飲食店でイメージアップなど、さまざまな目的の防虫対策に効果を発揮します。
有効面積(m2)30~50
質量(kg)約1.95
タイプ片面誘引型・目隠しなし(横・吊下)
周波数(Hz)50/60
電源(V)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)710×75×250(2300シリーズ同一)
誘虫ランプFL20SBL1灯(20W)
捕虫紙S-20
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥29,900
税込¥32,890
8日以内出荷
両面とも捕虫紙に捕獲された虫が見えず、清潔感があり設置場所を選びません。
20W捕虫灯を2灯使用することで誘虫力が更にアップ。極めて錆びにくいオールステンレス仕様。虫が好む365nmの紫外線ランプで誘引し、専用の強力粘着テープで捕獲します。
害虫をテープで捕獲する事により、異物混入、虫混入の対策だけでなく、その害虫が運んでくるO-157等の細菌による食中毒も未然に防ぐ事が出来ます。また、捕獲された虫を分析する事により発生源、進入経路等の対策が出来、HACCP(ハセップ)対応としてお役に立ちます。
殺虫剤の様に薬剤を散布しないので人体に影響はなく、高電圧の電撃殺虫器とも違い嫌な音・臭い・煙はなく、虫の死骸が飛ぶような事も無いので安全で清潔な作業環境が作れます。
テープ交換は簡単なカセット方式で交換時にはテープに付いた虫に触れる事なく行えるので衛生的です。
用途各種食品工場(食品工場、医薬品工場、製紙工場、印刷工場他)、スーパーマーケットのバッグヤード、給食センターやレストランの厨房等。
有効面積(m2)60~90
付属品ムシポン捕虫紙×5個、吊り下げ用ヒートン×2本、吊り下げ用クサリ×2本
トラスコ品番826-6720
種別吊下型
材質オールステンレス(SUS304)
質量(kg)3.7
タイプ両面誘引型・両面目隠し
定格(50-60Hz)100V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)685×90×280
誘虫ランプFL20SBL 2灯(20W×2)
捕虫紙S-20(2個使用)
アズワン品番64-3542-50
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥36,900
税込¥40,590
3日以内出荷
インバータ方式採用により安定器タイプに比べ約25%の省エネ、出力5%アップが実現しました。捕虫テープ用カートリッジが本体からワンタッチで取り外せるので交換作業の効率化が図れます。オールステンレス製なので衛生的です。
用途食品工場、レストラン・ホテル・病院・娯楽施設等の厨房、医薬品・製紙・印刷・塗装工場、各種パッケージ工場。
有効面積(m2)50~80
消費電力(W)30
トラスコ品番410-0557
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)1.5
電源(V)100
誘虫ランプFL30SBL、30W(1灯)
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)740×60×175
1台
¥21,900
税込¥24,090
3日以内出荷
壁直付けタイプのため、取り付けが簡単です。取り付けスペースに応じて、縦型と横型と選択できます。出入り口の低い位置に取り付けすることにより、工場内への侵入を防ぎます。UVによる壁焼け防止タイプです。虫の侵入源である出入口の壁面に縦向きに直付けするタイプです。取り付け簡単捕虫テープで飛翔昆虫を確実に捕獲するため、電撃殺虫器のような耳障りの悪い高圧電流によるバチバチという音や死骸の飛散もなく安全無害です。
用途食品工場、レストラン、ホテル、病院、娯楽施設、医薬品工場。
有効面積(m2)30~50
消費電力(W)18
トラスコ品番410-0573
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)2.8
電源(V)100
誘虫ランプFL20SBL、20W(1灯)
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)230×75×690
1台
¥25,900
税込¥28,490
翌々日出荷
片面誘引型・片面目隠し(横・壁付)捕虫紙に付着した虫が見えず、いつも清潔に見える壁付目隠しタイプです。
衛生管理を行いたい各種工場・店舗のバックヤード・厨房などでご使用いただけます。
虫を捕まえるという目的だけでなく、定期的に捕虫紙の捕獲状況を目視することにより空間の衛生管理が可能です。
有効面積(m2)30~50
付属品捕虫紙S-20(5個入り)1箱、取付用ネジ4本ほか
トラスコ品番826-6711
質量(kg)3.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)690×75×230
誘虫ランプムシポン専用ランプ(FL20SSBL/18-MP)・1灯(18W)
捕虫紙S-201個
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥30,900
税込¥33,990
16日以内出荷
店舗や商業施設にも適したシンプルデザイン
用途羽虫の捕獲
有効面積(m2)50~80
光源寿命5000時間
誘虫ランプFL30SBL・1灯(30W)
色シルバー
質量(kg)4.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×157×814
付属品捕虫紙S-20(5個入)1箱、Reflex専用大型反射捕虫シート2枚、転倒防止用ゲルマット4枚
直径(Φmm)200(スタンド部)
アズワン品番64-5226-65
1個
¥45,900
税込¥50,490
5日以内出荷
店舗や商業施設にも適したシンプルデザイン
用途羽虫の捕獲
有効面積(m2)50~80
光源寿命5000時間
誘虫ランプFL30SBL・1灯(30W)
色ダークブラウン
質量(kg)4.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×157×814
付属品捕虫紙S-20(5個入)1箱、Reflex専用大型反射捕虫シート2枚、転倒防止用ゲルマット4枚
直径(Φmm)200(スタンド部)
アズワン品番64-5226-67
1個
¥45,900
税込¥50,490
5日以内出荷
片面誘引型・片面目隠し(縦・壁付)捕虫紙に付着した虫が見えず、いつも清潔に見える壁付目隠しタイプです。
衛生管理を行いたい各種工場・店舗のバックヤード・厨房などでご使用いただけます。
虫を捕まえるという目的だけでなく、定期的に捕虫紙の捕獲状況を目視することにより空間の衛生管理が可能です。
有効面積(m2)30~50
付属品捕虫紙S-20(5個入り)1箱、取付用ネジ4本ほか
トラスコ品番826-6712
質量(kg)3.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)690×75×230
誘虫ランプムシポン専用ランプ(FL20SSBL/18-MP)・1灯(18W)
捕虫紙S-201個
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥30,900
税込¥33,990
16日以内出荷
表面から捕虫紙に付着した虫が見えず、表面は完全に遮蔽されているタイプです
虫の好む365nm(ナノメートル)付近の紫外線で虫を誘引し、強力な粘着力を持つムシポン捕虫紙で確実に捕えます。
異臭や煙の発生、虫の死骸の飛散もなく、殺虫剤も不使用。安全・無害・衛生的です。
産インバーター搭載。全面プラスチックでホコリの付きにくいスリムボディ!紫外線出力5%アップ・省エネ25%(24W⇒18.2W)。
害虫をテープで捕獲する事により、異物混入、虫混入の対策だけでなく、その害虫が運んでくるO-157等の細菌による食中毒も未然に防ぐ事が出来ます。
また、捕獲された虫を分析する事により発生源、進入経路等の対策が出来、HACCP(ハセップ)対応としてお役に立ちます。
捕虫テープは主成分にポリブテンを使用の為、乾きにくく強い粘りがあり他社に無い長寿命を実現。
O-157のイエバエ対策にも有効です。
ハエ・蛾・ウンガ・羽虫・カメムシ等の昆虫を捕獲します。
用途各種工場での異物混入対策、スーパー・コンビニの衛生管理、飲食店でイメージアップなど、さまざまな目的の防虫対策に効果を発揮します。
有効面積(m2)30~50
質量(kg)約2.1
タイプ片面誘引型・片面目隠し(横・吊下)
周波数(Hz)50/60
電源(V)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)710×75×250(2300シリーズ同一)
誘虫ランプFL20SBL1灯(20W)
捕虫紙S-20
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥29,900
税込¥32,890
8日以内出荷
片面誘引型・目隠しなし(横・吊下)裏面全体を目隠ししているので誘引灯の光が背面に漏れず、窓際などから余計な虫を寄せ付けません。
衛生管理を行いたい各種工場・店舗のバックヤード・厨房などでご使用いただけます。
虫を捕まえるという目的だけでなく、定期的に捕虫紙の捕獲状況を目視することにより空間の衛生管理が可能です。
有効面積(m2)50~80
付属品捕虫紙S-20(5個入り)1箱、チェーン2本ほか
トラスコ品番826-6706
質量(kg)1.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)740×60×175
誘虫ランプFL30SBL・1灯(30W)
捕虫紙S-201個
アズワン品番64-3542-38
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥23,900
税込¥26,290
5日以内出荷
暖色系の光でおもてなし空間に良くなじむ
用途羽虫の捕獲
有効面積(m2)15~30
光源寿命20000時間
誘虫ランプhidamari用LEDユニットLD2BL-L 1灯
色キャラメル
質量(kg)0.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×114×120
付属品捕虫紙S-6 2個、hidamari用受皿シート2枚、ACアダプター(コード長:2.5m)1個、取付用ネジ2本ほか※付属のACアダプターの代わりにモバイルバッテリー(コネクターUSB Micro-B)で使用することができます/10000mAhのバッテリーにより25時間稼働が可能です
アズワン品番64-5226-69
1個
¥23,900
税込¥26,290
5日以内出荷
片面誘引型・片面目隠し(横・吊下)片面型で誘虫灯の光が背面に漏れず、誘虫面は捕虫紙を目隠ししているためいつも清潔に見える目隠しタイプです。
衛生管理を行いたい各種工場・店舗のバックヤード・厨房などでご使用いただけます。
虫を捕まえるという目的だけでなく、定期的に捕虫紙の捕獲状況を目視することにより空間の衛生管理が可能です。
有効面積(m2)30~50
付属品捕虫紙S-20(5個入り)1箱、チェーン2本ほか
トラスコ品番826-6709
質量(kg)3.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)690×75×230
誘虫ランプムシポン専用ランプ(FL20SSBL/18-MP)・1灯(18W)
捕虫紙S-201個
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥34,900
税込¥38,390
16日以内出荷
両面誘引型・両面目隠し(横・吊下)両面とも捕虫紙に付着した虫が見えず、フロアのどこでも設置が可能です。
衛生管理を行いたい各種工場・店舗のバックヤード・厨房などでご使用いただけます。
虫を捕まえるという目的だけでなく、定期的に捕虫紙の捕獲状況を目視することにより空間の衛生管理が可能です。
有効面積(m2)30~50
付属品捕虫紙S-20(5個入り)1箱、チェーン2本ほか
トラスコ品番826-6710
質量(kg)2.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)690×75×230
誘虫ランプムシポン専用ランプ(FL20SSBL/18-MP)・1灯(18W)
捕虫紙S-201個
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥34,900
税込¥38,390
16日以内出荷
20Wを2灯使用することで誘虫力が更にアップ、大量捕獲型7000シリーズ。
片面誘引型・片面目隠し(横・壁付)捕虫紙に付着した虫が見えず、いつも清潔に見える壁付目隠しタイプです。
衛生管理を行いたい各種工場・店舗のバックヤード・厨房などでご使用いただけます。
虫を捕まえるという目的だけでなく、定期的に捕虫紙の捕獲状況を目視することにより空間の衛生管理が可能です。
有効面積(m2)60~90
付属品捕虫紙S-20(5個入り)1箱、取付用ネジ4本ほか
トラスコ品番826-6722
質量(kg)3.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)685×90×280
誘虫ランプムシポン専用ランプ(FL20SSBL/18-MP)・2灯(18W×2)
捕虫紙S-201個
アズワン品番64-3542-53
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥33,900
税込¥37,290
16日以内出荷
グッドデザイン賞を受賞したデザイナーズ捕虫器 LEDになり誘虫効果はそのままで今までの5倍長持ち
羽虫、蠅の捕虫
用途カフェ、ヘアサロン、ベーカリー、キッチン、玄関、リビング、ホテル、ペットショップ、幼稚園/保育園、病院
有効面積(m2)~50
点灯方式LED
電源(V)100(50/60Hz)
寸法(横×奥行×高さ)(mm)189×189×266
質量(kg)1.0
ランプ誘虫:LDT3BL・1灯(3.2W)
付属品捕虫紙S-7(2個)ほか
消費電力(W)3.2
寿命20000時間
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥33,900
税込¥37,290
3日以内出荷
虫の好む365nm(ナノメートル)付近の紫外線で虫を誘引し、強力な粘着力を持つムシポン捕虫紙で確実に捕えます。
異臭や煙の発生、虫の死骸の飛散もなく、殺虫剤も不使用。安全・無害・衛生的です。
オールステンレス(SUS304)仕様。捕虫器の定番商品。
害虫をテープで捕獲する事により、異物混入、虫混入の対策だけでなく、その害虫が運んでくるO-157等の細菌による食中毒も未然に防ぐ事が出来ます。
また、捕獲された虫を分析する事により発生源、進入経路等の対策が出来、HACCP(ハセップ)対応としてお役に立ちます。
殺虫剤の様に薬剤を散布しないので人体に影響はなく、安全で清潔な作業環境が作れます。国内で最多のバリエーションを誇りどんな所にもマッチング出来る物をご提案致します。
O-157のイエバエ対策にも有効です。
ハエ・蛾・ウンガ・羽虫・カメムシ等の昆虫を捕獲します。
蚊に対して効果的な仕様もあります。(光触媒効果)
片面型で誘虫灯の光が外に漏れず、誘虫面は捕虫紙を目隠ししていつも清潔に見える目隠しタイプです。
用途各種工場での異物混入対策、スーパー・コンビニの衛生管理、飲食店でイメージアップなど、さまざまな目的の防虫対策に効果を発揮します。
有効面積(m2)30~50
質量(kg)3.1
タイプ片面誘引型・片面目隠し(横・吊下)
周波数(Hz)50/60
電源(V)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)690×75×230(2000シリーズ同一)
誘虫ランプFL20SBL1灯(20W)
捕虫紙S-20
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥33,900
税込¥37,290
8日以内出荷
店舗や商業施設にも適したシンプルデザイン
用途羽虫の捕獲
有効面積(m2)50~80
光源寿命5000時間
誘虫ランプFL30SBL・1灯(30W)
色シャンパンゴールド
質量(kg)4.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×157×814
付属品捕虫紙S-20(5個入)1箱、Reflex専用大型反射捕虫シート2枚、転倒防止用ゲルマット4枚
直径(Φmm)200(スタンド部)
アズワン品番64-5226-66
1個
¥45,900
税込¥50,490
6日以内出荷
表面側からは捕虫紙に付着した虫が見えないので人目を気にする事もなくいつも清潔タイプです。
虫の好む365nm(ナノメートル)付近の紫外線で虫を誘引し、強力な粘着力を持つムシポン捕虫紙で確実に捕えます。
異臭や煙の発生、虫の死骸の飛散もなく、殺虫剤も不使用。安全・無害・衛生的です。
産インバーター搭載。全面プラスチックでホコリの付きにくいスリムボディ!紫外線出力5%アップ・省エネ25%(24W⇒18.2W)。
害虫をテープで捕獲する事により、異物混入、虫混入の対策だけでなく、その害虫が運んでくるO-157等の細菌による食中毒も未然に防ぐ事が出来ます。
また、捕獲された虫を分析する事により発生源、進入経路等の対策が出来、HACCP(ハセップ)対応としてお役に立ちます。
捕虫テープは主成分にポリブテンを使用の為、乾きにくく強い粘りがあり他社に無い長寿命を実現。
O-157のイエバエ対策にも有効です。
ハエ・蛾・ウンガ・羽虫・カメムシ等の昆虫を捕獲します。
用途各種工場での異物混入対策、スーパー・コンビニの衛生管理、飲食店でイメージアップなど、さまざまな目的の防虫対策に効果を発揮します。
有効面積(m2)30~50
質量(kg)約1.9
タイプ両面誘引型・片面目隠し(横・吊下)
周波数(Hz)50/60
電源(V)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)710×75×250(2300シリーズ同一)
誘虫ランプFL20SBL1灯(20W)
捕虫紙S-20
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥28,900
税込¥31,790
8日以内出荷
DXAの片面目隠しに対し、両面とも捕虫紙に付着した虫が見えず、設置場所を選ばない何処でもタイプです。
虫の好む365nm(ナノメートル)付近の紫外線で虫を誘引し、強力な粘着力を持つムシポン捕虫紙で確実に捕えます。
異臭や煙の発生、虫の死骸の飛散もなく、殺虫剤も不使用。安全・無害・衛生的です。
産インバーター搭載。全面プラスチックでホコリの付きにくいスリムボディ!紫外線出力5%アップ・省エネ25%(24W⇒18.2W)。
害虫をテープで捕獲する事により、異物混入、虫混入の対策だけでなく、その害虫が運んでくるO-157等の細菌による食中毒も未然に防ぐ事が出来ます。
また、捕獲された虫を分析する事により発生源、進入経路等の対策が出来、HACCP(ハセップ)対応としてお役に立ちます。
捕虫テープは主成分にポリブテンを使用の為、乾きにくく強い粘りがあり他社に無い長寿命を実現。
O-157のイエバエ対策にも有効です。
ハエ・蛾・ウンガ・羽虫・カメムシ等の昆虫を捕獲します。
用途各種工場での異物混入対策、スーパー・コンビニの衛生管理、飲食店でイメージアップなど、さまざまな目的の防虫対策に効果を発揮します。
有効面積(m2)30~50
質量(kg)約2.05
タイプ両面誘引型・両面目隠し(横・吊下)
周波数(Hz)50/60
電源(V)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)710×75×250(2300シリーズ同一)
誘虫ランプFL20SBL1灯(20W)
捕虫紙S-20
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥29,900
税込¥32,890
8日以内出荷
付属品捕虫紙S-20(5個入)1箱、受皿シート2枚 壁掛金具2個、チェーン(Sカン付)2本ほか
質量(kg)3.8
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)710×138×225
有効面積(m2)30~50
誘虫ランプFL20SBL 2灯(20W×2)
捕虫紙S-20×2個
1個
¥52,900
税込¥58,190
3日以内出荷
暖色系の光でおもてなし空間に良くなじむ
用途羽虫の捕獲
有効面積(m2)15~30
光源寿命20000時間
誘虫ランプhidamari用LEDユニットLD2BL-L 1灯
色ウォームホワイト
質量(kg)0.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×114×120
付属品捕虫紙S-6 2個、hidamari用受皿シート2枚、ACアダプター(コード長:2.5m)1個、取付用ネジ2本ほか※付属のACアダプターの代わりにモバイルバッテリー(コネクターUSB Micro-B)で使用することができます/10000mAhのバッテリーにより25時間稼働が可能です
アズワン品番64-5226-70
1個
¥23,900
税込¥26,290
5日以内出荷
暖色系の光でおもてなし空間に良くなじむ
用途羽虫の捕獲
有効面積(m2)15~30
光源寿命20000時間
誘虫ランプhidamari用LEDユニットLD2BL-L 1灯
色ウォルナット
質量(kg)0.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×114×120
付属品捕虫紙S-6 2個、hidamari用受皿シート2枚、ACアダプター(コード長:2.5m)1個、取付用ネジ2本ほか※付属のACアダプターの代わりにモバイルバッテリー(コネクターUSB Micro-B)で使用することができます/10000mAhのバッテリーにより25時間稼働が可能です
アズワン品番64-5226-68
1個
¥23,900
税込¥26,290
5日以内出荷
関連キーワード