15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高さ700mmのカラーコーンです。
用途工事現場やイベント・駐車場などの規制や区分けに 質量(kg)0.9 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)385×700×385
1セット(20本)
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電源のいらないソーラータイプの工事灯です。 赤LEDが明るく点滅し、無日照で約10日間は点滅し続けます。(使用状況や場所によって例外有)
用途工事現場の注意喚起として。 寸法(mm)W85×H174 質量(g)約200 電源ニッケル水素 機能ON-OFFスイッチ付、夜間自動点滅機能付 LED色赤4個 点灯方式点滅 ソーラーパネル出力0.24W 点灯時間(無日照)約10日 材質(本体)ポリカーボネート トラスコ品番756-7685
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

ソーラー式セフティーフラッシュ(SF-7C)などを単管に取り付ける為のアダプターです。
用途LED工事灯用アダプター トラスコ品番756-7669 適合本体(ソーラータイプ)KSF-6SNC、SF-7C
1個
499 税込549
当日出荷

ポイントフラッシュ キタムラ産業 動画あり
電源のいらないソーラータイプの工事灯です。本製品を付けたままでコーンの積み重ねや、スイッチのON-OFFができ、設置や収納が簡単に行えます。無日照で約90時間は点灯し続けます。カットコーンに直接差し込み使用できます。
用途工事現場の注意喚起として ソーラーパネル種類単結晶 電源ニッケル水素 点灯方式回転点滅 スイッチON-OFF
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源のいらないソーラータイプの工事灯です。 赤LEDが明るく点滅し、無日照で約10日間は点滅し続けます。(使用状況や場所によって例外有) カットコーンに直接差し込み使用できます。
用途工事現場の注意喚起として 寸法(mm)W85×H189 質量(g)約200 電源ニッケル水素 機能ON-OFFスイッチ付、夜間自動点滅機能付 LED色赤4個 点灯方式点滅 ソーラーパネル出力0.24W 点灯時間(無日照)約10日 材質(本体)ポリカーボネート トラスコ品番756-7693 適合穴径(Φmm)40
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

回転灯や警告灯などを三脚に取り付ける為の皿です。
用途回転灯や警告灯などを三脚で使用した時など 材質 直径(Φmm)約200 塗装色シルバー パイプ内径(Φmm)約35
1個
879 税込967
欠品中

電源のいらないソーラータイプの工事灯です。赤と緑のLEDを使用し、とにかく今までにないような明るさを実現しました。無日照で約7日間は点灯し続けます。カットコーンに直接差し込み使用できます。各種アダプターを使用すれば、カラーコーン・単管などに取り付け可能です。
用途工事現場の注意喚起として。 仕様無日照約7日、ON-OFFスイッチ付、夜間自動点滅機能付 電源ニッケル水素 寸法(幅W×高さH)(mm)79×194 ソーラーパネル出力0.18W LED赤・2個、緑・1個 点灯方法緑2回→赤4回の連続点滅
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ソーラー式二色工事灯(KSG-001)やソーラー式セフティーフラッシュ(KSF-6SN・6SRG・SF-7)などをカットコーンに取り付ける為のアダプターです。
用途LED工事灯用アダプター トラスコ品番756-7651
1個
399 税込439
当日出荷


高輝度LEDを使用し、新設計レンズの採用で光の拡散効果を上げ視認性をアップしました。 レンズ部はポリカを使用し耐衝撃性に優れ、雨にも負けない防雨構造。 自動点滅機能付きで暗くなると点滅し、明るくなると自動的に消灯します。 コーンライトケースを使用しカラーコーンへ、黄筒を使用し単管パイプ等へ設置できます。
材質(本体)ポリカーボネート 電源単一乾電池×2本 点灯方式交互点滅 LED赤6個
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

キタムラ産業スプレンダーGⅢ
NETIS登録商品(KK-110043-A)。 ソーラー式なので電源のない所でも使用できます。 LEDと特殊レンズで明るく斜めからでも良く見えます。 無日照でも約6日間点灯可能です。 過充電・過放電防止回路付きです。
用途工事現場の注意喚起として。 LED色アンバー24個・青6個 点灯時間(無日照)約6日 仕様取付用ボルト、ナット付 寸法(mm)W262×H309×D170 質量(kg)約1.3 電源ニッケル水素 機能ON-OFFスイッチ付、昼夜輝度自動調節機能付 点灯方式点滅/回転点滅 ソーラーパネル出力1.5W 防水保護等級IP65
1台
24,980 税込27,478
5日以内出荷

豊富なアダプタで取付場所を選びません。
用途カットコーンΦ40・50兼用 トラスコ品番756-7634
1個
499 税込549
5日以内出荷

電源のいらないソーラータイプの工事灯です。 赤LEDが明るく点滅し、無日照で約5日間は点滅し続けます。(使用状況や場所によって例外有) カットコーンに直接差し込み使用できます。
用途工事現場の注意喚起として 仕様約5日(無日照) 電源ニカド電池 寸法(幅W×高さH)(mm)75×175 機能ON-OFFスイッチ付、夜間自動点滅機能付 点灯方式交互点滅 ソーラーパネル種類0.24W LED赤4個
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

高輝度LEDを使用し、新設計レンズの採用で光の拡散効果を上げ視認性をアップしました。 ソーラータイプは電池交換がいらず経済的。雨天や曇天の日が続いても約5日間は動作します。(フル充電時) レンズ部はポリカを使用し耐衝撃性に優れ、雨にも負けない防雨構造。 自動点滅機能付きで暗くなると点滅し、明るくなると自動的に消灯します。 コーンライトケースを使用しカラーコーンへ、黄筒を使用し単管パイプ等へ設置できます。 ON-OFFスイッチ付
点灯方式交互点滅 材質(本体)ポリカーボネート 電源ソーラー(ニッカド電池) 機能ON-OFFスイッチ付、夜間自動点滅機能付 仕様約5日(無日照)
1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)