「水銀灯電球」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
500Wの水銀灯と同等の明るさで、消費電力を80%削減できる環境に優しい製品です。
約50000時間と長寿命で、電球交換の必要もなくランニングコストが削減できます。
用途夜間現場の照明などに
消費電力(W)100
電球の種類LED
特殊用途防浸
電源タイプ電源コード式
全光束(Lm)10000
電源コード(m)5
電源電圧100V
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)380×516×240
保護等級IP67
芯数2芯・3芯兼用
光源寿命約50000時間
LED白
照射角85°
1台
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
関連キーワード