コンパクトで持ち運びに便利なツールセットです。
出先でのもしものトラブルにも安心です。
セット内容ラチェットハンドル(1/4inch)、ソケット(1/4inch)(8mm/10mm/12mm/14mm)、スライドヘッドハンドル(1/4inch)、エクステンションバー(1/4inch)、両口スパナ(8mm×10mm)、両口スパナ(12mm×14mm)、プライヤー、ボールポイント六角レンチ(4mm/5mm/6mm)、差し替えドライバー(+No.2/-5.5mm)
使用ラチェット
1セット
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
このエアーバルブを使用すれば、タイヤの空気入れ作業がより簡単に出来ます。特にスクーターの場合、バルブが狭い箇所にありますので今までの困難さが解消されます。
適合汎用
モンキー、スーパーカブ系エンジン及び、CB、APE系エンジン(OHC車)のタペットの隙間の調節、点検をする為の工具です。
シックネスゲージと併せてご使用下さい。
タイプ口型アジャストスクリュー対応
主な適合車種モンキー、カプ系ノーマルヘッドCB50、APE50系ノーマルヘッドKSR110、KLX110ノーマルヘッドTT-R90/125ノーマルヘッドTT-R50Eノーマルヘッドキタコ社製モンキー系STD/ULTRAヘッドキタコ社製APE50系SPLヘッド
ナット対辺(mm)8/9
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ノーマルフライホイールの脱着の際に使用する専用工具です。
仕様ノーマルフライホイール取り外し用
ねじサイズM30×P1.50(正ネジ)
主な適合車種グロム・スーパーカブ50(AA04)・スーパーカブ110/クロスカブ(JA10)
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
こんなお得な商品も!

アジャスタブルフックレンチ
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
リヤショックの調整、ステムのネジ、マフラーフランジ部等のネジの締め外し専用工具。低価格でもプロ用工具として愛用されています。フックレンチはサイズフリーのフレキシブルタイプ。ピンスパナはサイズ固定式となっています。またピンスパナのグリップ部には、コーティングが施され、スベリを防止しています。
仕様ナット外径Φ35~75まで対応
厚さ(mm)(フック部)4
全長(mm)170
こんなお得な商品も!

スプリングフック
モノタロウ
¥529
税込¥582
使い易さを追求した独自の先端形状。2分割式で携帯に大変便利。
用途クラッチスプリングの脱着、マフラースプリングの脱着等幅広く使用できます。
寸法(幅W×長さL)(mm)80×170
主な適合車種汎用
リヤショックの調整、ステムのネジ、マフラーフランジ部等のネジの締め外し専用工具。
低価格でもプロ用工具として愛用されています。
ピンスパナはサイズ固定式となっています。
またピンスパナのグリップ部には、コーティングが施され、スベリを防止しています。
厚さ(mm)3
こんなお得な商品も!

リムガード セット
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
タイヤ交換時、タイヤレバーでの傷付きや塗装剥がれからリムを守ります。
材質TPEE
寸法(幅W×長さL)(mm)約15×約145
付属コードを接続し、エンジンを始動させるだけで火花(スパーク)チェックが出来ます。
ガソリンエンジン点火系統の故障診断機です。
エンジンからマグネット装置を取り出すことなく、簡単に故障の診断が出来ます。
火花キャップは、目盛つまみで正確に調節できます。(標準:6mm以上、測定範囲:0~12mm)
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
クラッチアウターのセンターロックナットレンチを脱着する際、クラッチアウターが空回りしないように固定する専用工具です。
エンジンの回転数・累積運転時間・最高回転数の計測ができ、回転数と最高回転数を同時に表示するデュアル表示機能を搭載したタコメーターです。
PET-2100DXRは、計測ポジションが多数ある汎用タイプです。
付属品アンテナリード線、マジックテープ
適合2ストローク1~4気筒及び、4ストローク 1~6.8気筒のガソリンエンジンの回転数と累積運転時間が測定できます。
寸法(mm)44×61×12
本体質量(g)30
精度±10rpm
電池寿命(時間)20000
パルス計測方式パルスカウント方式
表示間隔(回転数)0.5秒
1セット
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
エンジンの回転数・累積運転時間・最高回転数の計測ができ、回転数と最高回転数を同時に表示するデュアル表示機能を搭載したタコメーターです。
PET-2100DXRは、計測ポジションが多数ある汎用タイプです。
付属品アンテナリード線、マジックテープ
適合2ストローク1・2気筒及び、4ストローク 1・2・4気筒のガソリンエンジンの回転数と累積運転時間が測定できます。
寸法(mm)44×61×12
本体質量(g)30
精度±10rpm
電池寿命(時間)20000
パルス計測方式パルスカウント方式
表示間隔(回転数)0.5秒
1セット
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
ノーマルフライホイールの脱着の際に使用する専用工具です。
こんなお得な商品も!

バンドホルダー
モノタロウ
¥2,798
税込¥3,078
1個
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
こんなお得な商品も!

ユニバーサルホルダー
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
フライホイール(ローター)やクラッチアウター、フロントスプロケット等を脱着する際に、空回りを防止する専用工具。汎用性の高い専用工具ですので、工具箱に一本入れておくと大変便利です。
適合汎用(各部回り止め用)
材質スチール
ピン径(Φmm)5、9
穴間隔(mm)(固定ピン間隔)22~180まで調節可
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
このロックレンチは貫通タイプになっていますので、スズキ系エンジンのクランクシャフト
などの一般の工具では締め付けができないような箇所に最適です。スズキ車用とヤマハ車用の2種類をラインナップ。ほとんどの車種に使用できます。
軸用穴兼用のスナップリングプライヤーです。
直爪の他に曲爪で45°と90°の替爪を付属していますので、爪の取り替えにより6種類の使い方ができます。又、使用範囲は軸用・穴用共3~20mmです。
適合汎用
適合範囲(mm)3~20(軸用・穴用共)
メンテナンス用のプラグレンチ
全長(mm)63
対辺寸法(mm)13
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
モンキー、スーパーカブ系エンジン及び、CB、APE系エンジン(OHC車)のタペットの隙間の調節、点検をする為の工具です。
シックネスゲージと併せてご使用下さい。対辺8mm/9mmのナットに対応
主な適合車種モンキー、カブ系、CB50、APE50/100のノーマルシリンダーヘッドキタコ社製シリンダーヘッド
1セット
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
ホンダ系ミッション車のクラッチセンターロックナット脱着の際に必要な専用工具です。クラッチアウターホルダーと共に使用して下さい。
1/2インチ(12.7mm)トルクレンチを使用して下さい。
プラグの標準サイズ、対辺18mm(Dタイプ)と16mm(Cタイプ)の2種類のプラグが脱着できる簡易プラグレンチです。オートバイや四輪車用の車載工具に最適です。
奥深い箇所にあるプラグでもボックスレンチ等をプラグレンチに差し込むことによって脱着できます。
スパークプラグの脱落防止のストップラバー付きです。
トップがネジタイプのプラグに使用できます。ターミナルタイプは脱着可能ですが、キャッチはできません。
適合Dタイプ(六角対辺18.0mm)、Cタイプ(六角対辺16.0mm)
全長(mm)118
六角対辺(mm)18-21、16-19
こんなお得な商品も!

チェーンブラシ
モノタロウ
¥639
税込¥703
ドライブチェーンの清掃に便利な専用ブラシです。三面ブラシと大ブラシの組み合わせで、効率よく清掃が行えます。
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
こんなお得な商品も!

フライホイールプーラー 6way
モノタロウ
¥2,298
税込¥2,528
ノーマルフライホイールを引き抜く際に使用する専用工具です。
適合サイズM27×P1.00(逆ネジ)、M16×P1.50(正ネジ)、M14×P1.50(正ネジ)、M18×P1.50(正ネジ)、M24×P1.00(正ネジ)
主な適合車種モンキー・カブ系(キャブレター車/キックスターター車)
主な適合車種モンキー・XE50・ドリーム50 他
こんなお得な商品も!

プラグレンチ 3ウェイ
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
代表的な3種類(B・D・C)のスパークプラグをこれ1本で脱着させることができます。
適合Bタイプ(六角対辺20.8mm)、Dタイプ(六角対辺18.0mm)、Cタイプ(六角対辺16.0mm)
モンキー、スーパーカブ系エンジン及び、CB、APE系エンジン(OHC車)のタペットの隙間の調節、点検をする為の工具です。
シックネスゲージと併せてご使用下さい。
タイプ一型アジャストスクリュー対応
主な適合車種APE100系ノーマルヘッド、キタコ社製全てのULTRA-SEヘッド、キタコ社製タペットアジャストスクリュー
ナット対辺(mm)8/9
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
クラッチシュー及び、クラッチセンタースプリングのメンテナンス時に最適なツールです。
これ1本でほとんどの車種のスポークニップルの調節ができます。
全長(mm)105
質量(g)95
対辺(mm)6.5/6/5.7/5.5/5/4.4
コンパクトで持ち運びに便利なツールセットです。
出先でのもしものトラブルにも安心です。
セット内容ソケット(1/4inch)(8mm/10mm/12mm/14mm)、スライドヘッドハンドル(1/4inch)、エクステンションバー(1/4inch)、両口スパナ(8mm×10mm)、両口スパナ(12mm×14mm)、プライヤー、ボールポイント六角レンチ(4mm/5mm/6mm)、差し替えドライバー(+No.2/-5.5mm)
1セット
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

ワイドタイプワイヤーインジェクター
モノタロウ
¥719
税込¥791
ケーブルの潤滑が手軽にできる便利ツールです。ケーブルの固着やサビなどを防止するためにこまめなメンテナンスを実施しましょう。
仕様ノズル付
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
ケーブルの潤滑が手軽にできる便利ツールです。ケーブルの固着やサビなどを防止するためにこまめなメンテナンスを実施しましょう。
仕様ノズル付
1個
¥779
税込¥857
翌々日出荷
関連キーワード