コンパクトで持ち運びに便利なツールセットです。
出先でのもしものトラブルにも安心です。
セット内容ラチェットハンドル(1/4inch)、ソケット(1/4inch)(8mm/10mm/12mm/14mm)、スライドヘッドハンドル(1/4inch)、エクステンションバー(1/4inch)、両口スパナ(8mm×10mm)、両口スパナ(12mm×14mm)、プライヤー、ボールポイント六角レンチ(4mm/5mm/6mm)、差し替えドライバー(+No.2/-5.5mm)
使用ラチェット
1セット
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
プラグの標準サイズ、対辺18mm(Dタイプ)と16mm(Cタイプ)の2種類のプラグが脱着できる簡易プラグレンチです。オートバイや四輪車用の車載工具に最適です。
奥深い箇所にあるプラグでもボックスレンチ等をプラグレンチに差し込むことによって脱着できます。
スパークプラグの脱落防止のストップラバー付きです。
トップがネジタイプのプラグに使用できます。ターミナルタイプは脱着可能ですが、キャッチはできません。
適合Dタイプ(六角対辺18.0mm)、Cタイプ(六角対辺16.0mm)
全長(mm)118
六角対辺(mm)18-21、16-19
関連キーワード