カテゴリ
- バイク部品(2)
絞り込み
ブランド
- KITACO
- YAMAHA(ヤマハ)(12)
- DAYTONA(デイトナ)(2)
- シンワ測定(1)
- NTB(1)
- BRIDGE[自動車用品](1)
- POSH Faith(1)
「90201-084m4」の検索結果

ケブラードライブベルト
KITACO(36件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から5日以内出荷クランクケース内で、激しいスロットルワークにより、絶えず加減され、引っ張りとたわみを繰り返しながら高速回転しているドライブベルトに要求されるものはなによりも強度。つぎに加減速に追従するためのしなやかさです。また実用性を考慮した耐久性も大切な要素です。 キタコケブラードライブベルトは、国内有数の一流メーカーで生産され、心線にスーパーアラミド繊維「ケブラー」を100%使用した、最強のドライブベルトとして大きな信頼を得ています。
アルミドレンボルト
KITACO(37件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷このアルミドレンボルトは航空機用最高級アルミを使用し、それをさらに熱処理したアルミニウムで商品化されています。通常市販されている5056材を使用したアルミ合金ボルトに比べて引張強度は約2倍の強度を示しています。さらに仕上げはアルマイト処理による表面酸化皮膜ですので腐食を防止し、美しい光沢を得ています。又、ワイヤーロックの為の取付穴を設けています。 先端にマグネットを配しエンジンオイル内のスラッジを集塵させています。