カテゴリ
- バイク部品(2)
絞り込み
ブランド
- KITACO
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(32)
- ニッセイエコ(2)
- StarTech.com(3)
- カナフレックス(1)
- サンワサプライ(1)
- HITACHI(旧パロート)(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
- 音羽電機工業(1)
- KSフィルター(1)
- DIGILENT(1)
- TP-LINK(1)
- SPARKFUN(1)
「tac sd-a」の検索結果

クラッチセンタースプリング
KITACO(15件のレビュー)¥899税込¥9891個3日以内出荷から5日以内出荷エンジンチューンにより、ウエイトローラーを軽くしても、すぐにプーリーがハイレシオに変速してしまう場合や、減速から急な加速時、坂道などでハイレシオ状態を維持してしまう場合に有効です。 キタコ製クラッチセンタースプリングはスプリングを強化する事により、プーリーのハイレシオ移行時には変速動作を遅らせ、ローレシオ移行時にはすばやく、かつ強制的にローレシオに戻し、トルクバンドを維持したメリハリのある変速特性が得られます。
SDカムチェーン DID25SD DHA(各ボアアップKITオプションパーツ)
KITACO¥3,998税込¥4,3981本3日以内出荷DID25SDは高性能エンジンや過酷な使用条件において、要求される高回転時衝撃荷重に耐える特殊ソリッドブッシュ&ダイハードa処理を採用。さらにはピン径を細くし、軽量化に成功。フリクションロスを低減します。 厚さ1.0mm高強度プレート 従来のカムチェーンの厚み0.72mmに対し、1.0mmにアップ。引っ張り強度を大幅に向上させています。 ダイハードa処理 ピン表面に非常に硬い皮膜を形成、さらに皮膜内部にも高硬度の炭化物を分散し、外部から硬い異粒子が混入しても優れた耐摩耗性能を発揮します。 ソリッドブッシュ カールブッシュ(従来のチェーン)に比べ、高精度、高剛性、耐摩耗性に優れた、耐摩寿命が大幅に向上。 継ぎ目の無い滑らかな表面と優れた真円度。スタンダードに比べ約3倍の耐摩耗性を実現。