TOZEN(トーゼン)のロゴ

TOZEN(トーゼン)

私共はオフィスビル等の建築設備、上下水道設備、そしてプラントから土木にいたるまで、配管や防振、免震の分野で幅広く製品とシステムを提供しております。見えないところで安全、安心と快適さを支えて社会に貢献することをモットーにしております。

会社情報
会社名株式会社TOZEN
設立1972/08/03
所在地〒342-0008 埼玉県吉川市旭8-4
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レベル調整用ライナープレート TOZEN(トーゼン)レベル調整用ライナープレートTOZEN(トーゼン)(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1袋(10枚)
当日出荷から5日以内出荷
材質SUS304
ゴムブッシュ TOZEN(トーゼン)ゴムブッシュTOZEN(トーゼン)(3件のレビュー)
149税込164特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
省スペース、省コストで、振動や電食の絶縁ができます。 多種多様な組み合わせができます。
用途ダクト、配管の吊り防振や軽量な天吊り機器の絶縁。 防振固定のアンカーボルトや機器取付ボルトの絶縁に。 メッキや塗装の保護、異種金属の電食絶縁。材質(ゴム本体)合成ゴム、(金具)SS400
丸型防振ゴム TOZEN(トーゼン)丸型防振ゴムTOZEN(トーゼン)(11件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から4日以内出荷
シンプルな構造で防振効果の高い製品です。 豊富な製品アイテムにより軽荷重から大型機器防振まで対応できます。 耐候性ゴムを使用しておりますので屋外でも使用可能です。
用途ポンプ・空調機・送風機・電動機・圧縮機・横走り配管・立て配管などの床置きタイプの防振ゴムで、通常は上下の鋼製架台の間に取付けて使用いたします。形状丸形接続方式両端おねじ材質(ナット)SS400材質(金具)SS400材質(防振ゴム)合成天然ゴム材質(取付ボルト)SS400材質(ばね座金)SWRH特性耐候性適合用途防振
置型防振ゴム(全ねじボルト・ナット・平座金付き) TOZEN(トーゼン)置型防振ゴム(全ねじボルト・ナット・平座金付き)TOZEN(トーゼン)(9件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
耐候性ゴムとステンレスプレート使用で、屋外でも長寿命です。 施工が容易で、抜群の防振性能です。 レベル調整が容易です。
用途エアコン室外機、小型送風機、電動機、圧縮機などの防振材として。材質(金具)SUS304、(ゴム本体)合成ゴム、(ボルト・ナット・平座金)SUS304形状置型ばね定数(N/mm)147許容荷重(N[kgf])490[50]
防振パッド TOZEN(トーゼン)防振パッドTOZEN(トーゼン)(1件のレビュー)
999税込1,099特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
設備機器及び配管などが接触をし、音が発生している箇所で緩衝材としてご使用いただけます。 また、形状・材質の特性により、大きな衝撃荷重に耐え、振動を吸収し、地震時には機器の滑りを防止します。
用途パッケージ・ポンプなどの機器類の防振に。配管と指示金具との縁切りに。材質天然ゴム
ゴム製フレキシブル継手 トーゼンフレックス 標準品 TOZEN(トーゼン)ゴム製フレキシブル継手 トーゼンフレックス 標準品TOZEN(トーゼン)(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
球形(玉形)
用途給水・飲料水用形状フランジ種類伸縮管継手規格10KF使用温度(℃)-10~70最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2)最高圧力(MPa)1使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K材質(ゴム)EPDM(SK10)偏角(許容変位量)(°)15
置型防振ゴム(本体のみ) TOZEN(トーゼン)置型防振ゴム(本体のみ)TOZEN(トーゼン)(2件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
耐候性ゴムとステンレスプレート使用で、屋外でも長寿命です。 施工が容易で、抜群の防振性能です。 レベル調整が容易です。
用途エアコン室外機、小型送風機、電動機、圧縮機などの防振材として。材質(金具)SUS304、(ゴム本体)合成ゴム形状置型ばね定数(N/mm)147許容荷重(N[kgf])490[50]
ハイブリッドマット TOZEN(トーゼン)ハイブリッドマットTOZEN(トーゼン)(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から5日以内出荷
小型・薄型で、振動絶縁効果が抜群です。 ゴムと金属スプリングを併用し、優れた防振性能を発揮します。 耐候性ゴムを使用しておりますので、屋外での使用も問題ありません。
用途ポンプ、空調機、送風機、電動機、圧縮機、横走配管、ファンコイルユニット、パッケージエアコンなどの防振支持材として。材質(キャップ)合成ゴム、(ゴム本体)合成ゴム、(ばね)硬鋼線、(金具)SS400
ハイブリッドマット用プレート TOZEN(トーゼン)ハイブリッドマット用プレートTOZEN(トーゼン)(2件のレビュー)
439税込483
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
材質/仕上SS400/溶融亜鉛メッキ