2山形
用途空調用
材質補強リング:SWRH、補強コード:合成繊維
形状フランジ
種類伸縮管継手
規格10KF
使用温度(℃)-10~70
最高圧力(MPa)1
使用流体排水、冷水、温水、冷温水、空気、海水、JIS10K
3山ベローズ型
用途給湯・薬液・プール水用
材質ベロース:フッ素樹脂、補強リング:SUS304、ストッパーボルト:SS400、Uナット:SS400、ゴムブッシュ:CR、平座金(ワッシャ):SS400
形状フランジ
種類伸縮管継手
規格10KF
使用温度(℃)-20~130
使用流体給水、中水、排水、給湯、冷水、温水、冷温水、不凍液、薬液、海水、JIS10K
偏角(許容変位量)(°)14
関連キーワード