充電&乗らない間のメンテナンスに!!充電完了後はフロート式補充電で電圧を維持。軽量・小型 持ち運びに便利。弱ったバッテリーを回復!!サルフェーション溶解機能つき。バッテリー短絡診断機能搭載
適合バッテリー12V、2~50Ah、開放型・GEL・AGM(原付、ウォータークラフト、オートバイ、軽自動車)
付属品ワニ口クリップケーブル、車両側ケーブル
出力DC12V、1A
ケーブル長(m)入力/1.8、出力/1.0
入力AC100-240V、0.4A、50/60Hz
最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×37×70
安全機能逆接保護、短絡保護、過充電防止、充電時間制限
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
関連キーワード