優れた浸透力と潤滑力によりあらゆる可動部分の動きを滑らかにし、キシミ音等を直ちに解消致します。
水置換性に優れあらゆる金属をサビ・腐食から守り、またチェーンの潤滑にも使用できます。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
浸透・潤滑・防錆剤。可動部分の動きを滑らかにし、キシミ音等を直ちに解消します。あらゆる金属をサビ、腐食から守り、チェーンの潤滑にも使用できます。クリーニング効果により、固まった油や汚れを取り除き、金属表面をきれいにします。
容量(mL)100
アズワン品番64-9558-44
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
優れた防錆力によりあらゆる金属を長期間腐食等、錆から守ります。
強力な浸透、潤滑力により各種回転部、摺動部、チェーン、ワイヤー等に使用できます。
水置換性に優れているので水に濡れた金属部分に使用すれば除水と防錆が一度に行えます。
金属製品が輸出時に、高温多湿状況に長期間保管される場合を想定し、開発された極めて性能の高い輸出用長期防錆剤です。
防水・防錆シート・気化性防錆剤の封入等が不要で、コスト・工程が省けます。
グリスのように固まらないため、使用時に脱脂洗浄等の後処理が殆ど不要です。除去は溶剤・界面活性剤で簡単に拭き取れます。
アズワン品番64-9558-25
1個(420mL)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
特に防錆能力及び潤滑性に優れた防錆潤滑剤です。あらゆる金属をサビから強力に守ります。自転車の動きの悪い部分をすぐに動きを滑らかにします。サビついたボルトやナットをしばらくするとゆるめることができます。 。油汚れやうすいサビが拭くだけで簡単におとせます。
容量(mL)100
アズワン品番64-9599-41
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
有機モリブデン配合により、優れた極圧性と潤滑性を持つスプレーグリスです。
優れた潤滑性能は、摩擦を減少させ各種部品の寿命を延ばしますしゅう動部や防錆したい部分への注油回数を減らします。
耐熱性、耐水性を備え防錆力を発揮します。汎用タイプなので使用温度範囲も広く、液ダレもしにくくなっています。
ベアリング、ギヤ、ウォーターポンプなどの長期間給油できない箇所へのグリースアップに適しています。
アズワン品番64-9558-30
1個(420mL)
¥1,798
税込¥1,978
9日以内出荷
長時間の潤滑に。防錆効果に優れた高級耐熱グリスあらゆる可動個所にすばらしく浸透し長時間潤滑効果を発揮します。
耐磨耗性を飛躍的に向上させチェーン、スプロケット等の寿命を著しく延ばします。
又、優れた密着により高速回転でも飛散しません。
アズワン品番64-9558-31
1個(300mL)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
潤滑性能もありますので自転車可動部にも最適で、自転車の動きの悪い部分の動きを滑らかにします。更に浸透性もありますので、サビついたボルトやナットを暫くするとゆるめる事ができます。うすいサビや油汚れを吹くだけで簡単におとせます。自転車以外にも自動車やオートバイ、自販機等あらゆる機械、器具の強力防錆に最適です。
用途自転車、自転車部品、自動車、オートバイの防錆・潤滑・浸透用。特に自転車金属部の防錆能力に秀でた比類なき超強力防錆剤です。
容量(mL)220
1本(220mL)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
優れた潤滑性・浸透性・サビ止め効果がある、チェーン用オイルです。サビからチェーンを強力に保護し、オイル耐久性は約600kmの長距離走行が可能です。
オイルの付着性が高いので、タレや飛散が少なく汚れにくいオイルです。オンロード、オフロード、オールコンディションレースの全てに使用できます。
アズワン品番64-9558-35
1個(300mL)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
有機モリブデン配合により、優れた極圧性と潤滑性を持つスプレーオイルです水置換性があり、金属表面の除水と防錆が一度に行えます。
臭気を抑え、オイルの臭いがありません可動部の動きを滑らかにしキシミ音などを直ちに解消します。
ジョイント部のサビ付いたボルト、ナットのゆるめ、車高調整式ショックなどのネジ部分の防錆に適しています。
アズワン品番64-9558-29
1個(420mL)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
水を使わず洗車ができます(水洗い不要・拭き上げるだけ)泡の洗浄力で汚れを浮かせて落とします。
フレーム、タイヤ、ホイール、ハンドル、サドル、チェーン、ディレイラ―、ブレーキ、フォーク等の汚れをスッキリ落とします。
塗装面、ゴム、金属、樹脂等の素材を優しく洗浄できます作業性抜群のカンタン便利な泡洗浄剤です。
アズワン品番64-9558-41
1個(480mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
関連キーワード