4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特に潤滑性及び耐摩耗性に優れ軽く走行できるドライレーシング潤滑剤です。薄い乾燥被膜によりべたツキを抑え防錆力と水置換性に優れ金属をサビから守ります。セラミック潤滑剤と摩耗調整剤の潤滑効果により一般電動アシスト自転車はもとよりスポーツ電動アシスト自転車「e-Bike」、スポーツ自転車にもご使用いただけます。セラミックオイルがチェーンのピンとブッシュによく浸透しチェーン、アシストギア、プーリー、ディレイラー等の摩耗を防止します。オイル塗布後しばらくすると油膜が定着し飛散しにくい防汚性に優れた潤滑剤です。優れた潤滑性能は、摩擦を減少させ各種パーツの寿命を延ばします。
成分セラミック個体潤滑剤配合 寸法(mm)66×53×83 容量(mL)220 質量(g)238
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

特に保油性及び耐久性、耐摩耗性に優れた防錆潤滑剤です。塗布後は比較的早くワックス化し油脂分が分離せず保持され防錆力で金属をサビから守ります。セラミック潤滑剤と摩耗調整剤の潤滑効果により一般電動アシスト自転車はもとよりスポーツ電動アシスト自転車「e-Bike」、スポーツ自転車にもご使用いただけます。セラミックオイルがチェーンのピンとブッシュによく浸透しチェーン、アシストギア、プーリー、ディレイラー等の摩耗を防止します。オイル塗布後しばらくすると油膜が定着し飛散しにくい防汚性に優れた潤滑剤です。優れた潤滑性能は、摩擦を減少させ各種パーツの寿命を延ばします。
成分セラミック個体潤滑剤配合 寸法(mm)66×53×83 容量(mL)220 質量(g)244
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

特に防錆能力及び潤滑性、耐摩耗性に優れた防錆潤滑剤です。強力サビ防止効果、水置換性に優れ強力防錆力で金属をサビから守ります。セラミック潤滑剤と摩耗調整剤の潤滑効果により一般電動アシスト自転車はもとよりスポーツ電動アシスト自転車「e-Bike」、スポーツ自転車にもご使用いただけます。セラミックオイルがチェーンのピンとブッシュによく浸透しチェーン、アシストギア、プーリー、ディレイラー等の摩耗を防止します。オイル塗布後は時間をかけてオイル感を残し乾燥し飛散しにくくなる防汚性に優れた潤滑剤です。優れた潤滑性能は、摩擦を減少させ各種パーツの寿命を延ばします。
成分セラミック個体潤滑剤配合 寸法(mm)66×53×83 容量(mL)220 質量(g)248
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

特に防錆能力及び潤滑性に優れた防錆潤滑剤です。強力サビ防止効果、水置換性に優れ特殊油膜で金属をサビから守ります。特殊潤滑油膜を形成し高耐久性オイルにより一般電動アシスト自転車はもとよりスポーツ電動アシスト自転車「e-Bike」にもご使用いただけます。セラミックオイルがチェーンのピンとブッシュによく浸透しチェーン、フロントチェーンルング、アシストギアテンションプーリー、リアコグ等の摩耗を防止します。オイル塗布後しばらくすると油膜が定着し飛散しにくい防汚性に優れた潤滑剤です。可動部の動きを滑らかにしキシミ音を解消し優れた極圧性と潤滑性を持つ防錆潤滑剤です。
成分強力防錆・セラミック個体潤滑剤配合 寸法(mm)66×53×83 容量(mL)220 質量(g)248
1本
1,998 税込2,198
当日出荷