カテゴリ

  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(20)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(11)
  • 自転車部品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 日用品(1)
絞り込み
ブランド
  • EVERS
  • ホンダ(56)
  • EVERSAFE(51)
  • エバーメイト(44)
  • エバープラウド(14)
  • Electro Harmonix(12)
  • ラムマウント(11)
  • エバー商会(10)
  • コミネ(8)
  • EVANS(8)
  • 明邦化学(4)
  • HUBER & SUHNER(4)
  • EVER GREEN(3)
  • Andaseat(アンダシート)(3)
  • GBRacing (ジービーレーシング)(3)
  • SHIMANO(シマノ)(2)
  • AFAM(アファム)(2)
  • ゼンスイ(2)
  • COUGAR(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「evers」の検索結果

35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EVERS 長期防錆剤 EVERS

    EVERS 長期防錆剤

    EVERS(1件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷
    特に防錆能力及び潤滑性に優れた防錆潤滑剤です。あらゆる金属をサビから強力に守ります。自転車の動きの悪い部分をすぐに動きを滑らかにします。サビついたボルトやナットをしばらくするとゆるめることができます。 。油汚れやうすいサビが拭くだけで簡単におとせます。
    容量(mL)100アズワン品番64-9599-41
  • メタルケアー EVERS

    メタルケアー

    EVERS(6件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本(340mL)ほか
    当日出荷
    優れた浸透力と潤滑力によりあらゆる可動部分の動きを滑らかにし、キシミ音等を直ちに解消致します。 水置換性に優れあらゆる金属をサビ・腐食から守り、またチェーンの潤滑にも使用できます。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • エバーズ 長期防錆油 EVERS

    エバーズ 長期防錆油

    EVERS(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個(420mL)
    当日出荷
    金属製品が輸出時に、高温多湿状況に長期間保管される場合を想定し、開発された極めて性能の高い輸出用長期防錆剤です。 防水・防錆シート・気化性防錆剤の封入等が不要で、コスト・工程が省けます。 グリスのように固まらないため、使用時に脱脂洗浄等の後処理が殆ど不要です。除去は溶剤・界面活性剤で簡単に拭き取れます。
    アズワン品番64-9558-25
  • チェーンオイル DRY EVERS

    チェーンオイル DRY

    EVERS(3件のレビュー)
    899税込989
    1本(100mL)
    当日出荷
    耐水性、防汚性に優れ、べたつきを抑えた全天候対応のドライタイプ潤滑剤。PTPE(超摩耗低減剤)配合により、過酷条件下も優れた潤滑性と耐摩耗性を発揮します。ドライタイプ潤滑剤は、チェーンのピン、ブッシュによく浸透し、全ての可動部に使用できます。オンロード、オフロードのどちらにも使用できます。
    用途チェーン、スプロケット、ワイヤー等、可動部分の潤滑、摩耗防止防錆用。容量(mL)100
  • エバーズ 自転車丸洗いクリーナー EVERS

    エバーズ 自転車丸洗いクリーナー

    EVERS(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個(480mL)
    当日出荷
    水を使わず洗車ができます(水洗い不要・拭き上げるだけ)泡の洗浄力で汚れを浮かせて落とします。 フレーム、タイヤ、ホイール、ハンドル、サドル、チェーン、ディレイラ―、ブレーキ、フォーク等の汚れをスッキリ落とします。 塗装面、ゴム、金属、樹脂等の素材を優しく洗浄できます作業性抜群のカンタン便利な泡洗浄剤です。
    アズワン品番64-9558-41
  • EVERS メタルケアー EVERS

    EVERS メタルケアー

    EVERS(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    浸透・潤滑・防錆剤。可動部分の動きを滑らかにし、キシミ音等を直ちに解消します。あらゆる金属をサビ、腐食から守り、チェーンの潤滑にも使用できます。クリーニング効果により、固まった油や汚れを取り除き、金属表面をきれいにします。
    容量(mL)100アズワン品番64-9558-44
  • エバーズコーティング剤 親水 EVERS

    エバーズコーティング剤 親水

    EVERS(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1本(150mL)
    当日出荷
    このコーティング剤は塗装表面のクリア層そのものをガラス質に変え、同時に親水効果で水滴が大きく流れやすくなり、フレームをサビ等から守ります。繰り返し使うほど、ピカピカになりさらに汚れに強いボディーになります。高い耐久性と親水性の水引きコーティング剤です。施工後のお手入れは水だけで汚れが落ちやすく、メンテナンスも楽になります。
    用途スプレーして拭くだけなので誰でも簡単にコーティングできます。塗装表面のクリア層をガラス化して透明に保つので、ボディーが鏡のような映り込みを魅せ続けます。ガラスそのものを塗装に直接定着し長時間効果が持続します。ノーコンパウントなので、塗装面、金属パーツ、樹脂パーツに使用できます。作業性抜群の簡単便利なコーティング剤です。容量(mL)150
  • EVERS plus+ バイクウォッシュ EVERS

    EVERS plus+ バイクウォッシュ

    EVERS
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    フレーム、タイヤ、外装パール素材を傷めずに洗浄できます。強力洗浄剤配合による光沢復元効果でフレーム塗装面がきれいになります。ほこり、泥、油などの汚れをスッキリ落とし、環境に優しい生分解性クリーナーです。
    容量(mL)650
  • スプレーオイル テフロン入 EVERS

    スプレーオイル テフロン入

    EVERS
    1,298税込1,428
    1本(100mL)
    当日出荷
    高級潤滑剤テフロン配合により、高い潤滑性・浸透性・防触効果に優れ、鉄・アルミ・真鍮などの金属部分に使用できるスプレー式オイルです。
    用途自転車、自動車、ドア、シャッター・機械工具類など、金属部の潤滑・防錆及びキシミ止め。容量(mL)100
  • EVERS plus+ チェーンクリーナー EVERS

    EVERS plus+ チェーンクリーナー

    EVERS
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    特に洗浄力が強く、環境にやさしいタイプの科学洗浄剤です。チェーンに付着したオイル、グリスなどの油汚れや金属粉、ホコリを簡単に除去することができます。スプレーすると徐々に乾燥するので汚れを残しません。
    容量(mL)300アズワン品番64-9558-36
  • チェーンクリーナー EVERS

    チェーンクリーナー

    EVERS(2件のレビュー)
    989税込1,088
    1本(100mL)
    当日出荷
    チェーンに付着した油汚れや金属粉などを簡単に除去できる強力洗浄剤。特に洗浄力が強く、しかも安全性の高い新しいタイプの化学洗浄剤です。超遅乾性なので頑固な汚れや出始めのサビも落とせます。ゴム、プラスチック、塗装面。Oリンクを傷めませんので安心して使用できます。
    用途自転車のチェーン及びスプロケット外部の油脂等の汚れ除去、洗浄用。容量(mL)100
  • エバーズ 長期防錆剤 EVERS

    エバーズ 長期防錆剤

    EVERS(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本(220mL)
    当日出荷
    潤滑性能もありますので自転車可動部にも最適で、自転車の動きの悪い部分の動きを滑らかにします。更に浸透性もありますので、サビついたボルトやナットを暫くするとゆるめる事ができます。うすいサビや油汚れを吹くだけで簡単におとせます。自転車以外にも自動車やオートバイ、自販機等あらゆる機械、器具の強力防錆に最適です。
    用途自転車、自転車部品、自動車、オートバイの防錆・潤滑・浸透用。特に自転車金属部の防錆能力に秀でた比類なき超強力防錆剤です。容量(mL)220
  • EVERS スーパーシーラント EVERS

    EVERS スーパーシーラント

    EVERS(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    自転車パンク防止修理剤。応急処理じゃなくてタイヤの本格修理不要で修理後でも通常走行可能な修理剤。6mmまでのパンク穴を防ぐことができます。パンク前に入れて防止+パンク後に入れて一般車の修理にも使える。液剤硬化しないので予防補修効果3年。
    容量(mL)60アズワン品番64-9558-45
  • エバーズ グリススプレー EVERS

    エバーズ グリススプレー

    EVERS
    1,598税込1,758
    1個(300mL)
    当日出荷
    長時間の潤滑に。防錆効果に優れた高級耐熱グリスあらゆる可動個所にすばらしく浸透し長時間潤滑効果を発揮します。 耐磨耗性を飛躍的に向上させチェーン、スプロケット等の寿命を著しく延ばします。 又、優れた密着により高速回転でも飛散しません。
    アズワン品番64-9558-31
  • エバーズ2 スプレーオイル 金属保護液 EVERS

    エバーズ2 スプレーオイル 金属保護液

    EVERS(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個(340mL)ほか
    当日出荷
    優れた防錆力によりあらゆる金属を長期間腐食等、錆から守ります。 強力な浸透、潤滑力により各種回転部、摺動部、チェーン、ワイヤー等に使用できます。 水置換性に優れているので水に濡れた金属部分に使用すれば除水と防錆が一度に行えます。
  • エバーズ メンテオイルスプレー EVERS

    エバーズ メンテオイルスプレー

    EVERS
    1,798税込1,978
    1個(420mL)
    当日出荷
    有機モリブデン配合により、優れた極圧性と潤滑性を持つスプレーオイルです水置換性があり、金属表面の除水と防錆が一度に行えます。 臭気を抑え、オイルの臭いがありません可動部の動きを滑らかにしキシミ音などを直ちに解消します。 ジョイント部のサビ付いたボルト、ナットのゆるめ、車高調整式ショックなどのネジ部分の防錆に適しています。
    アズワン品番64-9558-29
  • EVERS plus+ ルブリカント EVERS

    EVERS plus+ ルブリカント

    EVERS
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    特に浸透性・潤滑性に優れた防錆潤滑剤です。サビついたボルトやナットをゆるめ、可動部の動きを滑らかにし、キシミ音などをすぐに解消します。洗浄効果により、固まった油や汚れを取り除き、金属表面をきれいにします。
    容量(mL)300アズワン品番64-9558-37
  • エバーズ プラス チェーンオイル EVERS

    エバーズ プラス チェーンオイル

    EVERS(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個(300mL)
    欠品中
    優れた潤滑性・浸透性・サビ止め効果がある、チェーン用オイルです。サビからチェーンを強力に保護し、オイル耐久性は約600kmの長距離走行が可能です。 オイルの付着性が高いので、タレや飛散が少なく汚れにくいオイルです。オンロード、オフロード、オールコンディションレースの全てに使用できます。
    アズワン品番64-9558-35
  • EVERS plus+ スクラッチリムーバー EVERS

    EVERS plus+ スクラッチリムーバー

    EVERS
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    フレーム塗装面に付着した細かいキズ、引っ掻きキズなどを除去することができます。ミクロサイズの細かい研磨剤の配合により、やさしく小キズを除去します。ワックス成分配合により自転車フレーム塗装面に使用すると大変きれいになります。
    容量(mL)300アズワン品番64-9558-56
  • EVERS plus+ メタルクリーナー EVERS

    EVERS plus+ メタルクリーナー

    EVERS
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    特に洗浄性に優れた100%生分解性処方の金属洗浄剤です。自然のシトラス成分が金属製品の奥深くに入り込みオイルの油汚れを分解し、きれいにします。チェーン、ディレーラー、スプロケットなどの金属剥き出しパーツ専用です。
    容量(mL)500アズワン品番64-9558-39
  • エバーズ 自転車クリーナー EVERS

    エバーズ 自転車クリーナー

    EVERS(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本(480mL)
    当日出荷
    水なし簡単泡洗浄。泡で汚れを落とす。このクリーナーと拭き取る布があれば、いつでもどこでも自転車をきれいにできます。街乗り自転車から本格ロードバイクまで、水洗い不要だから屋内やベランダ、遠征先でも簡単に洗車できます。
    用途水を使わず洗車ができます。(水洗い不要・拭き上げるだけ)泡の洗浄力で汚れを浮かせて落とします。フレーム、タイヤ、ホイール、ハンドル、サドル、チェーン、ディレイラー、ブレーキ、フォーク等の汚れをスッキリ落とします。塗装面、ゴム、金属、樹脂等の素材を優しく洗浄できます。このクリーナーは、フレームだけでなく、タイヤ・チェーン・ハンドルなど自転車全てのパーツに使用できます。金属・ゴム・樹脂といった素材を問わず優しく洗浄できるクリーナーです。容量(mL)480
  • パーツ&ブレーキクリーナー EVERS

    パーツ&ブレーキクリーナー

    EVERS
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    各種金属パーツ、ブレーキ周りに付着した油汚れや磨耗した金属粉を簡単に除去する、速乾性の脱脂洗浄に効果を発揮します。オイル、グリスの脱脂洗浄に効果を発揮します。塗装面、ゴム、プラスチックにはかけないで下さい。・油脂類・金属粉等の汚れをスプレーと化学洗浄剤の相乗効果で強力に落としすばやく乾燥させます。・オゾン層を破壊するフロン溶剤等は使用せず、有機溶剤中毒予防規則にも適用しません。
    用途ブレーキディスク・ドラム・パッド等の粉じんの湿潤除去。オイル・グリス等の洗浄。塗装や接着面の脱脂洗浄容量(mL)840
  • エバーズ ハンドクリーナー EVERS

    エバーズ ハンドクリーナー

    EVERS
    5,898税込6,488
    1個(2.5kg)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    EVERSを使った後は保湿成分アロエエキスと天然ハーブ配合の手にやさしく香りよいハンドクリーナーをお使い下さい。特殊な160ミクロンクレンジング微粒子で、排水溝が詰まる心配もありません。
    用途ガンコな油汚れや臭いをきれいに落とす液状タイプのハンドクリーナーです。微粒子配合で頑固な汚れや臭いをきれいに落とす液体タイプのハンドクリーナーです。手に優しく、香りもさわやかで洗った後はとても爽快。
  • EVERS 自転車用マイクロファイバークロス EVERS

    EVERS 自転車用マイクロファイバークロス

    EVERS
    599税込659
    1袋(2枚)
    翌々日出荷
    吸水性抜群なので、水滴が残らずキレイに拭き上がる! 。キズが付きにくいので洗車、コーティング施工に最適.。超極細繊維で汚れをすっきりキレイに落とします。
    アズワン品番64-9558-63
  • エバーズ ハンドクリーナー EVERS

    エバーズ ハンドクリーナー

    EVERS
    5,698税込6,268
    1個(4kg)
    当日出荷
    EVERSを使った後は保温成文アロエエキスと天然ハーブ配合の手にやさしく香りよいハンドクリーナーをお使い下さい。 ガンコな油汚れや臭いをきれいに落とす液状タイプのハンドクリーナーです。 特殊な160ミクロンクレンジング微粒子で、排水溝が詰まる心配もありません。
  • EVERS plus+ バイクブラシセット EVERS

    EVERS plus+ バイクブラシセット

    EVERS
    2,198税込2,418
    1セット
    4日以内出荷
    5種類のブラシを使用してバイクの泥、ほこり、汚れを落とせます。柔らかい大型ブラシ:フレームなどに!たわし型ブラシ:タイヤ、ホイールに!筆型ブラシ:スプロケットなどに!歯ブラシ型ブラシ:チェーンなどに!細長剛毛ブラシ:頑固な汚れに!
    アズワン品番64-9558-40
  • EVERS PRO カーボンチェーンスプレー・ドライ EVERS

    EVERS PRO カーボンチェーンスプレー・ドライ

    EVERS
    1,798税込1,978
    1本
    5日以内出荷
    耐水性、防汚性に優れ、ベトつきを抑えた全天候対応のドライタイプの自転車用潤滑剤。「フッ化カーボン潤滑剤」の配合により、過酷条件下でも優れた潤滑性と耐摩耗性を発揮しペダリングロスを減らし、サクサクとした変速が得られます。100%化学合成オイル採用により、チェーンのピン、ブッシュによく浸透し、またゴム、樹脂、シール、Oリング、パッキンを劣化させず、全ての可動部に使用できます。オフロード、オンロードどちらにも使用できます。ベトつかず汚れが付着しにくいので、きれいに乗りたいオンロード派に最適です。
    用途チェーン・シフトレバー・ワイヤーケーブルの長期潤滑・防錆に容量(mL)100
  • スプレーグリス ホワイトグリス EVERS

    スプレーグリス ホワイトグリス

    EVERS
    839税込923
    1本(100mL)
    5日以内出荷
    ホワイトグリスを使用した便利なスプレー式のグリスです。サビやキシミの起こりやすい箇所にスプレーしておくだけで持続性にすぐれ、防錆・キシミをおさえる潤滑効果を発揮します。特に雨水に強く、野外の使用には最適です。
    用途自転車、自動車、ドア、シャッター・機械工具類など、金属部の潤滑・防錆及びキシミ止め。容量(mL)100
  • エバーズコーティング剤 撥水 EVERS

    エバーズコーティング剤 撥水

    EVERS
    2,098税込2,308
    1本(220mL)
    4日以内出荷
    このコーティング剤は深みのあるツヤを与え同時に高い撥水効果で水をはじきフレームをサビ等から守ります。スプレー時も、泡がまとまり飛び散りが少ないので、リムなどの神経質なパーツの周りも使用できます。また、予想以上に伸びるので、少量で大きな面積を処理することができます。耐久性に関しては、汗、水ともに高い耐久力があるコーティング剤です。
    用途泡でピカピカコーティング・水をはじく撥水コーティングで汚れとともに雨水や洗車した水を気持ちよくはじきます。容量(mL)220
  • エバーズ ポリッシュ&ワックス EVERS

    エバーズ ポリッシュ&ワックス

    EVERS
    1,598税込1,758
    1本(300mL)
    4日以内出荷
    汚れ落とし効果、つや出し効果のあるポリッシュ&ワックスです。特殊シリコン粒子の採用で、塗装面、ゴム、プラスチック、ビニールを保護し金属の防錆効果とつやを持続します。コーティング性と撥水性があるので、汚れがつきにくく、水をはじきます。
    用途研磨剤不使用なので、カーボン・アルミフレームなどあらゆる箇所に使用できます。容量(mL)300
  • チェーンクリーナー EVERS

    チェーンクリーナー

    EVERS(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    5日以内出荷
    チェーンに付着した油汚れや金属粉等を簡単に除去できる強力洗浄剤です。超遅乾燥なので、頑固な汚れや出初めのサビも落せます。塗装面、ゴム、プラスチック、Oリングを傷めませんので安心して使用できます。・チェーンに付着した油汚れや金属粉等を簡単に除去します。・シールチェーンのOリングを傷めません。・塗装面、ゴム、プラスチックに影響しませんので、幅広い用途があります。・無臭タイプですので、嫌な臭いがありません。・ブラシ付ですので頑固な汚れや、出始めの錆も落とせます。
    容量(mL)420
  • サビトリスプレー EVERS

    サビトリスプレー

    EVERS
    1,098税込1,208
    1本
    5日以内出荷
    除去できる錆。・赤錆。・茶錆。・黄錆(材質 鉄・銅・真鍮・ステンレスなど)。除去できない錆。・黒錆(黒色酸化皮膜など)。・白錆(アルミニウム・マグネシウムなど)。・緑青錆(銅など)。・メッキ製品に付着した錆
    用途サビ取りスプレー容量(mL)100
  • エバーズ プラス ポリッシュ&ワックス EVERS

    エバーズ プラス ポリッシュ&ワックス

    EVERS
    1,398税込1,538
    1個(300mL)
    6日以内出荷
    汚れ落とし効果、つや出し効果のあるポリシュ&ワックスです。特殊シンコン粒子の採用で、塗装面、ゴム、プラスチック、ビニールを保護し、金属の防錆効果とつやを持続します。 コーティング性と撥水性があるので、汚れがつきにくく、水をはじきます。研磨剤不使用なので、カーボン・アルミフレームなどあらゆる箇所に使用できます。
    アズワン品番64-9558-38
  • エバーズ メンテグリススプレー EVERS

    エバーズ メンテグリススプレー

    EVERS
    1,798税込1,978
    1個(420mL)
    9日以内出荷
    有機モリブデン配合により、優れた極圧性と潤滑性を持つスプレーグリスです。 優れた潤滑性能は、摩擦を減少させ各種部品の寿命を延ばしますしゅう動部や防錆したい部分への注油回数を減らします。 耐熱性、耐水性を備え防錆力を発揮します。汎用タイプなので使用温度範囲も広く、液ダレもしにくくなっています。 ベアリング、ギヤ、ウォーターポンプなどの長期間給油できない箇所へのグリースアップに適しています。
    アズワン品番64-9558-30
  • スーパーシーラント EVERS

    スーパーシーラント

    EVERS
    4,798税込5,278
    1本
    7日以内出荷
    自転車パンク防止剤スーパーシーラントは、恒久的なパンク防止剤です。6mmまでのパンク穴を塞ぐことができ、特殊ナノファイバーテクノロジー採用で、天然成分100%なのでゴム・アルミ・スチールを傷めません。事前にタイヤへ入れる事でパンクをほぼ恒久的に防止します。
    容量(mL)400