カテゴリ

  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(11)
    • 添加剤(4)
    • バイク用オイル(4)
    • 防錆・潤滑剤・焼付防止剤(2)
    • バイクグリース(1)
絞り込み
ブランド
  • SUPER ZOIL(スーパーゾイル)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「zoil」の検索結果

特価
本日8月29日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SUPER ZOIL ECO 4サイクルエンジン用 SUPER ZOIL(スーパーゾイル)

    SUPER ZOIL ECO 4サイクルエンジン用

    SUPER ZOIL(スーパーゾイル)(73件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本(200mL)ほか
    当日出荷
    スーパーゾイルはエンジンのダメージの回復を促す効果とエンジンの磨耗を大幅に抑え、 部品の寿命を約3倍に延ばしますので、トラブルも大幅に減少させます。 エンジンの状態をベストに保ち、常に最高のコンディションでお乗りいただけるようにサポートします。 また、オイルの酸化防止に優れており、オイル交換サイクルを延ばすことが出来ます。 新車時からご使用いただければ、より永く、確実に新車のままの状態をキープします。 中古車にご使用いただいた場合、まるで時計の針を戻したかのような効果を実感していただけます。 エコシリーズは従来品の半分の使用量(5%)で金属表面再生効果を発揮できるようにしました。 ガソリンエンジン、ディーゼルエンジンのどちらにもご使用いただけます。 エンジンオイル注入口より入れてください。エンジンオイルに対し5%が適量です。 慣らし運転の必要はありません。数分の暖気運転と各ギヤを走行によりなじませていただければトリートメントは完了します。 原付2輪からハイブリッドカーまで、あらゆるエンジンを優しく守ります。 驚くほどなめらかな回転フィーリングと省燃費効果が期待できます。 高回転時の油膜切れや、熱の発生を抑えることでオイルの劣化を防ぎます。 低粘度オイルの油膜切れからエンジンを守ります。 メカニズムの磨耗を防ぎ、エンジンの寿命を大幅に延ばします。 PTFE、有機モリブデン、塩素系、有機溶剤系の成分を一切含みません。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • 2サイクル スーパーゾイル SUPER ZOIL(スーパーゾイル)

    2サイクル スーパーゾイル

    SUPER ZOIL(スーパーゾイル)(164件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本(100mL)ほか
    当日出荷
    分離給油の場合、初回は2サイクル用ゾイルと現在ご使用の2サイクルオイルを1:1で混ぜてください。2回目以降は1:5くらいでOK。 混合油の場合、2サイクルゾイルと現在ご使用の2サイクルオイルと1:1の割合で混ぜ合わせたものを燃料に入れてご使用ください。 スーパーゾイルを使用するとエンジンが良く回るようになりますので、使い始めの数百キロは、いきなりオーバーレブさせないよう徐々に回転を上げていくようにしてください。 2サイクルエンジンの場合は、車両により煙が多く出たりかぶり気味になることがあります。その場合はスーパーゾイルを薄くするか、セッティングにより調整してください。 レース車両には毎回のご使用をお勧めします。
    用途2サイクルエンジン用仕様金属表面再生剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • 4サイクル スーパーゾイル SUPER ZOIL(スーパーゾイル)

    4サイクル スーパーゾイル

    SUPER ZOIL(スーパーゾイル)(171件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本(250mL)ほか
    当日出荷
    スーパーゾイルは極めて滑らかで強靭な金属表面を再形成するトリートメント剤です。 フリクションを大幅に低減させ、エンジンの性能を100%引き出しバランスの良いエンジンに仕上げます。 旧車にも最適。部品を磨耗から守り、傷んだ部品を復活させます。 オイル交換サイクルが延ばせ、経済性に優れています。 エンジンオイル注入口より入れてください。エンジンオイルに対し8~10%が適量です。 ギアオイルには10%でご使用ください。 2サイクルエンジンオイルの組み付け時にも4サイクル用ゾイルをご使用ください。
    用途4サイクルエンジン用仕様金属表面再生剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • スーパーゾイル グリース SUPER ZOIL(スーパーゾイル)

    スーパーゾイル グリース

    SUPER ZOIL(スーパーゾイル)(57件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本(100g)
    当日出荷
    フロントフォークに塗ることにより、追従性能を向上させると同時に、熱の発生を防ぎ、ゴム、パッキン類の寿命を延ばします。 清掃後のホイール、スポークに薄く塗っておくと、防錆効果のある保護膜を形成し、次回のお手入れがラクチンです。 金属表面を平滑にし異音を解消します。1000kg超の極圧に耐える合金を形成し、磨耗の進行を飛躍的に軽減します。 潤滑面に強力に付着し、泥や水の進入を防ぐため、優れた防錆効果を発揮します。
    仕様金属表面再生剤配合種別消音グリース危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
  • スーパーゾイル スプレー SUPER ZOIL(スーパーゾイル)

    スーパーゾイル スプレー

    SUPER ZOIL(スーパーゾイル)(82件のレビュー)
    859税込945
    1本(80mL)ほか
    当日出荷
    サイドスタンドやブレーキ・クラッチレバーのピボット部などの可動部が、ひと吹きで驚くほどスムーズになります。 エンジン組付け時、ベアリング、ワイヤーなど直接スプレーして使えます。 各部の潤滑性能を向上させるだけでなく、寿命も延ばします。 汚れがひどい場合は洗浄するか2~3回繰り返してスプレーしてください。クラッチワイヤー等にはワイヤーインジェクションを使い注入してください。
    仕様金属表面再生剤配合種別潤滑スプレー
  • スーパーゾイル チェーンルーブ SUPER ZOIL(スーパーゾイル)

    スーパーゾイル チェーンルーブ

    SUPER ZOIL(スーパーゾイル)(43件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(220mL)
    当日出荷
    各種チェーンに直接スプレーしていただくことにより、潤滑性能を向上させ、チェーン及びスプロケットの寿命を延ばします。 チェーンののびを防ぎ、スプロケットの寿命を3倍に延ばします。 シールチェーンにもご使用いただけます。 エンジンの組付け、ベアリング等にも同様にご使用いただけます。 汚れがひどい場合は洗浄するか、2~3回繰り返しスプレーしてください。
    仕様金属表面再生剤配合種別スプレーグリース危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.22L危険物の性状非水溶性
  • シンセティックゾイル 2サイクル SUPER ZOIL(スーパーゾイル)

    シンセティックゾイル 2サイクル

    SUPER ZOIL(スーパーゾイル)(62件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本(1L)
    当日出荷
    2サイクル専用の新開発100%シンセティックオイルです。 ベースオイルにノンスモークタイプの100%化学合成油にスーパーゾイルを配合し、金属表面処理効果+強力な油膜効果で規格性能以上の優れた潤滑性能を発揮します。 いままでの2サイクルゾイルの様に混ぜて使用することはありません。そのままお使いいただけるストレートタイプです。 幅広いレンジをカバーし、高いエンジン保護性能とコールドスタート時にもダメージを受けない潤滑性能を発揮します。 メカの磨耗を防ぎエンジンの寿命を大幅に延ばします。 エンジン回転を滑らかにし、レスポンスが格段に向上します。 エンジンが焼き付きにくくなります。
    仕様油膜+金属表面改質100%化学合成オイル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1LJASO規格FD危険物の性状非水溶性
  • フラッシングゾイル SUPER ZOIL(スーパーゾイル)

    フラッシングゾイル

    SUPER ZOIL(スーパーゾイル)(86件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本(2L)
    当日出荷
    使用中のエンジンオイルを抜き、本品をエンジンオイルの3分の2以上入れて、10~15分間アイドリングをするか、負担を掛けないように走行をしてから抜き取ってください。
    用途フラッシング専用オイル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • フューエルチューナー SUPER ZOIL(スーパーゾイル)

    フューエルチューナー

    SUPER ZOIL(スーパーゾイル)(41件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本(80mL)
    当日出荷
    通常の添加剤では落ちないバルブやインジェクター、シリンダー下部及び燃焼室に付着したカーボン、スラッジ等を溶解、洗浄し燃焼させクリーンにします。 クリーンになったエンジンに再度カーボン等が付着することを防ぎます。 燃料に含まれる難燃性物質及び他の添加剤を効率よく燃焼させることで、パワーアップ・燃費向上に繋がります。
    仕様燃料改質剤
  • シンセティックゾイル 10W40 SUPER ZOIL(スーパーゾイル)

    シンセティックゾイル 10W40

    SUPER ZOIL(スーパーゾイル)(8件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1本(1L)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    2輪、4輪共用の新開発100%シンセティックオイルです。 ハイパフォーマンス・シンセティックオイルにスーパーゾイルを10%配合し、金属表面処理効果+強力な油膜効果で規格性能以上の優れた潤滑性能を発揮します。 2輪車及びエンジンオイルとミッションオイルを共用している車両にも最適です。 幅広いレンジをカバーし、高いエンジン保護性能とコールドスタート時にもダメージを受けない潤滑性能を発揮します。
    仕様金属表面再生剤配合危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • セミシンセティックゾイル 10W40 SUPER ZOIL(スーパーゾイル)

    セミシンセティックゾイル 10W40

    SUPER ZOIL(スーパーゾイル)(17件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本(1L)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    2輪、4輪共用の新開発セミシンセティックオイルです。 ロングライフ・セミシンセティックオイルにスーパーゾイルを10%配合し、金属表面処理効果+油膜効果で規格性能を超えた潤滑性能を発揮します。 旧車及び過走行車、クリアランスの大きい車両に最適です。 2輪車及びエンジンオイルとミッションオイルを共用している車両にお使いいただけます。 幅広いレンジをカバーし、高いエンジン保護性能とコールドスタート時にもダメージを受けない潤滑性能を発揮します。
    仕様金属表面再生剤配合危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性