11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
データシステム7出力映像分配器
入力した映像を最大7分配して出力。アンプ内蔵により、入力した映像をほとんどレベルダウンさせることなく出力させることが可能です。また、映像入力端子・映像出力端子ともにRCAピン端子を採用することにより、ほとんどの再生機器・モニターをピン端子ケーブルを使用してダイレクトに接続することが可能です。映像出力端子それぞれ1系統に対して1つの映像レベル調整ボリュームを装備していますので、接続するモニターの個々にあわせた最適な映像レベルの調整が可能です。
セット内容本体×1台、マイナスドライバー、エレクトロタップ、両面テープ、ネジ 寸法(mm)150×80×20 定格電圧(V)DC12 入力(映像)NTSC 出力レベル(映像)50%~150%
1セット
5,998 税込6,598
4日以内出荷

データシステム1入力3出力映像分配器
入力された映像を最大3つのモニターへ同時に出力する映像分配器です。
用途自動車専用
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

データシステムビデオ出力ハーネス
純正ナビの映像を増設モニターに映すことができるビデオ出力ハーネス。付属の映像分配器で、同時に2台の増設モニターでテレビ・DVDを楽しめます!!
セット内容ビデオ出力ハーネス×1本、映像分配器(ケーブル25cm)×1個、結束バンド×2本、エレクトロタップ 関連資料適合表
1セット
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

データシステムビデオ出力ハーネス
エコ商品
純正ナビにオプション設定のない後座席モニターなどを増設することができます。純正ナビの映像を増設ナビに映す事ができるビデオ出力ハーネスです。付属の映像分配器で同時に2台の増設モニターでテレビやDVDを楽しめます。
付属品ビデオ出力ハーネス、RCA変換アダプター(赤・白・黄)、結束バンド、取付/取扱説明書 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷

データシステムビデオ出力ハーネス
エコ商品
純正ナビにオプション設定のない後座席モニターなどを増設することができます。純正ナビの映像を増設ナビに映す事ができるビデオ出力ハーネスです。付属の映像分配器で同時に2台の増設モニターでテレビやDVDを楽しめます。
付属品ビデオ出力ハーネス、映像分配器、結束バンド、エレクトロタップ、取付/取扱説明書 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷

データシステムビデオ出力ハーネス
エコ商品
純正ナビにオプション設定のない後座席モニターなどを増設することができます。純正ナビの映像を増設ナビに映す事ができるビデオ出力ハーネスです。付属の映像分配器で同時に2台の増設モニターでテレビやDVDを楽しめます。
付属品ビデオ出力ハーネス、映像分配器、結束バンド、エレクトロタップ、取付/取扱説明書 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,398 税込5,938
7日以内出荷

データシステムビデオ入出力ハーネス
エコ商品
ビデオ入力ハーネスと出力ハーネスのセット。入力ハーネスは純正ナビに地デジチューナーやDVDプレーヤー、ゲームなどが接続可能です。映像・動画の他、音楽プレーヤーを接続すれば車のスピーカーでも音楽が楽しめます。出力ハーネスは純正ナビの映像を増設モニターに映す事が可能。付属の映像分配器で同時に2台の増設モニターでテレビ、DVDが楽しめます。
付属品ビデオ入出力ハーネス、映像分配器(ケーブル長25cm)、結束バンド、エレクトロタップ、RCA変換アダプター(赤・白・黄色)、取付/取扱説明書 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
7日以内出荷

データシステムビデオ入出力ハーネス
エコ商品
ビデオ入力ハーネスと出力ハーネスのセット。入力ハーネスは純正ナビに地デジチューナーやDVDプレーヤー、ゲームなどが接続可能です。映像・動画の他、音楽プレーヤーを接続すれば車のスピーカーでも音楽が楽しめます。出力ハーネスは純正ナビの映像を増設モニターに映す事が可能。付属の映像分配器で同時に2台の増設モニターでテレビ、DVDが楽しめます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

データシステムカメラ接続アダプターは純正ナビに装着されている純正オプション(標準)、リアカメラを市販ナビやモニターに接続するためのアダプターです。映像出力ピン(RCA端子)に変換するので、幅広い市販ナビへの接続が可能です。カメラ接続アダプターは車種または品番によりタイプが異なります。データシステムHPより最新の適合表をご参照ください。ピン端子変換タイプ=純正カメラ電源供給をおこない、映像端子をピン端子(または市販ナビのコネクター)に変換するタイプ。純正映像分配タイプ=純正カメラ映像を分岐/分配して市販ナビ・モニターに映すタイプ。一部品番については純正ナビを市販ナビに乗せ換えた際、バックミラーモニターやメーターパネル内にある小型モニターに映るカメラ映像なども市販ナビに映すことができます。
用途純正ルームミラーに映るリアカメラ映像を市販ナビ、または市販モニターに映すためのアダプターです。 仕様(映像信号)NTSC 付属品カメラ接続アダプター、RCA変換アダプター、RCA映像ケーブル(3m×2,1m×1)、映像分配器、エレクトロタップ、結束バンド×5、両面テープ、取付/取扱説明書、保証書 電源(V)DC12 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【電源ユニット】60×13.5×37(※電源ユニットレスタイプの品番もあります。) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.37MB) 映像出力RCAピン端子
1箱
7,398 税込8,138
7日以内出荷

データシステムリアカメラ接続アダプター
エコ商品
データシステムカメラ接続アダプターは純正ナビに装着されている純正オプション(標準)、リアカメラを市販ナビやモニターに接続するためのアダプターです。映像出力ピン(RCA端子)に変換するので、幅広い市販ナビへの接続が可能です。カメラ接続アダプターは車種または品番によりタイプが異なります。データシステムHPより最新の適合表をご参照ください。ピン端子変換タイプ=純正カメラ電源供給をおこない、映像端子をピン端子(または市販ナビのコネクター)に変換するタイプ。純正映像分配タイプ=純正カメラ映像を分岐/分配して市販ナビ・モニターに映すタイプ。一部品番については純正ナビを市販ナビに乗せ換えた際、バックミラーモニターやメーターパネル内にある小型モニターに映るカメラ映像なども市販ナビに映すことができます。
用途マツダ車の純正リアカメラ《オーディオレス車(標準装備の自動防眩ルームミラー + サイドカメラ&バックカメラ)》を市販ナビ、または市販モニ ターに接続するためのアダプターです。 仕様(映像信号)NTSC 付属品カメラ接続アダプター(電源ユニットレスタイプ)、映像分配器、ACC延長用配線、結束バンド×3、エレクトロタップ、取付/取扱説明書、保証書 電源(V)DC12 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【電源ユニット】60×13.5×37(※電源ユニットレスタイプの品番もあります。) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.37MB) 映像出力RCAピン端子
1箱
7,498 税込8,248
7日以内出荷

データシステムリアカメラ接続アダプター
エコ商品
データシステムカメラ接続アダプターは純正ナビに装着されている純正オプション(標準)、リアカメラを市販ナビやモニターに接続するためのアダプターです。映像出力ピン(RCA端子)に変換するので、幅広い市販ナビへの接続が可能です。カメラ接続アダプターは車種または品番によりタイプが異なります。データシステムHPより最新の適合表をご参照ください。ピン端子変換タイプ=純正カメラ電源供給をおこない、映像端子をピン端子(または市販ナビのコネクター)に変換するタイプ。純正映像分配タイプ=純正カメラ映像を分岐/分配して市販ナビ・モニターに映すタイプ。一部品番については純正ナビを市販ナビに乗せ換えた際、バックミラーモニターやメーターパネル内にある小型モニターに映るカメラ映像なども市販ナビに映すことができます。
用途メーター横のインフォメーション画面に映るアラウンドビュー・全方位カメラ映像を市販ナビ、または市販モニターに映すためのアダプターです。 仕様(映像信号)NTSC 付属品カメラ接続アダプタ(電源ユニットレスタイプ)、RCA映像ケーブル(1m)、映像分配器、エレクトロタップ、結束バンド×5、両面テープ、取付/取扱説明書、保証書 電源(V)DC12 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【電源ユニット】60×13.5×37(※電源ユニットレスタイプの品番もあります。) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.37MB) 映像出力RCAピン端子
1箱
5,898 税込6,488
7日以内出荷