【重要!本製品は装着する車種またはナビの機種により製品の適合品番が異なります。ご購入検討の際はデータシステムHPより最新の適合表をご参照ください】。純正ディーラーオプションナビに市販リアカメラを接続する際にご使用いただくカメラ入力ハーネスです。リアカメラ入力ハーネスはナビ裏側のコネクター(一部車種除く)とカメラのピン(RCA)端子を接続するだけの簡単取付。車両の配線を加工したりナビを改造することなく、安心してお取付いただけます。
用途日産のオーディオレス車に装備されている車両側の純正(中継)ハーネスを活用。市販のリアカメラを取り付けしやすくするハーネスです。
付属品フロントハーネス、リアハーネス、エレクトロタップ、ギボシ端子(オス1、メス1)、ギボシスリーブ(オス1、メス1)、RCA変換アダプター×2、取付説明書
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.37MB)
1箱
¥5,598
税込¥6,158
7日以内出荷
本製品は車速に応じて自動的にMVC811をON/OFFする製品です。また付属のスイッチで任意にON/OFFも可能です。
本製品はMVC811専用の車速アダプターです。スーパースリムモニター SSM-W5.0Ⅱと組み合わせてご活用ください。
セット内容本体・接続ハーネス×1・エレクトロタップ×2・両面テープ×1・オスギボシ×1セット・メスギボシ×1セット・クワガタ端子×1・取付取扱説明書(本書)・保証書&ユーザー登録カード
1個
¥4,798
税込¥5,278
7日以内出荷
マルチカメラスプリッターMC296はフロント、サイド、リアなど最大4つのカメラ映像を入力し、多彩なモニターレイアウトによる表示を可能にしいた便利な製品です。画面表示パターンカスタマイズ機能によりそれぞれの映像をお好みに応じて表示させたり、運転操作に連動してモニター画面を自動分割して複数のカメラ映像を同時に表示させたりすることが可能です。マルチカメラ接続アダプターを使用した場合、車種によってカメラ映像の映り方は異なります。
付属品本体、ピン端子ケーブル、コントロールスイッチ、専用接続ハーネス、エレクトロタップ×3、ギボシ端子&スリーブ(オスメス各2)、両面テープ×2、取付説明書、保証書
質量(g)約115(本体のみ)
使用温度範囲(℃)0~50
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【本体】110×25×70(突起部除く)、【コントロールスイッチ】18×34×9
電源電圧(V)12/24
消費電流(mA)約250(本体のみ)※カメラ除く
ヒューズ2.0A
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.37MB)
映像出力RCA端子1系統NTSC
映像入力RCA端子4系統NTSC
1箱
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
ステアリングリモコンアダプターシリーズは純正ステアリングスイッチで市販ナビやオーディオを操作できる便利なアダプターです。市販ナビ・オーディオの音量UP/DOWN、チャンネル送り/戻し、オーディオソース切替を手元で操作できる便利なアダプターです。
用途N-BOX/ステップワゴン/WR-V用
付属品本体、オスギボシ&スリーブ×1、メスギボシ&スリーブ×1、エレクトロタップ(白)×1、接続ハーネス×1、結束バンド×5、両面テープ×1、取扱/取付説明書、保証書(ユーザー保証登録カード付属)
保証期間1年
関連資料(0.11MB)
1個
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
ステアリングリモコンアダプターシリーズは、純正ステアリングスイッチで市販ナビやオーディオ・地デジチューナーを操作できる便利なアダプターです。市販ナビ・オーディオのAV機能の操作や、市販/ディーラーオプションの地デジチューナーのチャンネル切り替え操作が手元で可能になり、安全快適なドライブを楽しむことができます。
用途ヴェゼル/フィット/シビック
付属品本体、オスギボシ&スリーブ各1、メスギボシ&スリーブ各1、エレクトロタップ(白)、接続ハーネス、結束バンド×5、両面テープ、取付/取扱説明書、保証書
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.37MB)
1箱
¥9,798
税込¥10,778
7日以内出荷
ステアリングリモコンアダプターシリーズは、純正ステアリングスイッチで市販ナビやオーディオ・地デジチューナーを操作できる便利なアダプターです。市販ナビ・オーディオのAV機能の操作や、市販/ディーラーオプションの地デジチューナーのチャンネル切り替え操作が手元で可能になり、安全快適なドライブを楽しむことができます。
用途ノート(オーラには適合しません)
付属品本体、オスギボシ&スリーブ各1、メスギボシ&スリーブ各1、エレクトロタップ(赤)、接続ハーネス、結束バンド×5、両面テープ、取付/取扱説明書、保証書
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.37MB)
1箱
¥9,798
税込¥10,778
7日以内出荷
【重要!本製品は装着する車種またはナビの機種により製品の適合品番が異なります。ご購入検討の際はデータシステムHPより最新の適合表をご参照ください】。純正ディーラーオプションナビに市販リアカメラを接続する際にご使用いただくカメラ入力ハーネスです。リアカメラ入力ハーネスはナビ裏側のコネクター(一部車種除く)とカメラのピン(RCA)端子を接続するだけの簡単取付。車両の配線を加工したりナビを改造することなく、安心してお取付いただけます。
用途スバルのオーディオレス車に装備されている車両側の純正(中継)ハーネスを活用。市販のリアカメラを取り付けしやすくするハーネスです。
ケーブル長(mm)【フロントハーネス】2500、【リアハーネス】150
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.37MB)
映像入力RCAピン端子
【重要!本製品は装着する車種またはナビの機種により製品の適合品番が異なります。ご購入検討の際はデータシステムHPより最新の適合表をご参照ください】。純正ディーラーオプションナビに市販リアカメラを接続する際にご使用いただくカメラ入力ハーネスです。リアカメラ入力ハーネスはナビ裏側のコネクター(一部車種除く)とカメラのピン(RCA)端子を接続するだけの簡単取付。車両の配線を加工したりナビを改造することなく、安心してお取付いただけます。
用途スバルのオーディオレス車に装備されている車両側の純正(中継)ハーネスを活用。市販のリアカメラを取り付けしやすくするハーネスです。
付属品フロントハーネス、リアハーネス、RCA変換アダプター×2、ギボシ端子(オス1,メス1)、ギボシスリーブ(オス1,メス1)、エレクトロタップ、取付説明書
寸法(mm)【フロントハーネス】2500、【リアハーネス】150
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.37MB)
映像入力RCAピン端子
1箱
¥6,398
税込¥7,038
7日以内出荷
【重要!本製品は装着する車種またはナビの機種により製品の適合品番が異なります。ご購入検討の際はデータシステムHPより最新の適合表をご参照ください】。純正ディーラーオプションナビに市販リアカメラを接続する際にご使用いただくカメラ入力ハーネスです。リアカメラ入力ハーネスはナビ裏側のコネクター(一部車種除く)とカメラのピン(RCA)端子を接続するだけの簡単取付。車両の配線を加工したりナビを改造することなく、安心してお取付いただけます。
用途トヨタのオーディオレス車に装備されている車両側の純正(中継)ハーネスを活用。市販のリアカメラを取り付けしやすくするハーネスです。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.37MB)
映像入力RCAピン端子
純正オプションカメラ(フロント/サイド/リア)を活用できる!マルチカメラ接続アダプターは標準・メーカーオプションナビを市販ナビに乗せ換えても装着されているフロントカメラ、リアカメラ、サイドカメラをそのまま接続して活かせます。装着する車種またはナビの機種により製品の適合品番が異なります。ご購入の際はデータシステムHPより最新の適合表をご参照ください。
用途トヨタ車の純正フロント・リアカメラ映像を市販ナビ、または市販モニターに映すためのアダプターです。
付属品マルチカメラ接続アダプター(電源ユニットレスタイプ)、RCA変換アダプター×2、ギボシ端子&スリーブ(オスメス各1)、結束バンド×2、エレクトロタップ、取付/取扱説明書
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.37MB)
映像出力RCAピン端子
1箱
¥7,498
税込¥8,248
7日以内出荷
純正オプションカメラ(フロント/サイド/リア)を活用できる!マルチカメラ接続アダプターは標準・メーカーオプションナビを市販ナビに乗せ換えても装着されているフロントカメラ、リアカメラ、サイドカメラをそのまま接続して活かせます。装着する車種またはナビの機種により製品の適合品番が異なります。ご購入の際はデータシステムHPより最新の適合表をご参照ください。
用途トヨタ車の純正フロント・サイド・リアカメラ映像を市販ナビ、または市販モニターに映すためのアダプターです。
付属品マルチカメラ接続アダプター(電源ユニットレスタイプ)、RCA変換アダプター×3、ギボシ端子&スリーブ(オスメス各1)、結束バンド×2、エレクトロタップ、取付/取扱説明書
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.37MB)
映像出力RCAピン端子
1箱
¥7,498
税込¥8,248
7日以内出荷
データシステムカメラ接続アダプターは純正ナビに装着されている純正オプション(標準)、リアカメラを市販ナビやモニターに接続するためのアダプターです。映像出力ピン(RCA端子)に変換するので、幅広い市販ナビへの接続が可能です。カメラ接続アダプターは車種または品番によりタイプが異なります。データシステムHPより最新の適合表をご参照ください。ピン端子変換タイプ=純正カメラ電源供給をおこない、映像端子をピン端子(または市販ナビのコネクター)に変換するタイプ。純正映像分配タイプ=純正カメラ映像を分岐/分配して市販ナビ・モニターに映すタイプ。一部品番については純正ナビを市販ナビに乗せ換えた際、バックミラーモニターやメーターパネル内にある小型モニターに映るカメラ映像なども市販ナビに映すことができます。
用途ホンダ車の純正リアカメラを市販ナビ、または市販モニターに接続するためのアダプターです。
仕様(映像信号)NTSC
電源(V)DC12
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【電源ユニット】60×13.5×37(※電源ユニットレスタイプの品番もあります。)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.37MB)
映像出力RCAピン端子
データシステムカメラ接続アダプターは純正ナビに装着されている純正オプション(標準)、リアカメラを市販ナビやモニターに接続するためのアダプターです。映像出力ピン(RCA端子)に変換するので、幅広い市販ナビへの接続が可能です。カメラ接続アダプターは車種または品番によりタイプが異なります。データシステムHPより最新の適合表をご参照ください。ピン端子変換タイプ=純正カメラ電源供給をおこない、映像端子をピン端子(または市販ナビのコネクター)に変換するタイプ。純正映像分配タイプ=純正カメラ映像を分岐/分配して市販ナビ・モニターに映すタイプ。一部品番については純正ナビを市販ナビに乗せ換えた際、バックミラーモニターやメーターパネル内にある小型モニターに映るカメラ映像なども市販ナビに映すことができます。
用途スズキ「全方位モニター用カメラ(すれ違い支援機付き)」装備車の全方位カメラ映像を、市販ナビゲーション(カメラ入力:ピン端子)に映すアダプターです。
仕様(映像信号)NTSC
付属品カメラ接続アダプター、切替スイッチ、両面テープ、ギボシ端子&スリーブ(オス各4メス各1)、結束バンド×5、取付/取扱説明書、保証書カメラ接続アダプター、切替スイッチ、エレクトロタップ、両面テープ×3、結束バンド×2、取付/取扱説明書、保証書
電源(V)DC12
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【電源ユニット】60×13.5×37(※電源ユニットレスタイプの品番もあります。)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.37MB)
映像出力RCAピン端子
1箱
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
車種別サイドカメラキットは左サイドの死角をモニターに映して安全運転をサポートする便利なカメラキット。車種別専用設計のカメラカバーにより純正風に取り付けできます。
また、カメラカバーは、2液性ウレタン塗料によるつや消し黒(マットブラック)塗装済みですので、塗装せずにご使用いただけます。
死角になりやすい左サイドをモニターで確認し安全運転をサポートします。
サイドカメラキットシリーズは、ミラーベースに取り付けるタイプですので、ミラー本体を折りたたんでもカメラをそのまま使用できます。
障害物までの距離を把握しやすい歪みの少ない視野角設定なので、見やすい映像で安全確認をしっかりサポートします。
明るい場所はもちろん、暗い場所でも障害物が見やすい、高感度スーパーCMOSセンサーを採用しています。
カメラケーブルに極細コネクターを採用。カメラケーブルを車内に引き込む際の作業性が更に向上しました。
付属のアダプターにより正像/鏡像を切り換えられるので幅広いナビ/モニターに接続できます。
内部のレンズ一体型密閉設計により、高い防水性能を実現。IEC(国際電気標準会議)が定めた防水・防塵の保護規格「IP67」の基準もクリアしていますので、厳しい環境下でも安心してご使用いただけます。
LEDライトを組み込んだLED内蔵タイプもラインナップ。街灯などの灯りが届きにくい場所でも安全運転をサポートします。
有効画素数約32万画素
仕様映像信号:NTSC
カバー【カメラカバー】色:つや消し黒塗装、材質:ウレタン製
電源(V)DC9~15
消費電流(mA)約40
解像度水平解像度:約500TV本
防塵防水性能IP67準拠
ヒューズ容量(A)1
動作温度(℃)-20~+65
画角水平画角100°/垂直画角80°
映像出力正像/鏡像映像(ガイドライン表示なし)
関連キーワード