スーパースリムAHDモニターはWXGA(Wide-XGA)規格、AHD入力に対応し、高精細映像を実現した7インチ車載モニターです。AHD※1/CVBS※2、3カメラに対応する2系統の入力端子を装備し、メーカー製AHDカメラSSM-C01のほか、NTSC(480i)対応のフロントカメラ、サイドカメラ、マルチビューカメラなどの車載カメラも接続可能。車の周囲の安全を確認するモニターとして最適です。もちろん、地デジ放送やDVDなどカーエンターテイメントも視聴可能です。
セット内容1 スーパースリムAHDモニター(SSM-W7.0) ×12 モニタースタンド(両面テープ付)3 直付け用ACC電源ケーブル(2m)4 AHDカメラ(SSM-C01) ×15 電源ハーネス(3m)6 ピン端子ケーブル(6m)・ ガイドライン表示切り替えコネクター・ 正像/鏡像切り替えコネクター・ 脱脂クリーナー・ 取付部材一式・ 取付/取扱説明書
質量(g)スーパースリムAHDモニターSSM-W7.0:470(ケーブル含む)、AHDカメラSSM-C01:約65 (ステー、及びケーブル含む)
使用温度範囲(℃)スーパースリムAHDモニターSSM-W7.0:-20~+65
外形寸法(mm)スーパースリムAHDモニターSSM-W7.0:W185×H117×D20(スタンド及び突起部分除く)
出力映像:正像/鏡像映像
温度範囲(℃)AHDカメラSSM-C01:-20~+80
外形寸法AHDカメラSSM-C01:W23×H21×D34mm(W・H:ステー除く、D:ステー含む)
表面処理グレア(光沢)
表示方式液晶:IPS方式
対応ガイドライン表示/非表示切り替え可能
電源電圧(V)スーパースリムAHDモニターSSM-W7.0:DC12、AHDカメラSSM-C01:DC6~15
有効画素数約200万画素
最大解像度スーパースリムAHDモニターSSM-W7.0:1280×800
解像度AHDカメラSSM-C01:1080p
防塵防水性能IP67準拠
映像素子1/4インチ CMOS
材質(ボディ)ABS樹脂
ヒューズ容量(A)スーパースリムHDモニターSSM-W7.0:2、HDカメラSSM-C01:1
画面サイズ7インチワイド
信号方式映像:AHD2.0
消費電流スーパースリムAHDモニターSSM-W7.0:約300mA、AHDカメラSSM-C01:約50mA(12V時)
バックライトエッジライト方式
フレームレート30fps
画角水平150°/垂直90°
アスペクト比16 : 9
映像入力AHD/CVBS対応 × 2
1台
¥31,980
税込¥35,178
9日以内出荷
スーパースリムAHDモニターはWXGA(Wide-XGA)規格、AHD入力に対応し、高精細映像を実現した7インチ車載モニターです。AHD※1/CVBS※2、3カメラに対応する2系統の入力端子を装備し、メーカー製AHDカメラSSM-C01のほか、NTSC(480i)対応のフロントカメラ、サイドカメラ、マルチビューカメラなどの車載カメラも接続可能。車の周囲の安全を確認するモニターとして最適です。もちろん、地デジ放送やDVDなどカーエンターテイメントも視聴可能です。
セット内容1 スーパースリムAHDモニター(SSM-W7.0) ×12 モニタースタンド(両面テープ付)3 直付け用ACC電源ケーブル(2m)・ 脱脂クリーナー・ 取付部材一式・ 取付/取扱説明書
質量(g)470(ケーブル含む)
使用温度範囲(℃)-20~+65
外形寸法(mm)W185×H117×D20(スタンド及び突起部分除く)
表面処理グレア(光沢)
表示方式液晶:IPS方式
電源電圧(V)DC12
最大解像度1280×800
ヒューズ容量(A)2
画面サイズ7インチワイド
消費電流約300mA
バックライトエッジライト方式
アスペクト比16 : 9
映像入力AHD/CVBS対応 × 2
1台
¥20,980
税込¥23,078
9日以内出荷
関連キーワード