材質ボデー:SCS14A、ガスケット:非石綿シート
形状ユニオン
種類ねじ込み継手
最高許容圧力(MPa)1.0(260℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐食性にすぐれたステンレス鋼。キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質SCS13A
形状ユニオン
種類ねじ込み継手
規格面間:キッツ標準、肉厚:キッツ標準
材質(ガスケット)非石綿シートガスケット
材質ボデー:SCS13A、ガスケット:非石綿シート
形状エルボ
種類ねじ込み継手
関連キーワード