60件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質SCS14A 形状ニップル 種類ねじ込み継手 最高使用圧力(MPa)300℃以下の上記・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の上記・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0 接続方式両ネジ 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガスおよび油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油および脈動水)、2.0(-29℃~120℃の静流水) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質SCS13A 形状ホースニップル 種類ねじ込み継手 最高使用圧力(MPa)1.0 / 1.4 / 2.0 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

材質SCS13A 形状ブッシング 種類ねじ込み継手 規格面間:JIS B 2301、肉厚:キッツ標準 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 材質(ボディ)SCS13Aロストワックス 接続形状ねじ込み
1個
379 税込417
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

材質SCS13A 形状エルボ90° 種類ねじ込み継手 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29~+120℃の静流水)
1個
549 税込604
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

耐食性にすぐれたステンレス鋼。キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系。(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採。用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質SCS13A 形状六角ニップル 種類ねじ込み継手 最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の蒸気・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0 接続方式両ネジ 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
1個
399 税込439
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質SCS13A 形状径違い六角ニップル 種類ねじ込み継手 最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の蒸気・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0 接続方式両ネジ 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

耐食性にすぐれたステンレス鋼、キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
形状ニップル
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質SUS304TP 形状ニップル 品番PN 種類ねじ込み継手 規格JIS B0203 最高使用圧力(MPa)・300℃以下の蒸気・空気・ガス・油:1.0MPa・220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:1.4MPa・-29℃~+120℃:2.0MPa 接続方式両ネジ 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29~+120℃)
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

材質SUS304TP 形状ニップル 種類ねじ込み継手 規格JIS B0203 最高使用圧力(MPa)・300℃以下の蒸気・空気・ガス・油:1.0MPa・220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:1.4MPa・-29℃~+120℃:2.0MPa 接続方式片ネジ 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29~+120℃)
1個
289 税込318
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

材質(本体)FCD-S 材質(Oリング)NBR 材質(ガスケット)PTFE 材質(ステム)SUS403 材質(ボールシート)PTFE ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

用途蒸気・空気・ガス・油・脈動水用。 材質SCS13A 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

形状ストレート 使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~220 最高使用圧力(MPa)1.37(-10℃~+120℃の静流水)、0.98(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水) 接続方式管フランジ 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル形状丸形 材質(ジスク)SUS403 材質(ステム)SUS420J2 材質(ボンネット)FCD-S クラス10K
1個
6,598 税込7,258
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)FCD-S 使用温度範囲(℃)-10~120、300 最高使用圧力(MPa)1.37(-10~120℃の静流水)、1.18(-10~120℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水)、0.98(300℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水) 接続方式管フランジ 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス ボルト穴数4 ハンドル形状丸形 材質(ガスケット)C1100P-O 材質(ジスク)SUS403 材質(ステム)SUS420J2 材質(ハンドル)FCD450-10 材質(ボンネット)FCD-S 材質(パッキン)非石綿 クラス10K バルブ種類グローブバルブ
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ステムねじ部が常に本体の中に隠れており、バルブを開操作してもステムとハンドルは定位置にあって上昇せず、バルブの開度がわかりません。その為、内ねじ式ゲートバルブにはインジケータが取付けてあります。内ねじ式は外ねじ式に比べバルブ全体の高さが低く、しかもステムが上昇せず全開しても常に定位置にある為、地下埋設管や限られた狭いスペースでの配管に適しております。
仕様【飽和蒸気】0.7MPa 材質【ジスク/ボール】FC200、【ボディシート/ボールシート】FC300 接続フランジ 最高許容圧力(MPa)【120℃以下の静流水】1.0、【空気】1.0、【毒性以外のガス】0.2
1個
239,800 税込263,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステムねじ部が常に本体の中に隠れており、バルブを開操作してもステムとハンドルは定位置にあって上昇せず、バルブの開度がわかりません。その為、内ねじ式ゲートバルブにはインジケータが取付けてあります。内ねじ式は外ねじ式に比べバルブ全体の高さが低く、しかもステムが上昇せず全開しても常に定位置にある為、地下埋設管や限られた狭いスペースでの配管に適しております。
仕様【飽和蒸気】0.2MPa 接続フランジ 最高許容圧力(MPa)【120℃以下の静流水】1.4、【空気】1.0、【毒性以外のガス】0.2
1個
439,800 税込483,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状ストレート 使用温度範囲(℃)120℃以下 最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス) 接続方式管フランジ 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル形状ハンドル無し 材質(プラグ)SS400 クラス10K バルブ種類チャッキバルブ
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)SCS13A 接続方式管フランジ 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル形状丸形 材質(ボディ)SCS13A 材質(ボンネット)SCS13A クラス10K バルブ種類グローブバルブ
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

形状ストレート 使用温度範囲(℃)-20~80※ただし供給空気に凍結なきこと 方式フローティング 接続方式管フランジ 寸法P(mm)Rc1/4 材質(ボール)SCS13A/SUS304 使用流体空気、ガス 材質(キャップ)SCS13A 材質(ガスケット)PTFE 材質(ステム)SUS304 材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE 材質(パッキン)PTFE 材質(塗装)ポリエステル樹脂塗料の焼付塗装 ボア径フルボア 標準操作圧力(MPa)0.39 操作圧力範囲(MPa)0.29~0.69 シリンダー耐圧(MPa)0.97 駆動軸回転角度(度)90±7 開度目盛り90度/6分割 バルブ種類ボールバルブ
1個
43,980 税込48,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)鋳鉄 最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス) 接続方式管フランジ 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル形状丸形 クラス10K バルブ種類ゲートバルブ
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

形状ストレート 接続方式管フランジ 使用流体水、空気、ガス ハンドル形状レバー式 クラス10K ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

形状ストレート 使用温度範囲(℃)120℃以下 最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス) 接続方式管フランジ 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル形状ハンドル無し 材質(プラグ)SS400 クラス10K バルブ種類チャッキバルブ
1個
26,980 税込29,678
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

付属品開度インジケータ付 形状ストレート 材質(本体)FC300 最高使用圧力(MPa)0.98(+120℃以下の静流水)、0.86(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス) 接続方式管フランジ 材質(シート)CAC406 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル形状丸形 材質(ガスケット)非石綿シート 材質(ステム)C3771BE 材質(ハンドル)FC250 材質(ボンネット)FC300 材質(パッキン)非石綿 クラス10K バルブ種類ゲートバルブ
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)SCS13A 使用温度範囲(℃)120(静流水) / 180以下(蒸気、空気、不燃性ガス、油) 最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油) 接続方式管フランジ 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス 材質(キャップ)SCS13A/SUS304 ハンドル形状ハンドル無し 材質(ジスク)SCS13A 材質(ヒンジピン)SUS304 材質(プラグ)SUS304 クラス10K バルブ種類チャッキバルブ
1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様ストレーナ 形状Y形 種類ストレーナ 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス 最高許容圧力(MPa)1.37(0~120℃以下の静流水)、0.98(0~120℃以下の油・脈動水・空気)、0.69(飽和蒸気(171℃))、0.2(0~120℃以下のガス) ハンドル形状ハンドル無し 材質(ガスケット)非石綿シート 材質(スクリーン)60°千鳥抜きステンレス打抜板 材質(ボディ)FC200 クラス10K 接続形状フランジ:JIS B2239 10K
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質(本体)SCS13A 使用温度範囲(℃)~120/150/180 最高使用圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)、1.1(150℃以下の蒸気/空気/不燃性ガス/油)、1.0(180℃以下の蒸気/空気/不燃性ガス/油) 接続方式管フランジ 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル形状丸形 材質(グランド)SUS304 材質(グランドパッキン)膨張黒鉛+PTFE編組パッキン 材質(ジスク)SUS304 材質(ステム)SUS304(ハードCrメッキ) 材質(ネームプレート)A1050P 材質(パッキンナット)SCS13A/SUS304 クラス10K RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類グローブバルブ
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

形状ストレート 最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス) 接続方式管フランジ 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル形状丸形 クラス10K バルブ種類ゲートバルブ
1個
27,980 税込30,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

形状ストレート 接続方式管フランジ 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル形状丸形 クラス10K バルブ種類グローブバルブ
1個
27,980 税込30,778
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

形状ストレート 使用温度範囲(℃)-10~120、-10~180 最高使用圧力(MPa)1.37(-10~120℃の静流水)、0.98(-10~180℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水) 接続方式管フランジ 材質(ボール)グラスファイバー入PTFE 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス 材質(キャップ)FCD-S 材質(カバー)FCD-S 最高許容圧力(MPa)1.4(-10℃~+120℃の静流水)、1(-10℃~+180℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水) ハンドル形状丸形 材質(ジスク)グラスファイバー入PTFE 材質(ステム)SUS420J2 材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄 材質(ボディ)FCD-S 材質(ボンネット)FCD-S 材質(パッキン)膨張黒鉛パッキン クラス10K 接続形状フランジ(フラットフェイス):JIS B2239 10K バルブ種類グローブバルブ
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)ダクタイルFCD-S 最高使用圧力(MPa)1.37(-10℃~+120℃の静流水)、1.18(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、0.98(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水) 接続方式管フランジ 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル形状丸形 クラス10K バルブ種類ゲートバルブ
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状ストレート 使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:350 最高使用圧力(MPa)2.75(-10℃~+120℃の静流水)、2.45(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.4(-5℃~+220℃の空気、ガス)(高圧ガス保安法適用時)、2.26(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、1.96(+350℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水) 接続方式管フランジ 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル形状丸形 材質(ステム)SUS420J2 材質(ボンネット)FCD-S クラス20K バルブ種類グローブバルブ
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)FCD-S 最高使用圧力(MPa)1.37(-10℃~+120℃の静流水)、0.98(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水) 接続方式管フランジ 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス 材質(キャップ)SUS403 ボルト穴数4 クラス10K バルブ種類チャッキバルブ
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状ストレート 使用温度範囲(℃)120以下 適合規格JIS B2031:50A~200A 最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.20(+120℃以下のガス)、0.69(飽和蒸気) 接続方式管フランジ 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス 最高許容圧力(MPa)1.4(-10~120℃以下の静流水)、1(-10~120℃以下の油・脈動水・空気)、0.2(-10~120℃以下のガス)、0.7(飽和蒸気(171℃)) ハンドル形状ハンドル無し 材質(ガスケット)非石綿シート極軟鋼 材質(ヒンジピン)C3771BD 材質(プラグ)SS400 材質(ボールシート)CAC406 材質(ボディ)FC200 クラス10K 接続形状フランジ:JIS B2239 10K 材質(シールリング)CAC406 バルブ種類チャッキバルブ
1個
27,980 税込30,778
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)FCD-S 使用温度範囲(℃)-10~120、300 最高使用圧力(MPa)1.37(-10~120℃の静流水)、1.18(-10~120℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水)、0.98(300℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水) 接続方式管フランジ 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル形状丸形 材質(ガスケット)非石綿シート 材質(ステム)SUS403 材質(ハンドル)FCD400-15 材質(ボンネット)FCD-S 材質(パッキン)非石綿 クラス10K バルブ種類グローブバルブ
1個
49,980 税込54,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)青銅・黄銅(JIS規格品) 最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の清流水)、1.0(+120℃以下の油、ガス、空気、脈動水)、0.7(飽和蒸気) 接続方式管フランジ 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル形状丸形 クラス10K バルブ種類ゲートバルブ
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

形状ストレート 使用温度範囲(℃)120以下(静流水) / 300以下(蒸気、空気、ガス、油、脈動水) 最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃の静流水)、1.18(+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、0.98(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水) 接続方式管フランジ 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス 材質(カバー)FCD-S ハンドル形状ハンドル無し クラス10K バルブ種類チャッキバルブ
1個
特価
59,900 税込65,890
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質(キャップ)FCD-S 材質(カバー)FCD-S 最高許容圧力(MPa)1.4(-10℃~+120℃の静流水)、1.2(-10℃~+220℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、1(300℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水) ハンドル形状丸形 材質(ガスケット)ステンレス箔入膨張黒鉛シート 材質(ステム)403SS 材質(ボディ)FCD-S 材質(ボンネット)FCD-S 材質(パッキン)膨張黒鉛編組パッキン クラス10K 接続形状フランジ(フラットフェイス):JIS B2239 10K バルブ種類ゲートバルブ
1個
62,980 税込69,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)SCS13A 最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油) 接続方式管フランジ 材質(ボール)SCS13A 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス 材質(キャップ)SCS13A/304SS 材質(カバー)SCS13A/304SS 最高許容圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油) ハンドル形状丸形 材質(グランド)SUS304 材質(ジスク)SCS13A 材質(ステム)304SS 材質(スナップリング)SUS316 材質(ネームプレート)A1050P 材質(パッキンナット)SCS13A/SUS304 材質(ボディ)SCS13A 材質(ボンネット)SCS13A/304SS 材質(パッキン)膨張黒鉛+PTFE編組 クラス10K 接続形状フランジ:JIS B2220 10K RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ゲートバルブ
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

形状ストレート 最高使用圧力(MPa)2.75(-10℃~+120℃の静流水)、2.45(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.4(-5℃~+220℃の空気、ガス)(高圧ガス保安法適用時)、2.26(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、1.96(+350℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水) 接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル形状ハンドル無し クラス20K バルブ種類チャッキバルブ
1個
8,798 税込9,678
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)