本体にキッツ鉛レス銅合金「キーパロイ」を、管端コアには脱塩ビ材料(給水用/変性PPE)を採用し、水道水における鉛浸出基準をクリアした、給水ラインで安心してお使いいただけるバルブです。
リサイクル性に優れる環境配慮型バルブです。
管端コアが赤水の発生を防ぎます。
ポリ管・塩ビ管の両方に使用できる共用形ですので、管種による使い分けが不要です。
管端コア内蔵(一体射出成形)・組込み(ねじ込み)形なので、コアの入れ忘れが無く安心です。
用途給水ラインに
形状ストレート
材質(本体)CAC911
最高使用圧力(MPa)1.0(+40℃以下の静流水)、1.0(+40℃以下の脈動水)
接続方式ねじ込み形
使用流体水
ハンドル形状丸形
材質(ジスク)CAC911
材質(ステム)KSB-3
材質(ハンドル)ZDC(15A~20A) ADC12(25A~50A)
材質(ボンネット)CAC911
材質(パッキン)非石綿
クラス10K
バルブ種類ゲートバルブ
形状ストレート
材質(本体)鉛フリー銅合金
最高使用圧力(MPa)1.0(40℃以下の静流水)、1.0(40℃以下の脈動水)
接続方式ねじ込み形
使用流体水
ハンドル形状レバー式
クラス10K
バルブ種類ボールバルブ
形状ストレート
材質(本体)キーパロイ
最高使用圧力(MPa)1.0(+40℃以下の静流水)、1.0(+40℃以下の脈動水)
接続方式ねじ込み形
使用流体水
ハンドル形状ハンドル無し
クラス10K
バルブ種類チャッキバルブ
形状ストレート
材質(本体)鉛フリー銅合金
最高使用圧力(MPa)1.0(85℃以下の静流水)、1.0(85℃以下の静流水)
接続方式ねじ込み形
使用流体水
ハンドル形状レバー式
クラス10K
バルブ種類ボールバルブ
接続方式ねじ込み形
材質(ボディ)CAC911
使用流体水
ハンドル形状ハンドル無し
最高使用圧力(MPa)1.0(+85℃以下の静流水)、1.0(+85℃以下の脈動水)
形状Y形
種類ストレーナ
材質(キャップ)KSB-3
材質(Oリング)コア部:EPDM ステム部:FKM
材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された40メッシュステンレス鋼線網
クラス10K
材質(コア)ポリブテン(ねじ込み形)
材質(シールリング)PTFE
本体にキッツ鉛レス銅合金「キーパロイ」を、管端コアには脱塩ビ材料(給水用/変性PPE)を採用し、水道水における鉛浸出基準をクリアした、給水ラインで安心してお使いいただけるバルブです。
リサイクル性に優れる環境配慮型バルブです。
管端コアが赤水の発生を防ぎます。
ポリ管・塩ビ管の両方に使用できる共用形ですので、管種による使い分けが不要です。
管端コア内蔵(一体射出成形)・組込み(ねじ込み)形なので、コアの入れ忘れが無く安心です。
用途給水ラインに
形状ストレート
材質(本体)キーパロイ
最高使用圧力(MPa)0.7(+40℃以下の静流水)、0.5(+40℃以下の脈動水)
接続方式ねじ込み形
使用流体水
ハンドル形状丸形
クラス5K
バルブ種類ゲートバルブ
形状Y形
種類ストレーナ
使用流体水
ハンドル形状ハンドル無し
クラス10K
本体にキッツ鉛レス銅合金「キーパロイ」を、管端コアには脱塩ビ材料(給湯用/変性PPE)を採用し、水道水における鉛浸出基準をクリアした、給湯ラインで安心してお使いいただけるバルブです。
リサイクル性に優れる環境配慮型バルブです。
管端コアが赤水の発生を防ぎます。
管端コア内蔵(一体射出成形)・組込み(ねじ込み)形なので、コアの入れ忘れが無く安心です。
用途給湯ラインに
形状ストレート
材質(本体)キーパロイ
最高使用圧力(MPa)0.7(+85℃以下の静流水)、0.5(+85℃以下の脈動水)
接続方式ねじ込み形
使用流体水
ハンドル形状丸形
材質(フタ)CAC911
材質(弁体)CAC911
クラス5K
材質(弁箱)CAC911
材質(弁棒)C6803
バルブ種類ゲートバルブ
形状ストレート
接続方式ねじ込み形
使用流体水
ハンドル形状丸形
材質(ジスク)CAC911
材質(ステム)KSB-3
材質(ハンドル)C3771BE
材質(ボンネット)CAC911
クラス10K
バルブ種類ゲートバルブ
本体にキッツ鉛レス銅合金「キーパロイ」を、管端コアには脱塩ビ材料(給湯用/変性PPE)を採用し、水道水における鉛浸出基準をクリアした、給湯ラインで安心してお使いいただけるバルブです。
リサイクル性に優れる環境配慮型バルブです。
管端コアが赤水の発生を防ぎます。
管端コア内蔵(一体射出成形)・組込み(ねじ込み)形なので、コアの入れ忘れが無く安心です。
用途給湯ラインに
形状ストレート
材質(本体)キーパロイ
最高使用圧力(MPa)1.0(+85℃以下の静流水)、1.0(+85℃以下の脈動水)
接続方式ねじ込み形
使用流体水
ハンドル形状丸形
クラス10K
バルブ種類ゲートバルブ
材質(本体)CAC911
材質(ボール)SUS304
使用流体水
ハンドル形状T形
材質(Oリング)FKM
材質(ステム)C6803
材質(ハンドル)強化ナイロン
材質(ボールシート)PTFE
材質(ボディキャップ)CAC911
クラス10K
材質(コア)変性PPE
ボア径スタンダードボア
材質(コアシールリング)ポリエチレン
バルブ種類ボールバルブ
給水用コア入バルブです
材質青銅(CAC911)
日水協品/鋼管共用形
接続:ねじ込み
最高許容圧力(MPa)【40℃以下の静流水】1.0、【40℃以下の脈動水】1.0
関連キーワード