カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(449)
    • ボールバルブ(122)
    • ゲートバルブ(59)
    • グローブバルブ(50)
  • 科学研究・開発用品(28)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • KITZ(キッツ)
  • モノタロウ(196)
  • 東洋バルヴ(454)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(211)
  • アサヒAV(25)
  • PISCO(ピスコ)(130)
  • TIPTOP(67)
  • 桑名金属工業(176)
  • Aron(アロン化成)(10)
  • 大和バルブ(119)
  • PACIFIC(10)
  • SMC(24,194)
  • MAZDA(マツダ)(2,874)
  • トヨタ(2,649)
  • ミツビシ(2,313)
  • BIGM(丸山製作所)(2,069)
  • エスコ(1,799)
  • Festo(1,642)
  • 日野自動車(1,612)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1,429)
呼び径(A)
  • 6(10)
  • 8(62)
  • 10(102)
  • 13(3)
  • 15(244)
  • 20(249)
  • 25(234)
  • 32(186)
  • 40(249)
  • 50(273)
  • 65(165)
  • 80(161)
  • 100(124)
  • 125(73)
  • 150(79)
  • 200(52)
  • 250(17)
  • 300(15)
  • 350(2)
  • 400(2)
呼び径(B)
  • 1/8(10)
  • 1/4(61)
  • 3/8(100)
  • 1/2(240)
  • 3/4(245)
  • 1(228)
  • 1-1/4(180)
  • 1-1/2(243)
  • 2(276)
  • 2-1/2(168)
  • 3(167)
  • 4(130)
  • 5(82)
  • 6(86)
  • 8(64)
  • 10(27)
  • 12(25)
  • 14(6)
  • 16(4)
  • 18(4)
材質
  • その他(5)
  • アルミ(17)
  • ゴム(2)
  • スチール(89)
  • ステンレス(164)
  • メタル(2)
  • 樹脂(8)
  • (8)
  • 鋳鉄(110)
  • 青銅(83)
  • 黄銅(真鍮)(73)
使用流体
  • 使用流体ガス(110)
  • 使用流体(215)
  • 使用流体(131)
  • 使用流体空気(98)
  • 使用流体蒸気(94)
  • 使用流体薬品(6)
ボールバルブ種類
ボールバルブ種類
スタンダードボア(19)
ボールバルブ種類
フルボア(45)
ボールバルブ種類
レデューストボア(26)
スタンダードボア・フルボア・レデューストボア
接続方式
  • その他(4)
  • ねじ込み形(204)
  • ウェハー形(53)
  • ソルダー形(2)
  • フランジ形(141)
  • 差込み形(2)
その他・ねじ込み形・ウェハー形・ソルダー形・フランジ形・差込み形
バルブ種類
バルブ種類
その他(3)
バルブ種類
グローブバルブ(44)
バルブ種類
ゲートバルブ(47)
バルブ種類
チャッキバルブ(50)
バルブ種類
ニードルバルブ(9)
バルブ種類
バタフライバルブ(34)
バルブ種類
ボールバルブ(130)
その他・グローブバルブ・ゲートバルブ・チャッキバルブ・ニードルバルブ・バタフライバルブ・ボールバルブ
ハンドル形状
  • T形(19)
  • その他(3)
  • なし(50)
  • ギア式(15)
  • レバー式(72)
  • 丸形(102)
  • 蝶形(9)
  • 首長形(3)
T形・その他・なし・ギア式・レバー式・丸形・蝶形・首長形
最高使用圧力(MPa)
  • 0.49(2)
  • 0.5(1)
  • 0.7(7)
  • 0.78(2)
  • 0.98(35)
  • 1(41)
  • 1.18(12)
  • 1.21(2)
  • 1.37(50)
  • 1.4(67)
  • 1.6(10)
  • 1.96(2)
  • 2(4)
  • 2.2(13)
  • 2.4(2)
  • 2.65(2)
  • 2.75(25)
  • 2.8(17)
  • 4.12(16)
  • 5.49(2)
0.49・0.5・0.7・0.78・0.98・1・1.18・1.21・1.37・1.4・1.6・1.96・2・2.2・2.4・2.65・2.75・2.8・4.12・5.49・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(51)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(6)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「バルブ」の検索結果

掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い!1/31(土)まで
482件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
10FCT用 ボールシート KITZ(キッツ)10FCT用 ボールシートKITZ(キッツ)
2,398税込2,638
1個
14日以内出荷
種別交換用部品材質PTFE
ダクタイル 10K フランジ形 内ねじ 玉形弁 10SPBF型 KITZ(キッツ)ダクタイル 10K フランジ形 内ねじ 玉形弁 10SPBF型KITZ(キッツ)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
トラスコ品番520-7481材質FCD-S寸法L(mm)【面間】108寸法H(mm)【高さ】124寸法D(mm)【ハンドル】80接続フランジ形
ダクタイル製Y型ストレーナ10K(10FDYシリーズ) KITZ(キッツ)ダクタイル製Y型ストレーナ10K(10FDYシリーズ)KITZ(キッツ)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
配管内の異物・ゴミを排除するためのスクリーンを内蔵しています
材質FCD-S
ダクタイル鋳鉄ゲートバルブ(JIS10K準拠品) KITZ(キッツ)ダクタイル鋳鉄ゲートバルブ(JIS10K準拠品)KITZ(キッツ)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
ダクタイル製 ねじ込み型ゲートバルブです
材質FCD-S接続ねじ込み形バルブ種類ゲートバルブ
ダクタイル 10K ねじ込み形,リフト逆止め弁 KITZ(キッツ)ダクタイル 10K ねじ込み形,リフト逆止め弁KITZ(キッツ)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
材質FCD-S接続ねじ込み形
ダクタイル 10K フランジ形 Y形ストレーナ KITZ(キッツ)ダクタイル 10K フランジ形 Y形ストレーナKITZ(キッツ)
35,980税込39,578
1個
当日出荷
配管内の異物・ゴミを排除するためのスクリーンを内蔵しています
トラスコ品番520-7489材質FCD-S寸法L(mm)【面間】190寸法H(mm)【高さ】100接続方式フランジ形
ステンレス製Bシリーズ UOB型 KITZ(キッツ)ステンレス製Bシリーズ UOB型KITZ(キッツ)
48,980税込53,878
1個
当日出荷
ステンレス製汎用のバルブです
材質SCS13RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製ねじ込みボール UTHM型 KITZ(キッツ)ステンレス製ねじ込みボール UTHM型KITZ(キッツ)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
ステンレス製の汎用ねじ込みボ-ル弁です
トラスコ品番424-3691材質SCS14寸法L(mm)【面間】60寸法H(mm)【高さ】47寸法D(mm)【ハンドル】100接続ねじ込み形RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ
ステンレス製ねじ込みボール UTFM型 KITZ(キッツ)ステンレス製ねじ込みボール UTFM型KITZ(キッツ)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
ステンレス製の汎用ねじ込みボ-ル弁です
材質SCS14接続ねじ込み形RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ
ステンレス製ねじ込みボール UTHL型 KITZ(キッツ)ステンレス製ねじ込みボール UTHL型KITZ(キッツ)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
ステンレス製の汎用ねじ込みボ-ル弁です
材質SCS13寸法D(mm)【ハンドル】100接続ねじ込み形RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ
ステンレス鋼 600型 ねじ込み形,ボール弁 UTFKW型 KITZ(キッツ)ステンレス鋼 600型 ねじ込み形,ボール弁 UTFKW型KITZ(キッツ)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
トラスコ品番682-8813材質SCS13寸法L(mm)【面間】73寸法H(mm)【高さ】49寸法D(mm)【ハンドル】60接続ねじ込み形バルブ種類ボールバルブ
ステンレス製ニードルバルブ UN3ーAP型 KITZ(キッツ)ステンレス製ニードルバルブ UN3ーAP型KITZ(キッツ)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
小型、高性能のニ-ドルバルブです
材質SUS316SSバルブ種類ニードルバルブ
ステンレス製ねじ込みボール KITZ(キッツ)ステンレス製ねじ込みボールKITZ(キッツ)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
一般産業装置、建築設備向けです。
材質SCS13接続ねじ込み形バルブ種類ボールバルブ
ステンレス製Bシリーズ UYB型 KITZ(キッツ)ステンレス製Bシリーズ UYB型KITZ(キッツ)
46,980税込51,678
1個
当日出荷から翌々日出荷
ステンレス製汎用のバルブです
材質SCS13RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼 600型 ねじ込み形,ボール弁 UTFKMW型 KITZ(キッツ)ステンレス鋼 600型 ねじ込み形,ボール弁 UTFKMW型KITZ(キッツ)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
トラスコ品番682-8810材質SCS14寸法L(mm)【面間】73寸法H(mm)【高さ】49寸法D(mm)【ハンドル】60接続ねじ込み形バルブ種類ボールバルブ
ステンレス製Bシリーズ UJB型 KITZ(キッツ)ステンレス製Bシリーズ UJB型KITZ(キッツ)
36,980税込40,678
1個
当日出荷から翌々日出荷
ステンレス製汎用バルブです
材質SCS13RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製ねじ込みボール UTKMW型 KITZ(キッツ)ステンレス製ねじ込みボール UTKMW型KITZ(キッツ)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
ステンレス製の汎用ねじ込みボ-ル弁です
材質SCS14接続ねじ込み形RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ
ステンレス製フランジ形ボール KITZ(キッツ)ステンレス製フランジ形ボールKITZ(キッツ)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
化学工業、石油化学工業ほか一般産業装置、建築設備向けです。
材質SCS13接続フランジ形バルブ種類ボールバルブ
アルミ製バタフライバルブ KITZ(キッツ)アルミ製バタフライバルブKITZ(キッツ)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
一般設備用バタフライバルブの規格として定められているJIS B 2032の規格をすべて満足する製品で、幅広い用途に対応できます
材質ADC12バルブ種類バタフライバルブ
鋳鉄JIS規格品 KITZ(キッツ)鋳鉄JIS規格品KITZ(キッツ)
38,980税込42,878
1個
翌々日出荷
JIS規格 鋳鉄製バルブ 一般の装置、設備用として広い分野で使用されています。
材質FC200
黄銅製ボールバルブ Tボール TKW型 KITZ(キッツ)黄銅製ボールバルブ Tボール TKW型KITZ(キッツ)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
黄銅製汎用ボ-ルバルブです
材質黄銅(C3771BE)バルブ種類ボールバルブ
黄銅製ボールバルブ Tボール TT型 KITZ(キッツ)黄銅製ボールバルブ Tボール TT型KITZ(キッツ)
6,698税込7,368
1個
当日出荷
黄銅製汎用ボ-ルバルブです
材質黄銅(C3771BE)バルブ種類ボールバルブ
鉛レスコアコート LNW型 KITZ(キッツ)鉛レスコアコート LNW型KITZ(キッツ)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
給水用コア入バルブです
材質青銅(CAC911)
汎用バルブ F型(リフトキャッチ弁) KITZ(キッツ)汎用バルブ F型(リフトキャッチ弁)KITZ(キッツ)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
汎用、リフト式チャッキ弁です
材質青銅(CAC911)バルブ種類チャッキバルブ
800型 ステンレス鋼フローティングボールバルブ(フルボア) KITZ(キッツ)800型 ステンレス鋼フローティングボールバルブ(フルボア)KITZ(キッツ)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
材質SCS13ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
鋳鉄ウエハチャッキ KITZ(キッツ)鋳鉄ウエハチャッキKITZ(キッツ)
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
面間コンパクト 軽量なウエハタイプのチャッキバルブです
材質FC250+NBR寸法D(mm)【ハンドル】70バルブ種類チャッキバルブ
鋳鉄ボール弁 KITZ(キッツ)鋳鉄ボール弁KITZ(キッツ)
9,598税込10,558
1個
当日出荷から翌々日出荷
一般の装置、設備用として広い分野で使用します。
材質FC200バルブ種類ボールバルブ
給水用ゲートバルブ LN型(JIS規格品) KITZ(キッツ)給水用ゲートバルブ LN型(JIS規格品)KITZ(キッツ)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
給水用JIS規格品ゲ-トバルブです
材質青銅(CAC911)バルブ種類ゲートバルブ
鋳鉄ライニングバルブ KITZ(キッツ)鋳鉄ライニングバルブKITZ(キッツ)
64,980税込71,478
1個
翌々日出荷
ナイロンライニングのボールチャッキバルブです。
材質FC200+ナイロン11ライニングバルブ種類ボールチャッキバルブ
汎用ボールバルブ オレンジボールシリーズ KITZ(キッツ)汎用ボールバルブ オレンジボールシリーズKITZ(キッツ)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
材質黄銅(C3771BE)寸法D(mm)【ハンドル】40バルブ種類ボールバルブ
ステンレスボール弁 KITZ UTFM 洗浄処理品 KITZ(キッツ)ステンレスボール弁 KITZ UTFM 洗浄処理品KITZ(キッツ)
19,997税込21,997
1台
9日以内出荷
メーカー品を溶剤洗浄処理した製品です。
用途油分を嫌う流体配管に使用形状ストレート材質(本体)SCS14A接続方式ねじ込み形ハンドル形状レバー式クラス800型加工内容洗浄処理品関連資料処理概要・使用上の注意点(0.16MB)ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
ステンレスボール弁 KITZ UTFZ 洗浄処理品 KITZ(キッツ)ステンレスボール弁 KITZ UTFZ 洗浄処理品KITZ(キッツ)
12,655税込13,921
1台
7日以内出荷から9日以内出荷
メーカー品を溶剤洗浄処理した製品です。
用途油分を嫌う流体配管に使用形状ストレート接続方式ねじ込み形ハンドル形状レバー式クラス800型加工内容洗浄処理品関連資料処理概要・使用上の注意点(0.16MB)ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
ステンレスボール弁 KITZ UTKMW 洗浄処理品 KITZ(キッツ)ステンレスボール弁 KITZ UTKMW 洗浄処理品KITZ(キッツ)
8,234税込9,057
1台
6日以内出荷から9日以内出荷
メーカー品を溶剤洗浄処理した製品です。
用途油分を嫌う流体配管に使用形状ストレート材質(本体)SCS14A接続方式ねじ込み形ハンドル形状蝶ハンドル式クラス600型加工内容洗浄処理品関連資料処理概要・使用上の注意点(0.16MB)ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
ステンレスボール弁 KITZ UTKW 洗浄処理品 KITZ(キッツ)ステンレスボール弁 KITZ UTKW 洗浄処理品KITZ(キッツ)
7,234税込7,957
1台
9日以内出荷
メーカー品を溶剤洗浄処理した製品です。
用途油分を嫌う流体配管に使用形状ストレート材質(本体)SCS13A接続方式ねじ込み形ハンドル形状蝶ハンドル式クラス600型加工内容洗浄処理品関連資料処理概要・使用上の注意点(0.16MB)ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
ステンレスボール弁 KITZ UTKM 洗浄処理品 KITZ(キッツ)ステンレスボール弁 KITZ UTKM 洗浄処理品KITZ(キッツ)
8,234税込9,057
1台
6日以内出荷から9日以内出荷
メーカー品を溶剤洗浄処理した製品です。
用途油分を嫌う流体配管に使用形状ストレート材質(本体)SCS14A接続方式ねじ込み形ハンドル形状レバー式クラス600型加工内容洗浄処理品関連資料処理概要・使用上の注意点(0.16MB)ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
ステンレスボール弁 KITZ UTK 洗浄処理品 KITZ(キッツ)ステンレスボール弁 KITZ UTK 洗浄処理品KITZ(キッツ)
7,234税込7,957
1台
9日以内出荷
メーカー品を溶剤洗浄処理した製品です。
用途油分を嫌う流体配管に使用形状ストレート材質(本体)SCS13A接続方式ねじ込み形ハンドル形状レバー式クラス600型加工内容洗浄処理品関連資料処理概要・使用上の注意点(0.16MB)ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
ステンレスボール弁 KITZ 10UT 洗浄処理品 KITZ(キッツ)ステンレスボール弁 KITZ 10UT 洗浄処理品KITZ(キッツ)
25,179税込27,697
1台
9日以内出荷
メーカー品を溶剤洗浄処理した製品です。
用途油分を嫌う流体配管に使用形状ストレート材質(本体)SCS13A材質(ボール)SCS13A/SUS304ハンドル形状レバー式材質(ステム)SUS304クラス10K加工内容洗浄処理品関連資料処理概要・使用上の注意点(0.16MB)ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
ステンレスボール弁 KITZ 10UTB 洗浄処理品 KITZ(キッツ)ステンレスボール弁 KITZ 10UTB 洗浄処理品KITZ(キッツ)
33,654税込37,019
1台
6日以内出荷から11日以内出荷
メーカー品を溶剤洗浄処理した製品です。
用途油分を嫌う流体配管に使用形状ストレート材質(本体)SCS13A接続方式管フランジ材質(ボール)SCS13A/SUS304ハンドル形状レバー式材質(ステム)SUS304クラス10K加工内容洗浄処理品関連資料処理概要・使用上の注意点(0.16MB)ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
10Kアルミ製バタフライバルブ(給水用BJシリーズ) KITZ(キッツ)10Kアルミ製バタフライバルブ(給水用BJシリーズ)KITZ(キッツ)
18,980税込20,878
1台
翌日出荷から7日以内出荷
給水用バタフライ弁として対塩素EPDMシートを新開発 高塩素濃度の給水ライン(病院、ホテル、高架水槽、プールなどの配管設備等)にもご使用可能 JIS5K10K兼用(面間寸法:JIS B 2002(2032)46系統)
用途給水用バタフライ弁材質(本体)ADC12使用温度範囲(℃)0~35接続方式ウエハ形材質(シート)対塩素EPDM接続ウエハー使用流体ハンドル形状ギア式材質(弁体)SCS13A関連資料(0.21MB) (0.42MB) (1.42MB)バルブ種類バタフライバルブ
【オーダー】ステンレス製空圧ボールバルブ フランジ形(フルボア) KITZ(キッツ)【オーダー】ステンレス製空圧ボールバルブ フランジ形(フルボア)KITZ(キッツ)
43,400税込47,740
1台
11日以内出荷
標準品バルブに【付属品】リミットスイッチ・スピコンを取付製作いたします。
付属品リミットスイッチ:1LS1J、1LX7001J、VCL5001、VCX7001Jより選択可スピコン:AS2000-01、AS2000-02、AS3000-02-X272、AS4000-02いづれか取付可形状ストレート材質(本体)SCS13A(15A~50Aロストワックス)アクチュエータの種類B-0/1/2/3型(複作動)圧力温度基準(SUS34)方式フローティング接続方式管フランジ材質(ボール)SCS13A/SUS304材質(キャップ)SCS13A呼び径(A)15/20/25/32/40/50/65/80/100/125/150/200材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS304材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(パッキン)PTFE口径(A)15/20/25/32/40/50/65/80/100/125/150/200クラス10K関連資料カタログ資料(4.36MB)ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブサービス分類オーダー・加工
...