形状ストレート
材質(本体)ダクタイルFCD-S
使用温度範囲(℃)-10~120、-10~220
最高使用圧力(MPa)1.37(-10~120℃の静流水)、0.98(-10~220℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水)
接続方式ねじ込み形
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
ハンドル形状丸形
材質(ガスケット)ステンレス箔入膨張黒鉛シート
材質(ジスク)SUS403
材質(ステム)SUS420J2
材質(ボンネット)FCD-S
材質(パッキン)ノンアスベスト
クラス10K
バルブ種類グローブバルブ
接続方式ねじ込み形
材質(ボディ)FCD-S
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
ハンドル形状ハンドル無し
最高使用圧力(MPa)1.37(-10℃~+120℃の静流水)、0.98(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)
形状Y形
種類ストレーナ
クラス10K
形状ストレート
材質(本体)CAC406青銅・黄銅(JIS規格品)
最高使用圧力(MPa)1.4(-29℃~+120℃)、1.0(+171℃)
接続方式ねじ込み形
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
ハンドル色赤
ハンドル形状丸形
材質(ジスク)CAC406
材質(ステム)Kメタル
材質(ボンネット)CAC406
材質(パッキン)ノンアスベストパッキン
クラス10K
バルブ種類ゲートバルブ
形状ストレート
材質(本体)青銅/CAC406(JIS規格品)
使用温度範囲(℃)-29℃~120℃
最高使用圧力(MPa)1.4(-29℃~+120℃)、1.0(+185℃)
接続方式ねじ込み形
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
材質(キャップ)C3771BE
ハンドル形状ハンドル無し
材質(ジスク)CAC406
材質(ヒンジピン)C3604BD
材質(プラグ)C3604BD
クラス10K
バルブ種類チャッキバルブ
こんなお得な商品も!
青銅製Y形ストレーナ
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
種別青銅製
形状Y形
種類ストレーナ
使用流体水
材質(キャップ)C3771BE
ハンドル形状ハンドル無し
クラス10K
形状ストレート
材質(本体)SCS13A
使用温度範囲(℃)120℃以下
最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)
接続方式ねじ込み形
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
材質(キャップ)SCS13A/SUS304
ハンドル形状ハンドル無し
材質(ジスク)SCS13A
材質(ヒンジピン)SUS304
材質(プラグ)SUS304
クラス10K
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類チャッキバルブ
形状ストレート
材質(本体)SCS13A
接続方式管フランジ
材質(ボール)304SS
材質(キャップ)SCS13A
材質(カバー)SCS13A
ハンドル形状レバー式
材質(ガスケット)PTFE
材質(ジスク)304SS
材質(ステム)304SS
材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE
材質(ボディ)SCS13A
材質(ボンネット)SCS13A
材質(パッキン)PTFE
クラス10K
接続形状フランジ:JIS B2220 10K
ボア径フルボア
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
形状ストレート
使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~180
最高使用圧力(MPa)1.37(-10℃~+120℃の静流水)、0.98(-10℃~+180℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)
接続方式ねじ込み形
材質(ボール)グラスファイバー入PTFE
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
材質(キャップ)FCD-S
材質(カバー)FCD-S
最高許容圧力(MPa)1.4(-10℃~+120℃の静流水)、1(-10℃~+180℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)
ハンドル形状丸形
材質(ジスク)グラスファイバー入PTFE
材質(ステム)SUS420J2
材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄
材質(ボディ)FCD-S
材質(ボンネット)FCD-S
材質(パッキン)膨張黒鉛パッキン
クラス10K
接続形状ねじ込み:JIS B0203
バルブ種類グローブバルブ
材質(本体)ADC12
使用温度範囲(℃)-20~120(流体の凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)0.98
接続方式ウエハー
材質(シート)EPDM
ハンドル形状レバー式
材質(Oリング)EPDM
材質(ジスク)SCS14A
材質(ステム)SUS403/SUS410
材質(ハンドル)ADC12
クラス5K/10K
材質(ステムベアリング)PPS
バルブ種類バタフライバルブ
形状ストレート
使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~220
最高使用圧力(MPa)1.37(-10℃~+120℃の静流水)、0.98(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)
接続方式管フランジ
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
ハンドル形状丸形
材質(ジスク)SUS403
材質(ステム)SUS420J2
材質(ボンネット)FCD-S
クラス10K
形状ストレート
材質(本体)鋳鉄
最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス)
接続方式管フランジ
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
ハンドル形状丸形
クラス10K
バルブ種類ゲートバルブ
鉛レス銅合金「キーパロイ」を使用したバルブです。
形状ストレート
接続方式ねじ込み形
使用流体水
材質(キャップ)CAC911
材質(カバー)CAC911
最高許容圧力(MPa)1.4(-29℃~100℃)
ハンドル形状丸形
材質(ジスク)CAC911
材質(ステム)C6803
材質(ボディ)CAC911
材質(ボンネット)CAC911
材質(パッキン)非石綿
クラス10K
接続形状ねじ込み:JIS B0203
バルブ種類ゲートバルブ
形状ストレート
材質(本体)青銅/CAC406(JIS規格品)
使用温度範囲(℃)185以下
最高使用圧力(MPa)1.4(120℃以下の清流水)、1.0(120℃以下の油、ガス、空気、脈動水)、1.0(飽和蒸気)
接続方式ねじ込み形
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
ハンドル形状丸形
材質(ステム)Kメタル
材質(パッキン)ノンアスベスト
クラス10K
バルブ玉形弁
材質SUS403(ボトムステム)
材質(本体)FCD450
使用温度範囲(℃)0~70
最高使用圧力(MPa)0.98(0~70℃)
接続方式ウエハー
材質(シート)NBR
材質(ベアリング)POM
ハンドル形状レバー式
材質(Oリング)NBR
材質(ジスク)FCD450+ENP
材質(ステム)SUS403/SUS410
材質(プラグ)ZDC2(クロメート処理)
クラス10K
バルブ種類バタフライバルブ
材質(本体)ADC12
使用温度範囲(℃)-20~120(流体の凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)0.98[10]
接続方式ウエハー
材質(シート)EPDM
ハンドル形状ギヤー式
材質(Oリング)EPDM
材質(ジスク)SCS14A
材質(ステム)SUS403/SUS410
クラス5K/10K
材質(ステムベアリング)PPS
バルブ種類バタフライバルブ
仕様ストレーナ
形状Y形
種類ストレーナ
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
最高許容圧力(MPa)1.37(0~120℃以下の静流水)、0.98(0~120℃以下の油・脈動水・空気)、0.69(飽和蒸気(171℃))、0.2(0~120℃以下のガス)
ハンドル形状ハンドル無し
材質(ガスケット)非石綿シート
材質(スクリーン)60°千鳥抜きステンレス打抜板
材質(ボディ)FC200
クラス10K
接続形状フランジ:JIS B2239 10K
形状ストレート
接続方式管フランジ
使用流体水、空気、ガス
ハンドル形状レバー式
クラス10K
ボア径フルボア
バルブ種類ボールバルブ
形状ストレート
材質(本体)SCS13A
使用温度範囲(℃)120(静流水) / 180以下(蒸気、空気、不燃性ガス、油)
最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)
接続方式管フランジ
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
材質(キャップ)SCS13A/SUS304
ハンドル形状ハンドル無し
材質(ジスク)SCS13A
材質(ヒンジピン)SUS304
材質(プラグ)SUS304
クラス10K
バルブ種類チャッキバルブ
形状ストレート
材質(本体)FC200
最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.0(+120℃以下の油、脈動水)、0.7(飽和蒸気)
接続方式管フランジ
材質(ボール)304SS
使用流体水、油、蒸気
材質(キャップ)FC200
材質(カバー)FC200
ハンドル形状レバー式
材質(ガスケット)PTFE
材質(ジスク)304SS
材質(ステム)403SS
材質(ボールシート)PTFE
材質(ボディ)FC200
材質(ボンネット)FC200
材質(パッキン)PTFE
クラス10K
材質(ボディシート)PTFE
接続形状フランジ:JIS B2239 10K
ボア径フルボア
バルブ種類ボールバルブ
形状ストレート
使用温度範囲(℃)120℃以下
最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス)
接続方式管フランジ
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
ハンドル形状ハンドル無し
材質(プラグ)SS400
クラス10K
バルブ種類チャッキバルブ
形状ストレート
材質(本体)鋳鉄
使用温度範囲(℃)120
最高使用圧力(MPa)1.37(120℃以下の静流水)、0.98(120℃以下の油/脈動水/空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(120℃以下のガス)
接続方式管フランジ
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
ハンドル形状丸形
クラス10K
バルブ種類グローブバルブ
形状ストレート
使用温度範囲(℃)-10~120、-10~180
最高使用圧力(MPa)1.37(-10~120℃の静流水)、0.98(-10~180℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水)
接続方式管フランジ
材質(ボール)グラスファイバー入PTFE
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
材質(キャップ)FCD-S
材質(カバー)FCD-S
最高許容圧力(MPa)1.4(-10℃~+120℃の静流水)、1(-10℃~+180℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)
ハンドル形状丸形
材質(ジスク)グラスファイバー入PTFE
材質(ステム)SUS420J2
材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄
材質(ボディ)FCD-S
材質(ボンネット)FCD-S
材質(パッキン)膨張黒鉛パッキン
クラス10K
接続形状フランジ(フラットフェイス):JIS B2239 10K
バルブ種類グローブバルブ
形状ストレート
材質(本体)FC200
最高使用圧力(MPa)1.37(120℃以下の静流水)、0.98(120℃以下の油、脈動水)、0.69(飽和蒸気)
接続方式ねじ込み形
材質(ボール)SCS13A/SUS304/SUS304TP
使用流体水、油、蒸気
材質(キャップ)FC200
ハンドル形状レバー式
材質(ガスケット)PTFE
材質(ステム)SUS403
材質(ハンドル)FCD400-15
材質(ボールシート)PTFE
材質(パッキン)PTFE
クラス10K
ボア径フルボア
バルブ種類ボールバルブ
形状ストレート
材質(本体)SCS14A
接続方式管フランジ
材質(ボール)SCS14A/SUS316
ハンドル形状レバー式
材質(ステム)SUS316
クラス10K
ボア径フルボア
バルブ種類ボールバルブ
形状ストレート
使用温度範囲(℃)120以下
適合規格JIS B2031:50A~200A
最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.20(+120℃以下のガス)、0.69(飽和蒸気)
接続方式管フランジ
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
最高許容圧力(MPa)1.4(-10~120℃以下の静流水)、1(-10~120℃以下の油・脈動水・空気)、0.2(-10~120℃以下のガス)、0.7(飽和蒸気(171℃))
ハンドル形状ハンドル無し
材質(ガスケット)非石綿シート極軟鋼
材質(ヒンジピン)C3771BD
材質(プラグ)SS400
材質(ボールシート)CAC406
材質(ボディ)FC200
クラス10K
接続形状フランジ:JIS B2239 10K
材質(シールリング)CAC406
バルブ種類チャッキバルブ
接続方式ウエハー
材質(Oリング)NBR
クラス10K
バルブ種類バタフライバルブ
仕様デュアルプレート式 逆止め弁
付属品配管用ボルトナット付
形状その他
適合規格公共建築工事標準仕様書相当品
接続方式ウエハー
材質(ボール)CAC406、C3531(バイパスバルブ)
最高許容圧力(MPa)1.4(0~80℃)
ハンドル形状丸形
材質(ジスク)CAC406、C3531(バイパスバルブ)
材質(ステム)C3531(バイパスバルブ)
材質(ヒンジピン)304SS
材質(ボディ)FC250+NBR
材質(パッキン)非石綿:バイパスバルブ
クラス10K
接続形状ウエハ:JIS 10K
検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)2.10、(空圧)1.40、弁座/(空圧)0.60
バルブ種類チャッキバルブ
形状ストレート
最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス)
接続方式管フランジ
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
ハンドル形状丸形
クラス10K
バルブ種類ゲートバルブ
形状ストレート
使用温度範囲(℃)120℃以下
最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス)
接続方式管フランジ
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
ハンドル形状ハンドル無し
材質(プラグ)SS400
クラス10K
バルブ種類チャッキバルブ
形状Y形
種類ストレーナ
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
ハンドル形状ハンドル無し
クラス10K
形状ストレート
材質(本体)鋳鉄
接続方式管フランジ
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
ハンドル形状丸形
クラス10K
バルブ種類ゲートバルブ
形状ストレート
材質(本体)SCS13A
接続方式管フランジ
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
ハンドル形状丸形
材質(ボディ)SCS13A
材質(ボンネット)SCS13A
クラス10K
バルブ種類グローブバルブ
仕様逆止め弁
形状その他
材質(本体)青銅
規格管接続:ウエハー形(JIS 10K)
接続ウエハー
ハンドル形状丸形
クラス10K
検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)2.10、(空圧)1.40、弁座/(空圧)0.60
バルブ種類チャッキバルブ
レバー操作式。
接続方式ウエハー
材質(ジスク)SCS13A
クラス10K
検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)1.50、弁座/(空圧)1.10
バルブ種類バタフライバルブ
給水用バタフライ弁として対塩素EPDMシートを新開発
高塩素濃度の給水ライン(病院、ホテル、高架水槽、プールなどの配管設備等)にもご使用可能
JIS5K10K兼用(面間寸法:JIS B 2002(2032)46系統)
用途給水用バタフライ弁
材質(本体)ADC12
使用温度範囲(℃)0~35
接続方式ウエハ形
材質(シート)対塩素EPDM
接続ウエハー
使用流体水
ハンドル形状ギア式
材質(弁体)SCS13A
関連資料(0.21MB) (0.42MB) (1.42MB)
バルブ種類バタフライバルブ
形状ストレート
接続方式管フランジ
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
ハンドル形状丸形
クラス10K
バルブ種類グローブバルブ
材質(キャップ)FCD-S
材質(カバー)FCD-S
最高許容圧力(MPa)1.4(-10℃~+120℃の静流水)、1.2(-10℃~+220℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、1(300℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)
ハンドル形状丸形
材質(ガスケット)ステンレス箔入膨張黒鉛シート
材質(ステム)403SS
材質(ボディ)FCD-S
材質(ボンネット)FCD-S
材質(パッキン)膨張黒鉛編組パッキン
クラス10K
接続形状フランジ(フラットフェイス):JIS B2239 10K
バルブ種類ゲートバルブ
形状ストレート
材質(本体)SCS13A
最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)
接続方式ねじ込み形
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
ハンドル形状丸形
材質(グランド)SUS304
材質(グランドパッキン)膨張黒鉛+PTFE編組パッキン
材質(ジスク)SCS13A
材質(ステム)SUS304
材質(ネームプレート)A1050P
材質(パッキンナット)SUS304
材質(パッキンボックス)SUS304
材質(ボンネット)SCS13A
バルブ種類ゲートバルブ
形状ストレート
材質(本体)CAC(青銅)
使用温度範囲(℃)静流水:-29~120、油・ガス・空気・脈動水:120以下
最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.0(+120℃以下の油、ガス、空気、脈動水)、1.0(飽和蒸気)
接続方式管フランジ
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
ハンドル形状丸形
クラス10K
バルブ種類グローブバルブ
形状ストレート
接続方式管フランジ
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
ハンドル形状丸形
クラス10K
バルブ種類グローブバルブ
関連キーワード
1
2
3
4
次へ