カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(12)
絞り込み
ブランド
- KITZ(キッツ)
「10utdz」の検索結果

SCS13A電動ボール弁 フランジ EXH100-10UTDZシリーズ
KITZ(キッツ)¥199,800~税込¥219,780~1個4日以内出荷静電防止/ステム飛出防止/ファイアセーフ構造/ISO5211仕様【操作機】EXH型(AC100V)方式フルボア接続フランジ JIS B2220 10K
ステンレス鋼 フランジ形フローティングボールバルブ(フルボア)(10K)
KITZ(キッツ)¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷から12日以内出荷仕様ボール弁、静電防止機構付、フルボア型、ISO5211対応、圧力-温度基準/SUS形状ストレート材質(本体)ステンレス鋼規格面間:ASME B16.10 クラス150、管接続:JIS B2220 10K、肉厚:ASME B16.34 クラス150接続方式管フランジハンドル形状レバー式ボア径フルボア検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)2.10、(空圧)2.10、弁座/(空圧)0.6バルブ種類ボールバルブ
SCS13A空圧ボール弁 FAシリーズ
KITZ(キッツ)¥89,980~税込¥98,978~1個4日以内出荷静電防止/ステム飛出防止/ファイアセーフ構造/ISO5211方式フルボア接続フランジ JIS B2220 10K
SCS14A空圧ボール弁 FAシリーズ
KITZ(キッツ)¥99,980税込¥109,9781個4日以内出荷静電防止/ステム飛出防止/ファイアセーフ構造/ISO5211仕様【操作機】FA型(複作動)その他フランジ呼び径(B)3/4B作動方式複作動方式フルボア接続フランジ JIS B2220 10Kアズワン品番64-3876-38駆動部タイプFA-1
SCS14A電動ボール弁 フランジ EXH100-10UTDZMシリーズ
KITZ(キッツ)¥109,800~税込¥120,780~1個4日以内出荷静電防止/ステム飛出防止/ファイアセーフ構造/ISO5211仕様【操作機】EXH型(AC100V)方式フルボア接続フランジ JIS B2220 10K