ステンレス鋼製 ボール クラス150 ギア式

ステンレス鋼製 ボール クラス150 ギア式 - KITZ(キッツ)
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全52種類を絞り込む
寸法L(mm)
寸法H(mm)
材質(ボール)
寸法D1(mm)
52種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
規格
寸法D1(mm)
材質(ボール)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7502804110UTBO140128管接続 : JIS B2220 10K、肉厚 : ASME B16.34 クラス 150160A351 Gr.CF3M/SCS16A
¥126,000
¥119,800
¥131,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7502805010UTBO190154管接続 : JIS B2220 10K、肉厚 : ASME B16.34 クラス 150400A351 Gr.CF3M/SCS16A
¥253,000
¥249,800
¥274,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7502805910UTBO300217管接続 : JIS B2220 10K、肉厚 : ASME B16.34 クラス 150460A351 Gr.CF3M/SCS16A
¥1,001,000
¥999,800
¥1,099,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7502806810UTBO340291管接続 : JIS B2220 10K、肉厚 : ASME B16.34 クラス 1501000A351 Gr.CF3M/SCS16A
¥1,242,000
¥1,198,000
¥1,317,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7502807710UTBO450350管接続 : JIS B2220 10K、肉厚 : ASME B16.34 クラス 1501500A351 Gr.CF3M/SCS16A
¥2,061,000
¥1,998,000
¥2,197,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7502808610UTR250197管接続 : JIS B2220 10K、肉厚 : ASME B16.34 クラス 150460A351 Gr.CF8/SCS13A
¥412,000
¥259,800
¥285,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7502809510UTR270217管接続 : JIS B2220 10K、肉厚 : ASME B16.34 クラス 150460A351 Gr.CF8/SCS13A
¥610,000
¥379,800
¥417,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7502811110UTR290292管接続 : JIS B2220 10K、肉厚 : ASME B16.34 クラス 1501000A351 Gr.CF8/SCS13A
¥872,000
¥539,800
¥593,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7502812010UTR330350管接続 : JIS B2220 10K、肉厚 : ASME B16.34 クラス 1501500A351 Gr.CF8/SCS13A
¥1,356,000
¥839,800
¥923,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7502813810UTRM250197管接続 : JIS B2210 10K、肉厚 : ASME B16.34 クラス 150460A351 Gr.CF8M/SCS14A
¥577,000
¥359,800
¥395,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7502814710UTRM270217管接続 : JIS B2210 10K、肉厚 : ASME B16.34 クラス 150460A351 Gr.CF8M/SCS14A
¥852,000
¥529,800
¥582,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7502815610UTRM290291管接続 : JIS B2210 10K、肉厚 : ASME B16.34 クラス 1501000A351 Gr.CF8M/SCS14A
¥1,225,000
¥759,800
¥835,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7502816510UTRM330350管接続 : JIS B2210 10K、肉厚 : ASME B16.34 クラス 1501500A351 Gr.CF8M/SCS14A
¥1,898,000
¥1,198,000
¥1,317,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7502819920UTR216113面間 : ASME B16.10 クラス 300、管接続 : JIS B2220 20K、肉厚 : ASME B16.34 クラス 300230A351 Gr.CF8/SCS13A
¥153,000
¥119,800
¥131,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7502820820UTR283154面間 : ASME B16.10 クラス 300、管接続 : JIS B2220 20K、肉厚 : ASME B16.34 クラス 300400A351 Gr.CF8/SCS13A
¥278,000
¥199,800
¥219,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7502821720UTR305163面間 : ASME B16.10 クラス 300、管接続 : JIS B2220 20K、肉厚 : ASME B16.34 クラス 300400A351 Gr.CF8/SCS13A
¥421,000
¥299,800
¥329,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7502822620UTR403263面間 : ASME B16.10 クラス 300、管接続 : JIS B2220 20K、肉厚 : ASME B16.34 クラス 300750A351 Gr.CF8/SCS13A
¥913,000
¥669,800
¥736,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7502823520UTR419292面間 : ASME B16.10 クラス 300、管接続 : JIS B2220 20K、肉厚 : ASME B16.34 クラス 3001000A351 Gr.CF8/SCS13A
¥1,399,000
¥999,800
¥1,099,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7502825110UTDZ356240面間 : ASME B16.10 クラス 150、管接続 : JIS B2220 10K、肉厚 : ASME B16.34 クラス 150460304SS
¥652,000
¥399,800
¥439,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7502826010UTDZ394315面間 : ASME B16.10 クラス 150、管接続 : JIS B2220 10K、肉厚 : ASME B16.34 クラス 1501000304SS
¥805,000
¥499,800
¥549,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7502826910UTDZ457406面間 : ASME B16.10 クラス 150、管接続 : JIS B2220 10K、肉厚 : ASME B16.34 クラス 1501500304SS
¥1,331,000
¥819,800
¥901,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7502828710UTDZM108108面間 : ASME B16.10 クラス 150、管接続 : JIS B2220 10K、肉厚 : ASME B16.34 クラス 150130316SS
¥53,600
¥33,980
¥37,378(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7502829610UTDZM117111面間 : ASME B16.10 クラス 150、管接続 : JIS B2220 10K、肉厚 : ASME B16.34 クラス 150130316SS
¥60,800
¥37,980
¥41,778(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7502830510UTDZM127124面間 : ASME B16.10 クラス 150、管接続 : JIS B2220 10K、肉厚 : ASME B16.34 クラス 150160316SS
¥84,600
¥52,980
¥58,278(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7502832110UTDZM140128面間 : ASME B16.10 クラス 150、管接続 : JIS B2220 10K、肉厚 : ASME B16.34 クラス 150160316SS
¥113,000
¥69,980
¥76,978(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7502833010UTDZM165134面間 : ASME B16.10 クラス 150、管接続 : JIS B2220 10K、肉厚 : ASME B16.34 クラス 150230316SS
¥117,000
¥72,980
¥80,278(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7502833910UTDZM178143面間 : ASME B16.10 クラス 150、管接続 : JIS B2220 10K、肉厚 : ASME B16.34 クラス 150230316SS
¥151,000
¥92,980
¥102,278(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7502834810UTDZM190179面間 : ASME B16.10 クラス 150、管接続 : JIS B2220 10K、肉厚 : ASME B16.34 クラス 150400316SS
¥224,000
¥139,800
¥153,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7502835710UTDZM203189面間 : ASME B16.10 クラス 150、管接続 : JIS B2220 10K、肉厚 : ASME B16.34 クラス 150400316SS
¥261,000
¥169,800
¥186,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7502836610UTDZM229224面間 : ASME B16.10 クラス 150、管接続 : JIS B2220 10K、肉厚 : ASME B16.34 クラス 150460316SS
¥383,000
¥239,800
¥263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7502837510UTDZM356240面間 : ASME B16.10 クラス 150、管接続 : JIS B2220 10K、肉厚 : ASME B16.34 クラス 150460316SS
¥912,000
¥569,800
¥626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7502839110UTDZM394315面間 : ASME B16.10 クラス 150、管接続 : JIS B2220 10K、肉厚 : ASME B16.34 クラス 1501000316SS
¥1,125,000
¥699,800
¥769,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7502840010UTDZM457406面間 : ASME B16.10 クラス 150、管接続 : JIS B2220 10K、肉厚 : ASME B16.34 クラス 1501500316SS
¥1,864,000
¥1,198,000
¥1,317,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75028786G150UTB533477面間 : ASME B16.10 クラス 150、管接続 : ASME B16.5 クラス 150 (4),、肉厚 : ASME B16.34 クラス 150500304SS
¥2,891,000
¥1,798,000
¥1,977,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75028908G150UTBM533477面間 : ASME B16.10 クラス 150、管接続 : ASME B16.5 クラス 150 (4)、肉厚 : ASME B16.34 クラス 150500A351 Gr.CF8M/SCS14A
¥3,977,000
¥2,498,000
¥2,747,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75028969G150UTR356477面間 : ASME B16.10 クラス 150、管接続 : ASME B16.5 クラス 150、肉厚 : ASME B16.34 クラス 150500A351 Gr.CF8/SCS13A
¥3,091,000
¥1,998,000
¥2,197,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75029030G150UTRM356477面間 : ASME B16.10 クラス 150、管接続 : ASME B16.5 クラス 150 (3)、肉厚 : ASME B16.34 クラス 150500316SS
¥4,253,000
¥2,698,000
¥2,967,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75029161G150UTDZ533448面間 : ASME B16.10 クラス 150、管接続 : ASME B16.5 クラス 150、肉厚 : ASME B16.34 クラス 150500A351 Gr.CF8/SCS13A
¥3,344,000
¥1,998,000
¥2,197,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75029285G150UTDZM533448面間 : ASME B16.10 クラス 150、管接続 : ASME B16.5 クラス 150、肉厚 : ASME B16.34 クラス 150500A351 Gr.CF8M/SCS14A
¥4,675,000
¥2,898,000
¥3,187,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75030868G150UTDZ1H356274面間 : ASME B16.10 クラス 150、管接続 : ASME B16.5 クラス 150、肉厚 : ASME B16.34 クラス 150310A351 Gr.CF8/SCS13A
¥1,135,000
¥1,098,000
¥1,207,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75030877G150UTDZ1H394335面間 : ASME B16.10 クラス 150、管接続 : ASME B16.5 クラス 150、肉厚 : ASME B16.34 クラス 150360A351 Gr.CF8/SCS13A
¥1,484,000
¥1,398,000
¥1,537,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75030886G150UTDZ1H457409面間 : ASME B16.10 クラス 150、管接続 : ASME B16.5 クラス 150、肉厚 : ASME B16.34 クラス 150500A351 Gr.CF8/SCS13A
¥2,319,000
¥2,298,000
¥2,527,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75030895G150UTDZ1H533456面間 : ASME B16.10 クラス 150、管接続 : ASME B16.5 クラス 150、肉厚 : ASME B16.34 クラス 150500A351 Gr.CF8/SCS13A
¥4,655,000
¥4,598,000
¥5,057,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75031096G150UTDZ3H356274面間 : ASME B16.10 クラス 150、管接続 : ASME B16.5 クラス 150、肉厚 : ASME B16.34 クラス 150310A351 Gr.CF8/SCS13A
¥1,432,000
¥1,398,000
¥1,537,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75031105G150UTDZ3H394335面間 : ASME B16.10 クラス 150、管接続 : ASME B16.5 クラス 150、肉厚 : ASME B16.34 クラス 150360A351 Gr.CF8/SCS13A
¥1,837,000
¥1,798,000
¥1,977,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75031121G150UTDZ3H457417面間 : ASME B16.10 クラス 150、管接続 : ASME B16.5 クラス 150、肉厚 : ASME B16.34 クラス 150500A351 Gr.CF8/SCS13A
¥3,091,000
¥2,998,000
¥3,297,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75031315G150UTDZ3H356274面間 : ASME B16.10 クラス 150、管接続 : ASME B16.5 クラス 150、肉厚 : ASME B16.34 クラス 150310A351 Gr.CF8/SCS13A
¥1,432,000
¥1,398,000
¥1,537,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75031331G150UTDZ3H394335面間 : ASME B16.10 クラス 150、管接続 : ASME B16.5 クラス 150、肉厚 : ASME B16.34 クラス 150360A351 Gr.CF8/SCS13A
¥1,837,000
¥1,798,000
¥1,977,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75031340G150UTDZ3H457417面間 : ASME B16.10 クラス 150、管接続 : ASME B16.5 クラス 150、肉厚 : ASME B16.34 クラス 150500A351 Gr.CF8/SCS13A
¥3,091,000
¥2,998,000
¥3,297,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75031541G150UTDZ6H356301面間 : ASME B16.10 クラス 150、管接続 : ASME B16.5 クラス 150、肉厚 : ASME B16.34 クラス 150360316SS+SFNI
¥2,972,000
¥2,898,000
¥3,187,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする