カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(24)
絞り込み
ブランド
- KITZ(キッツ)
- 東和制電工業(TOWA)(23)
- BIGM(丸山製作所)(21)
- SMC(13)
- 東洋バルヴ(13)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- メディアカバーマーケット(7)
- 巴バルブ(6)
- ブロードウォッチ(6)
- 村部フランヂ(6)
- 日本バルカー(5)
- ホンダ(5)
- イノック(4)
- TRUSCO(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- イシグロ(4)
- KSフィルター(4)
- BOURNS(4)
- HIOKI(日置電機)(3)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- オーダー・加工(2)
「300a 5k」の検索結果
特価

FCD/SCS電動バタ弁 NBR ウエハ JIS5K/10K EXSシリーズ
KITZ(キッツ)¥569,800税込¥626,7801個4日以内出荷電動操作式 ダクタイル 10K,バタフライ弁接続ウエハ JIS5K/10K材質(Oリング)NBR
ステンレス鋼製 バタフライ HBシリーズ 5K ギア式
KITZ(キッツ)¥999,800税込¥1,099,7801個30日以内出荷仕様ギア操作式 ステンレス鋼 5K ウェハー形 バタフライ弁、-29~200℃:0.7規格面間 : JIS B2002、管接続 : ウェハー形 (JIS 5K)材質(弁箱)A351 Gr.CF8/SCS13A材質(弁棒)304SS
バタフライ弁 ギア式
KITZ(キッツ)¥379,800税込¥417,7801個当日出荷から翌々日出荷FMKシートの採用によりEPDM、NBRで対応できない範囲をカバー。 JIS面間寸法に準拠。 JIS 5K・10Kフランジに配管可能。 ISO5211に準拠。 スムーズな開閉操作。材質ボトムステム:SUS410形状ストレート材質(本体)FCD450-10使用温度範囲(℃)5~90最高使用圧力(MPa)1接続方式ウエハー材質(シート)FKM使用流体液体ハンドル形状横形ギア材質(Oリング)FKM材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410材質(プラグ)ZDC2クラス5K/10Kバルブ種類バタフライバルブ
ダクタイル鉄10K バタフライバルブ(G-10DJ)
KITZ(キッツ)¥119,800税込¥131,7801個翌々日出荷から5日以内出荷接続方式ウエハー材質(シート)NBR材質(Oリング)NBRクラス10Kバルブ種類バタフライバルブ
10K ダクタイル鉄製バタフライバルブ(ギア式)(G-10DJUシリーズ)
KITZ(キッツ)¥129,800税込¥142,7801個3日以内出荷から9日以内出荷材質(本体)FCD450-10使用温度範囲(℃)EPDM:-20~120,NBR:0~70接続方式ウエハー材質(シート)NBRJIS規格JIS B2032ハンドル形状横形ギア材質(Oリング)NBR材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410材質(ボディ)FCD450-10接続形状ウエハ:JIS 10Kバルブ種類バタフライバルブ
FCD/ENP電動バタ弁 NBR EXSシリーズ
KITZ(キッツ)¥459,800税込¥505,7801個4日以内出荷電動操作式 ダクタイル 10K,バタフライ弁材質【ジスク/ボール】FCD450-10+ENP、【シートラバー】NBR 焼付け一体形接続ウエハ JIS5K/10K材質(Oリング)NBR
FCD/SCS電動バタ弁 EPDM EXSシリーズ
KITZ(キッツ)¥499,800~税込¥549,780~1個4日以内出荷電動操作式 ダクタイル 10K,バタフライ弁接続ウエハ JIS5K/10K連続使用温度(℃)-20~100材質(Oリング)EPDM
アルミ電動バタ弁 ロングネック EXSシリーズ
KITZ(キッツ)¥609,800税込¥670,7801個4日以内出荷ロングネック仕様材質【ジスク/ボール】SCS14A規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-292(特注)接続ウエハ JIS5K/10K連続使用温度(℃)-20~100
アルミ電動バタ弁 ショートネック EXS100-10XJSMEシリーズ
KITZ(キッツ)¥599,800税込¥659,7801個4日以内出荷ショートネック仕様仕様【操作機】EXS型(AC100V)材質【ジスク/ボール】SCS14A接続ウエハ JIS5K/10K連続使用温度(℃)-20~100
【オーダー】アルミ製空圧バタフライバルブ(ロングネックタイプ)
KITZ(キッツ)¥48,520税込¥53,3721台11日以内出荷標準品バルブに【付属品】電磁弁・リミットスイッチ・減圧弁・スピコンを取付製作いたします。付属品リミットスイッチ:1LS1J・1LX7001J・VCL5001・VCX7001J・FL11より選択可、電磁弁:MK15G8A12PGTFDMIK100V・MK15G8A12PGTFDMIK200V・MK15GAE12PUDMIK100V・MK15GAE12PUDMIK200Vより選択可、減圧弁:AW2002G2A、スピコン:AS220002SX581アクチュエータの種類FA-1/2/3型(複作動)圧力温度基準(バタ1)材質(シート)EPDM材質(Oリング)EPDM材質(ステム)SUS403/SUS410(40A~200A)、SUS410(250A・300A)クラス5K10K共用サービス分類オーダー・加工
【オーダー】アルミ製空圧バタフライバルブ(ショートネックタイプ)
KITZ(キッツ)¥47,940税込¥52,7341台11日以内出荷標準品バルブに【付属品】電磁弁・リミットスイッチ・減圧弁・スピコンを取付製作いたします。付属品リミットスイッチ:1LS1J、1LX7001J、VCL5001、VCX7001J、FL11より選択可電磁弁:MK15G8A12PGTFDMIK100V、MK15G8A12PGTFDMIK200V、MK15GAE12PUDMIK100V、MK15GAE12PUDMIK200Vより選択可減圧弁:AW2002G2Aスピコン:AS220002SX581材質(本体)ADC12使用温度範囲(℃)0~100(連続使用)アクチュエータの種類FA-1/2/3型(複作動)圧力温度基準(バタ1)接続方式ウエハー材質(シート)EPDM呼び径(A)40/50/65/80/100/150材質(Oリング)EPDM材質(ステム)SUS403/SUS410(40A~200A)、SUS410(250A・300A)口径(A)40/50/65/80/100/150クラス5K10K共用バルブ種類バタフライバルブサービス分類オーダー・加工
アルミニウム製 バタフライ ギア式
KITZ(キッツ)¥119,800税込¥131,7801個20日以内出荷仕様アルミニウム 5K/10K,バタフライ弁,ショートネック、圧力検査: JIS B2032材質ゴムシート/EPDM規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-292(特注)、面間 : JIS B2032 系列番号 46 (2)、管接続 : ウエハー型 (JIS 5/10K)、公共建築工事標準仕様書相当品(機械設備工事編) 40-300 mm(11/2-12 inch)JIS規格JIS B2032材質(弁箱)ADC12材質(弁棒)SUS410
消防認定品 ダクタイル鉄製 バタフライ ギア式
KITZ(キッツ)¥169,800~税込¥186,780~1個30日以内出荷仕様ダクタイル 10K,バタフライ弁,ギア操作式、1.4、圧力検査: 消防検査材質ゴムシート/EPDM規格面間 : JIS B2032 系列番号 46、管接続 : ウエハ-形 (JIS 5K,10K)材質(弁箱)FCD450-10各種認証消防設備(認定) 50-300 mm (2-12 inch)材質(弁棒)SUS410
鋳鉄製 下水道用 スイングチャッキ 7.5K
KITZ(キッツ)¥1,098,000~税込¥1,207,800~1個60日以内出荷仕様鋳鉄 7.5K フランジ形,スイング逆止め弁、常温の静流水:0.74規格面 間: JIS B2031、管接続: JIS B2062、肉 厚: JIS B2062材質(フタ)FC200材質(弁箱)FC200
鋳鉄製 下水道用ゲート 7.5K
KITZ(キッツ)¥819,800税込¥901,7801個60日以内出荷仕様鋳鉄 7.5K フランジ形 外ねじ 仕切弁、常温の静流水:0.74規格面 間: JIS B2062、管接続: JIS B2062、 肉 厚: JIS B2062材質(フタ)FC200材質(弁体)FC200材質(弁箱)FC200材質(弁棒)403SS
鋳鉄製 D型 ダンパー レバー式
KITZ(キッツ)¥429,800税込¥472,7801個60日以内出荷仕様鋳鉄 10K,ダンパ-弁、0.5規格管接続 : ウエハ-型 (JIS 5K/10K)材質(弁箱)FC250+HCr (2)材質(弁棒)403SS
鋳鉄製 ダンパー D型 ギア式
KITZ(キッツ)¥459,800税込¥505,7801個60日以内出荷仕様鋳鉄 10K,ダンパ-弁,ギア操作式、0.5規格管接続 : ウエハ-型(JIS 5K/10K)材質(弁箱)FC250+HCr (2)材質(弁棒)403SS
鋳鉄製 ダンパー A型 ギア式
KITZ(キッツ)¥499,800税込¥549,7801個60日以内出荷仕様鋳鉄 10K,アングルダンパ-弁,ギア操作式、0.5規格管接続 : ウエハ-型(JIS 5K/10K)材質(弁箱)FC250+HCr (2)材質(弁棒)403SS
鋳鉄製 A型 ダンパー レバー式
KITZ(キッツ)¥459,800税込¥505,7801個60日以内出荷仕様鋳鉄 10K,アングル ダンパ-弁、0.5規格管接続 : ウエハ-形 (JIS 5K/10K)材質(弁箱)FC250+HCr (2)材質(弁棒)403SS
ダクタイル鉄製 下水用 バタフライ 偏芯弁 ギア式 7.5K
KITZ(キッツ)¥1,598,000税込¥1,757,8001個60日以内出荷仕様ダクタイル 7.5K,フランジ形 偏心弁(右廻り開)、常温の静流水:0.74規格面 間: JIS B2062 水道用仕切弁、管接続: JIS G5527 ダクタイル鋳鉄異形管7.5K(6)、肉 厚: JIS B2062 水道用仕切弁材質(フタ)FCD450-10材質(弁体)A351 Gr.CF8/SCS13A材質(弁箱)FCD450-10材質(弁棒)304SS
ダクタイル鉄製 バタフライスロットロールHRDJシリーズ ギア式
KITZ(キッツ)¥719,800税込¥791,7801個60日以内出荷仕様ダクタイル 10K,コントロール用バタフライ弁「スロットロール」,(ロッ ク装置付)、1.0:-20℃~+120℃、圧力検査: JIS B2032材質ゴムシート/EPDM規格面間 : JIS B2032 系列番号 46、管接続 : ウエハ-形 (JIS 5K,10K)材質(弁箱)FCD450-10材質(弁棒)SUS630