カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(129)
絞り込み
ブランド
- KITZ(キッツ)
- BIGM(丸山製作所)(70)
- BRAKING(2)
- INAX(LIXIL)(3)
- Nikon(ニコン)(4)
- omron(オムロン)(3)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- RS PRO(21)
- SMC(43)
- THK(6)
- イスカル(1)
- エスコ(11)
- オーツカ光学(1)
- サンドビック(1)
- テイエルブイ(TLV)(7)
- フジキン(4)
- 三木プーリ(12)
- 富士電機(1)
- 東芝ライテック(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「cf-8a」の検索結果

600型 黄銅製ボールバルブ「エコボール」(スタンダードボア)ZHシリーズ
KITZ(キッツ)(14件のレビュー)¥99,980税込¥109,9781個当日出荷から翌々日出荷形状ストレート規格JIS B0203最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(150℃以下の水、油、ガス)方式フローティング接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガス最高許容圧力(MPa)4.12(-20~38℃の水・油・ガス)、0.98(150℃以下の水、油、ガス)ハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ステム)C3604+Niめっき材質(ボールシート)PTFEクラス600型接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
ステンレス小型電動式 ボールバルブ(レデュースボア)
KITZ(キッツ)(5件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)SCS14A使用温度範囲(℃)-20~50最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと接続方式ねじ込み形
ステンレス小型電動式 ボールバルブ(フルボア)
KITZ(キッツ)¥27,980~税込¥30,778~1個当日出荷から14日以内出荷形状ストレート材質(本体)SCS14A使用温度範囲(℃)-20~50アクチュエータの種類EA型最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気潤滑方式グリース材質(Oリング)FKM材質(ガスケット)PTFE材質(ボールシート)PTFEクラス10K
小型電動式 ボールバルブ(ステンレス)<横型三方>
KITZ(キッツ)(1件のレビュー)¥34,980~税込¥38,478~1個当日出荷から37日以内出荷形状横形3方向接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気潤滑方式グリース絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V)使用環境屋外使用可(直射日光不可)材質(Oリング)FKM材質(ボールシート)カーボンファイバー入PTFE定格時間連続クラス10Kボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
アルミ製空圧バタフライバルブ(ショートネックタイプ)
KITZ(キッツ)(1件のレビュー)¥44,980~税込¥49,478~1台ほか当日出荷から8日以内出荷仕様ショートネックタイプ材質(本体)アルミ使用温度範囲(℃)-20~100(連続使用)接続方式ウエハー材質(シート)EPDM材質(ボール)A351 Gr.CF8M/SCS14A材質(ハウジング)ADC12ハンドル形状中心形材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)A351 Gr.CF8M/SCS14A材質(ステム)SUS410材質(ボディ)ADC12クラス10K接続形状ウエハ:JIS 10Kバルブ種類バタフライバルブ
10K ステンレス鋼製電動式ボールバルブ(フルボア)(フランジ形)
KITZ(キッツ)¥65,980~税込¥72,578~1個3日以内出荷から9日以内出荷形状ストレートアクチュエータの種類EXH型接続方式管フランジクラス10K接続形状フランジ:JIS B2220 10Kバルブ種類フローティングボールバルブ
ダクタイル鉄製 リフトチャッキ 16K
KITZ(キッツ)¥10,980~税込¥12,078~1個7日以内出荷仕様ダクタイル 16K フランジ形,リフト逆止め弁、-10℃~+120℃の静流水:2.2 / -10℃~+220℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:2.0規格面間 : JIS B2051、管接続 : JIS B2239 16K材質(フタ)A351 Gr.CF8/SCS13A材質(弁体)SCS1材質(弁箱)FCD-S
電動アクチェータ付 ステンレス製 3方ボール
KITZ(キッツ)¥179,800~税込¥197,780~1個30日以内出荷規格管接続: JIS B2220 10K、肉厚: ASME B16.34 クラス 150材質(ボール)304SS材質(弁棒)304SS
空圧式アクチェータ付 ステンレス製バタフライ UBシリーズ スプリングリターン
KITZ(キッツ)¥199,800~税込¥219,780~1個30日以内出荷材質(弁箱)A351 Gr. CF8/SCS13A材質(弁棒)(304SS
空圧式アクチェータ付 ステンレス製バタフライ UBシリーズ
KITZ(キッツ)¥139,800~税込¥153,780~1個30日以内出荷材質(弁箱)A351 Gr. CF8/SCS13A材質(弁棒)304SS
ステンレス鋼製 バタフライ HBシリーズ 5K レバー式
KITZ(キッツ)¥289,800~税込¥318,780~1個30日以内出荷仕様ステンレス鋼 5K ウェハー形 バタフライ弁,レバー操作式、-29~200℃:0.7規格面間 : JIS B2002、管接続 : ウェハー形 (JIS 5K)材質(弁箱)A351 Gr.CF8/SCS13A材質(弁棒)304SS
ステンレス鋼製 バタフライ HBシリーズ 5K ギア式
KITZ(キッツ)¥159,800~税込¥175,780~1個30日以内出荷仕様ギア操作式 ステンレス鋼 5K ウェハー形 バタフライ弁、-29~200℃:0.7規格面間 : JIS B2002、管接続 : ウェハー形 (JIS 5K)材質(弁箱)A351 Gr.CF8/SCS13A材質(弁棒)304SS
ステンレス鋼製 バタフライ HBシリーズ ギア式
KITZ(キッツ)¥159,800~税込¥175,780~1個30日以内出荷仕様ギア操作式 ステンレス鋼 10K ウェハー形 バタフライ弁、0~120℃:1.4、200℃:1.24、-29~0℃:1.0規格面間 : JIS B2002、管接続 : ウェハー形 (JIS 10K)材質(弁箱)A351 Gr.CF8/SCS13A材質(弁棒)304SS
ステンレス鋼製 バタフライ HBシリーズ クラス150 ギア式
KITZ(キッツ)¥159,800~税込¥175,780~1個30日以内出荷仕様ギア操作式 ステンレス鋼 クラス150 ウェハー形 バタフライ弁、0~50℃:1.9、200℃:1.4、-29~0℃:1.0規格面間 : ISO 5752、管接続 : ウェハー形 (ASME B16.5 クラス 150)、肉厚 :ASME B16.34 クラス 150材質(弁箱)A351 Gr.CF8/SCS13A材質(弁棒)304SS
ステンレス鋼製 バタフライ HBシリーズ レバー式
KITZ(キッツ)¥129,800~税込¥142,780~1個30日以内出荷仕様ステンレス鋼 10K,バタフライ弁,レバー操作式、0~120℃:1.4、200℃:1.24、-29~0℃:1.0規格面間 : JIS B2002、管接続 : ウエハー形 (JIS 10K)材質(弁箱)A351 Gr.CF8/SCS13A材質(弁棒)304SS
ステンレス鋼製 バタフライ HBシリーズ クラス150 レバー式
KITZ(キッツ)¥129,800~税込¥142,780~1個30日以内出荷仕様ステンレス鋼 クラス150 ウェハー形 バタフライ弁,レバー操作式、0~50℃:1.9、200℃:1.4、-29~0℃:1.0規格面間 : ISO 5752、管接続 : ウェハー形 (ASME B16.5 クラス 150)、肉厚 : ASME B16.34 クラス 150材質(弁箱)A351 Gr.CF8/SCS13A材質(弁棒)304SS
ステンレス鋼製 Y型ストレーナ 20K
KITZ(キッツ)¥1,098,000~税込¥1,207,800~1個60日以内出荷仕様ステンレス鋼 20K フランジ形 Y形ストレーナ,40 メッシュ スクリーン材質(本体)A351 Gr.CF8/SCS13A規格管接続 : JIS B2220 20K、日本バルブ工業会規格相当品 15-300 mm (1/2-12 inch)材質(フタ)A351 Gr.CF8/SCS13A材質(弁箱)A351 Gr.CF8/SCS13A
ステンレス鋼製 ゲートバルブ 5K Kシリーズ
KITZ(キッツ)¥139,800~税込¥153,780~1個60日以内出荷仕様ステンレス鋼 5K フランジ形,外ねじ 仕切弁、120℃以下の静流水:0.70規格面間 : JIS B2002、管接続 : JIS B2220 5K材質(フタ)A351 Gr.CF8/SCS13A材質(弁体)A351 Gr.CF8/SCS13A材質(弁箱)A351 Gr.CF8/SCS13A材質(弁棒)304SS
ステンレス鋼製 空気抜き弁
KITZ(キッツ)¥47,980~税込¥52,778~1個60日以内出荷仕様ステンレス鋼 ねじ込み形,空気抜き弁、空気:0.7寸法L(mm)80規格JIS B0203材質(フタ)A351 Gr.CF8/SCS13A材質(弁体)EPDM材質(弁箱)A351 Gr.CF8/SCS13A
ステンレス鋼製 ゲート Bシリーズ
KITZ(キッツ)¥63,980~税込¥70,378~1個60日以内出荷仕様ステンレス鋼 10K フランジ形,内ねじ 仕切弁規格面間 : JIS B2011、管接続 : JIS B2220 10K材質(フタ)A351 Gr.CF8M/SCS14A材質(弁体)A351 Gr.CF8M/SCS14A材質(弁箱)A351 Gr.CF8M/SCS14A材質(弁棒)316SS
ステンレス鋼製 スイングチャッキ Aシリーズ クラス300
KITZ(キッツ)¥169,800~税込¥186,780~1個60日以内出荷仕様ステンレス鋼 クラス300 フランジ形 スイング逆止め弁、圧力検査: API 598規格面間 : ASME B16.10 クラス 300、管接続 : ASME B16.5 クラス 300、肉厚 : ASME B16.34 クラス 300
ステンレス鋼製 スイングチャッキ Aシリーズ クラス600
KITZ(キッツ)¥119,800~税込¥131,780~1個60日以内出荷仕様ステンレス鋼 クラス600 フランジ形 スイング逆止め弁、圧力検査: API 598規格面間 : ASME B16.10 クラス 600、管接続 : ASME B16.5 クラス 600、肉厚 : ASME B16.34 クラス 600
電動アクチェータ付 ステンレス製ラムダポート EXCN 比例制御
KITZ(キッツ)¥589,800~税込¥648,780~1個60日以内出荷仕様電動式 ステンレス鋼 10K フランジ形ボールバルブ、フルボア形規格管接続: JIS B2220 10K、面間: ASME B16.10 クラス 150、肉厚: ASME B16.34 クラス 150材質(フタ)A351 Gr.CF8/SCS13A材質(弁体)A351 Gr.CF8M/SCS14A材質(弁箱)A351 Gr.CF8/SCS13A材質(弁棒)316SS
ステンレス鋼製 スイングチャッキ Aシリーズ 20K
KITZ(キッツ)¥139,800~税込¥153,780~1個60日以内出荷仕様ステンレス鋼 20K フランジ形 スイング逆止め弁規格面間 : ASME B16.10 クラス 300、管接続 : JIS B2220 20K、肉厚 : ASME B16.34 クラス 300