カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(60)
絞り込み
ブランド
- KITZ(キッツ)
- モノタロウ(9)
- BIGM(丸山製作所)(716)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(161)
- FYH(日本ピローブロック)(92)
- Igus(イグス)(60)
- KITO(キトー)(363)
- Optibelt(45)
- RS PRO(112)
- SKF(日本エスケイエフ)(53)
- SMC(210)
- TRUSCO(37)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(59)
- エスコ(92)
- ホンダ(271)
- メディアカバーマーケット(163)
- 三ツ星ベルト(93)
- 大阪魂(503)
- 旭精工(69)
- 椿本チエイン(75)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「m14 40」の検索結果
特価

ステンレス小型電動式 ボールバルブ(レデュースボア)
KITZ(キッツ)(5件のレビュー)¥45,980~税込¥50,578~1個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)SCS14A使用温度範囲(℃)-20~50最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと接続方式ねじ込み形
ステンレス小型電動式 ボールバルブ(フルボア)
KITZ(キッツ)¥59,980~税込¥65,978~1個当日出荷から14日以内出荷形状ストレート材質(本体)SCS14A使用温度範囲(℃)-20~50アクチュエータの種類EA型最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気潤滑方式グリース材質(Oリング)FKM材質(ガスケット)PTFE材質(ボールシート)PTFEクラス10K
小型電動式 ボールバルブ(ステンレス)<横型三方>
KITZ(キッツ)(1件のレビュー)¥55,980税込¥61,5781個当日出荷から37日以内出荷形状横形3方向接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気潤滑方式グリース絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V)使用環境屋外使用可(直射日光不可)材質(Oリング)FKM材質(ボールシート)カーボンファイバー入PTFE定格時間連続クラス10Kボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
アルミ製空圧バタフライバルブ(ショートネックタイプ)
KITZ(キッツ)(1件のレビュー)¥44,980税込¥49,4781台当日出荷から8日以内出荷仕様ショートネックタイプ材質(本体)アルミ使用温度範囲(℃)-20~100(連続使用)接続方式ウエハー材質(シート)EPDM材質(ボール)A351 Gr.CF8M/SCS14A材質(ハウジング)ADC12ハンドル形状中心形材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)A351 Gr.CF8M/SCS14A材質(ステム)SUS410材質(ボディ)ADC12クラス10K接続形状ウエハ:JIS 10Kバルブ種類バタフライバルブ
20K ダクタイル鉄製Y形ストレーナ(20FDYBシリーズ)
KITZ(キッツ)¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷から3日以内出荷形状Y形種類ストレーナ最高使用圧力(MPa)2.75(-10℃~+120℃の静流水)、2.45(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.4(-5℃~+220℃の空気、ガス)(高圧ガス保安法適用時)、2.26(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、1.96(+350℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状ハンドル無し材質(ボディ)FCD-Sクラス20K
ステンレス鋼製 ゲート Bシリーズ
KITZ(キッツ)¥95,980税込¥105,5781個60日以内出荷仕様ステンレス鋼 10K フランジ形,内ねじ 仕切弁規格面間 : JIS B2011、管接続 : JIS B2220 10K材質(フタ)A351 Gr.CF8M/SCS14A材質(弁体)A351 Gr.CF8M/SCS14A材質(弁箱)A351 Gr.CF8M/SCS14A材質(弁棒)316SS
ステンレス鋼製 スイングチャッキ Eシリーズ クラス300
KITZ(キッツ)¥159,800税込¥175,7801個60日以内出荷仕様ステンレス鋼 クラス300 差込み溶接形,スイング逆止め弁、圧力検査: API 598規格管接続 : JIS B2316 (2)、肉厚 : ASME B16.34 クラス 300材質(フタ)A351 Gr.CF8M/SCS14A材質(弁体)A351 Gr.CF8M/SCS14A材質(弁箱)A351 Gr.CF8M/SCS14A
ステンレス鋼製 スイングチャッキ Aシリーズ クラス600
KITZ(キッツ)¥319,800税込¥351,7801個60日以内出荷仕様ステンレス鋼 クラス600 フランジ形 スイング逆止め弁、圧力検査: API 598規格面間 : ASME B16.10 クラス 600、管接続 : ASME B16.5 クラス 600、肉厚 : ASME B16.34 クラス 600
ステンレス鋼製 スイングチャッキ Aシリーズ クラス300
KITZ(キッツ)¥239,800税込¥263,7801個60日以内出荷仕様ステンレス鋼 クラス300 フランジ形 スイング逆止め弁、圧力検査: API 598規格面間 : ASME B16.10 クラス 300、管接続 : ASME B16.5 クラス 300、肉厚 : ASME B16.34 クラス 300
ステンレス鋼製 グローブ Aシリーズ クラス600
KITZ(キッツ)¥389,800税込¥428,7801個60日以内出荷仕様ステンレス鋼 クラス600 フランジ形 外ねじ 玉形弁、圧力検査: API 598規格面間 : ASME B16.10 クラス 600、管接続 : ASME B16.5 クラス 600、肉厚 : ASME B16.34 クラス 600
ステンレス鋼製 ゲートバルブ クラス300 Aシリーズ
KITZ(キッツ)¥259,800税込¥285,7801個60日以内出荷規格面間 : ASME B16.10 クラス 300、管接続 : ASME B16.5 クラス 300、肉厚 : ASME B16.34 クラス 300
ステンレス鋼製 ゲート Eシリーズ クラス300
KITZ(キッツ)¥169,800税込¥186,7801個60日以内出荷仕様ステンレス鋼 クラス300 差込み溶接形,外ねじ 仕切弁、B16.34 クラス 300規格面間 : JPI-7S-36 (2)、管接続 : JIS B2316 (4)、肉厚 : ASME B16.34 ク ラス 300材質(フタ)A351 Gr.CF8M/SCS14A材質(弁体)A351 Gr.CF8M/SCS14A材質(弁箱)A351 Gr.CF8M/SCS14A材質(弁棒)316SS
ステンレス鋼製 グローブ Aシリーズ クラス300
KITZ(キッツ)¥239,800税込¥263,7801個60日以内出荷規格面間 : ASME B16.10 クラス 300、管接続 : ASME B16.5 クラス 300、肉厚 : ASME B16.34 クラス 300
ステンレス鋼製 グローブ Aシリーズ クラス150
KITZ(キッツ)¥159,800税込¥175,7801個60日以内出荷仕様ステンレス鋼 クラス150 フランジ形 外ねじ 玉形弁、圧力検査: API 598
ステンレス鋼製 ゲートバルブ Aシリーズ 20K
KITZ(キッツ)¥219,800税込¥241,7801個60日以内出荷仕様ステンレス鋼 20K フランジ形 外ねじ 仕切弁規格面間 : ASME B16.10 クラス 300、管接続 : JIS B2220 20K、肉厚 : ASME B16.34 クラス 300
ステンレス鋼製 Y型ストレーナ Bシリーズ
KITZ(キッツ)¥99,980税込¥109,9781個60日以内出荷材質(本体)A351 Gr.CF8M/SCS14A材質(フタ)A351 Gr.CF8M/SCS14A
ステンレス鋼製 スイングチャッキ Aシリーズ クラス150
KITZ(キッツ)¥169,800~税込¥186,780~1個60日以内出荷規格面間 : ASME B16.10 クラス 150、管接続 : ASME B16.5 クラス 150、肉厚 : ASME B16.34 クラス 150
ステンレス製 タンクボール
KITZ(キッツ)¥319,800税込¥351,7801個60日以内出荷仕様ステンレス鋼 10K フランジ形 ボール弁,静電防止機構付, フルボア形, タンクボール弁規格管接続 : JIS B2220 10K、肉厚 : ASME B16.34 クラス 150
ステンレス鋼製 リフトチャッキ Eシリーズ クラス300
KITZ(キッツ)¥159,800税込¥175,7801個60日以内出荷仕様ステンレス鋼 クラス300 差込み溶接形,リフト逆止め弁、圧力検査: API 598規格面間 : JPI-7S-36、管接続 : JIS B2316 (3)、肉厚 : ASME B16.34 クラス 300材質(フタ)A351 Gr.CF8M/SCS14A材質(弁体)316SS材質(弁箱)A351 Gr.CF8M/SCS14A
ステンレス鋼製 リフトチャッキ Aシリーズ クラス300
KITZ(キッツ)¥289,800税込¥318,7801個60日以内出荷規格面間 : ASME B16.10 クラス 300、管接続 : ASME B16.5 クラス 300、肉厚 : ASME B16.34 クラス 300
ステンレス鋼製 グローブ Aシリーズ 20K
KITZ(キッツ)¥199,800税込¥219,7801個60日以内出荷仕様ステンレス鋼 20K フランジ形 外ねじ 玉形弁規格面間 : ASME B16.10 クラス 300、管接続 : JIS B2220 20K、肉厚 : ASME B16.34 クラス 300
ステンレス鋼製 ベローズシールグローブ Aシリーズ クラス300
KITZ(キッツ)¥369,800税込¥406,7801個60日以内出荷仕様ステンレス鋼 クラス300 フランジ形 外ねじ 玉形弁,ベローズシール規格面間 : ASME B16.10 クラス 300、管接続 : ASME B16.5 クラス 300、肉厚 : ASME B16.34 クラス 300材質(弁体)316SS材質(弁棒)304SS