ステンレス鋼製 ボール クラス300

ステンレス鋼製 ボール クラス300 - KITZ(キッツ)
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全61種類を絞り込む
寸法L(mm)
寸法H(mm)
材質(ボール)
寸法D1(mm)
61種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
規格
寸法D1(mm)
材質(ボール)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75029416300UTR403263面間 : ASME B16.10 クラス 300、管接続 : ASME B16.5 クラス 300、肉厚 : ASME B16.34 クラス 300750A351 Gr.CF8/SCS13A
¥898,000
¥889,800
¥978,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75029425300UTR419292面間 : ASME B16.10 クラス 300、管接続 : ASME B16.5 クラス 300、肉厚 : ASME B16.34 クラス 3001000A351 Gr.CF8/SCS13A
¥1,374,000
¥1,298,000
¥1,427,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75029441300UTR457350面間 : ASME B16.10 クラス 300、管接続 : ASME B16.5 クラス 300、肉厚 : ASME B16.34 クラス 3001500A351 Gr.CF8/SCS13A
¥2,045,000
¥1,998,000
¥2,197,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75029450300UTDZ140108面間 : ASME B16.10 クラス 300、管接続 : ASME B16.5 クラス 300、肉厚 : ASME B16.34 クラス 300130A351 Gr.CF8/SCS13A
¥58,600
¥57,980
¥63,778(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75029459300UTDZ152111面間 : ASME B16.10 クラス 300、管接続 : ASME B16.5 クラス 300、肉厚 : ASME B16.34 クラス 300130A351 Gr.CF8/SCS13A
¥72,400
¥71,980
¥79,178(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75029468300UTDZ165124面間 : ASME B16.10 クラス 300、管接続 : ASME B16.5 クラス 300、肉厚 : ASME B16.34 クラス 300160A351 Gr.CF8/SCS13A
¥90,200
¥89,980
¥98,978(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75029477300UTDZ190134面間 : ASME B16.10 クラス 300、管接続 : ASME B16.5 クラス 300、肉厚 : ASME B16.34 クラス 300230A351 Gr.CF8/SCS13A
¥125,000
¥119,800
¥131,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75029486300UTDZ216143面間 : ASME B16.10 クラス 300、管接続 : ASME B16.5 クラス 300、肉厚 : ASME B16.34 クラス 300230A351 Gr.CF8/SCS13A
¥156,000
¥149,800
¥164,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75029495300UTDZ241179面間 : ASME B16.10 クラス 300、管接続 : ASME B16.5 クラス 300、肉厚 : ASME B16.34 クラス 300400A351 Gr.CF8/SCS13A
¥277,000
¥269,800
¥296,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75029511300UTDZ283188面間 : ASME B16.10 クラス 300、管接続 : ASME B16.5 クラス 300、肉厚 : ASME B16.34 クラス 300400A351 Gr.CF8/SCS13A
¥313,000
¥309,800
¥340,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75029520300UTDZ305251面間 : ASME B16.10 クラス 300、管接続 : ASME B16.5 クラス 300、肉厚 : ASME B16.34 クラス 300750A351 Gr.CF8/SCS13A
¥446,000
¥439,800
¥483,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75029529300UTDZ403314面間 : ASME B16.10 クラス 300、管接続 : ASME B16.5 クラス 300、肉厚 : ASME B16.34 クラス 3001000A351 Gr.CF8/SCS13A
¥1,216,000
¥1,198,000
¥1,317,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75029538300UTDZ502406面間 : ASME B16.10 クラス 300、管接続 : ASME B16.5 クラス 300、肉厚 : ASME B16.34 クラス 3001500A351 Gr.CF8/SCS13A
¥2,130,000
¥2,098,000
¥2,307,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75029547300UTDZM140108面間 : ASME B16.10 クラス 300、管接続 : ASME B16.5 クラス 300、肉厚 : ASME B16.34 クラス 300130A351 Gr.CF8M/SCS14A
¥81,900
¥80,980
¥89,078(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75029556300UTDZM152111面間 : ASME B16.10 クラス 300、管接続 : ASME B16.5 クラス 300、肉厚 : ASME B16.34 クラス 300130A351 Gr.CF8M/SCS14A
¥102,000
¥99,980
¥109,978(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75029565300UTDZM165124面間 : ASME B16.10 クラス 300、管接続 : ASME B16.5 クラス 300、肉厚 : ASME B16.34 クラス 300160A351 Gr.CF8M/SCS14A
¥127,000
¥119,800
¥131,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75029581300UTDZM190134面間 : ASME B16.10 クラス 300、管接続 : ASME B16.5 クラス 300、肉厚 : ASME B16.34 クラス 300230A351 Gr.CF8M/SCS14A
¥178,000
¥169,800
¥186,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75029590300UTDZM216143面間 : ASME B16.10 クラス 300、管接続 : ASME B16.5 クラス 300、肉厚 : ASME B16.34 クラス 300230A351 Gr.CF8M/SCS14A
¥218,000
¥209,800
¥230,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75029599300UTDZM241179面間 : ASME B16.10 クラス 300、管接続 : ASME B16.5 クラス 300、肉厚 : ASME B16.34 クラス 300400A351 Gr.CF8M/SCS14A
¥390,000
¥389,800
¥428,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75029608300UTDZM283188面間 : ASME B16.10 クラス 300、管接続 : ASME B16.5 クラス 300、肉厚 : ASME B16.34 クラス 300400A351 Gr.CF8M/SCS14A
¥436,000
¥429,800
¥472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75029617300UTDZM305251面間 : ASME B16.10 クラス 300、管接続 : ASME B16.5 クラス 300、肉厚 : ASME B16.34 クラス 300750A351 Gr.CF8M/SCS14A
¥622,000
¥619,800
¥681,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75029626300UTDZM403314面間 : ASME B16.10 クラス 300、管接続 : ASME B16.5 クラス 300、肉厚 : ASME B16.34 クラス 3001000A351 Gr.CF8M/SCS14A
¥1,700,000
¥1,698,000
¥1,867,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75029635300UTDZM502406面間 : ASME B16.10 クラス 300、管接続 : ASME B16.5 クラス 300、肉厚 : ASME B16.34 クラス 3001500A351 Gr.CF8M/SCS14A
¥2,976,000
¥2,898,000
¥3,187,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75029651300UTDZO140108面間 : ASME B16.10 クラス 300、管接続 : ASME B16.5 クラス 300、肉厚 : ASME B16.34 クラス 300130A351 Gr.CF3M/SCS16A
¥99,500
¥98,980
¥108,878(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75029660300UTDZO152111面間 : ASME B16.10 クラス 300、管接続 : ASME B16.5 クラス 300、肉厚 : ASME B16.34 クラス 300130A351 Gr.CF3M/SCS16A
¥125,000
¥119,800
¥131,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75029669300UTDZO165124面間 : ASME B16.10 クラス 300、管接続 : ASME B16.5 クラス 300、肉厚 : ASME B16.34 クラス 300160A351 Gr.CF3M/SCS16A
¥156,000
¥149,800
¥164,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75029678300UTDZO190134面間 : ASME B16.10 クラス 300、管接続 : ASME B16.5 クラス 300、肉厚 : ASME B16.34 クラス 300230A351 Gr.CF3M/SCS16A
¥216,000
¥209,800
¥230,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75029687300UTDZO216143面間 : ASME B16.10 クラス 300、管接続 : ASME B16.5 クラス 300、肉厚 : ASME B16.34 クラス 300230A351 Gr.CF3M/SCS16A
¥264,000
¥259,800
¥285,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75029696300UTDZO241179面間 : ASME B16.10 クラス 300、管接続 : ASME B16.5 クラス 300、肉厚 : ASME B16.34 クラス 300400A351 Gr.CF3M/SCS16A
¥467,000
¥459,800
¥505,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75029705300UTDZO283188面間 : ASME B16.10 クラス 300、管接続 : ASME B16.5 クラス 300、肉厚 : ASME B16.34 クラス 300400A351 Gr.CF3M/SCS16A
¥531,000
¥529,800
¥582,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75029721300UTDZO305251面間 : ASME B16.10 クラス 300、管接続 : ASME B16.5 クラス 300、肉厚 : ASME B16.34 クラス 300750A351 Gr.CF3M/SCS16A
¥756,000
¥749,800
¥824,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75029730300UTDZO403314面間 : ASME B16.10 クラス 300、管接続 : ASME B16.5 クラス 300、肉厚 : ASME B16.34 クラス 3001000A351 Gr.CF3M/SCS16A
¥2,064,000
¥1,998,000
¥2,197,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75029739300UTDZO502406面間 : ASME B16.10 クラス 300、管接続 : ASME B16.5 クラス 300、肉厚 : ASME B16.34 クラス 3001500A351 Gr.CF3M/SCS16A
¥3,616,000
¥3,598,000
¥3,957,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75030911300UTDZ1H140108面間 : ASME B16.10 クラス 300、管接続 : ASME B16.5 クラス 300、肉厚 : ASME B16.34 クラス 300130A351 Gr.CF8/SCS13A
¥109,000
¥99,980
¥109,978(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75030920300UTDZ1H152111面間 : ASME B16.10 クラス 300、管接続 : ASME B16.5 クラス 300、肉厚 : ASME B16.34 クラス 300130A351 Gr.CF8/SCS13A
¥137,000
¥129,800
¥142,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75030929300UTDZ1H165124面間 : ASME B16.10 クラス 300、管接続 : ASME B16.5 クラス 300、肉厚 : ASME B16.34 クラス 300160A351 Gr.CF8/SCS13A
¥172,000
¥169,800
¥186,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75030938300UTDZ1H190134面間 : ASME B16.10 クラス 300、管接続 : ASME B16.5 クラス 300、肉厚 : ASME B16.34 クラス 300230A351 Gr.CF8/SCS13A
¥224,000
¥219,800
¥241,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75030947300UTDZ1H216143面間 : ASME B16.10 クラス 300、管接続 : ASME B16.5 クラス 300、肉厚 : ASME B16.34 クラス 300230A351 Gr.CF8/SCS13A
¥270,000
¥269,800
¥296,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75030956300UTDZ1H241179面間 : ASME B16.10 クラス 300、管接続 : ASME B16.5 クラス 300、肉厚 : ASME B16.34 クラス 300400A351 Gr.CF8/SCS13A
¥462,000
¥459,800
¥505,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75030965300UTDZ1H283188面間 : ASME B16.10 クラス 300、管接続 : ASME B16.5 クラス 300、肉厚 : ASME B16.34 クラス 300400A351 Gr.CF8/SCS13A
¥525,000
¥519,800
¥571,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75031130300UTDZ3H140108面間 : ASME B16.10 クラス 150、管接続 : ASME B16.5 クラス 150、肉厚 : ASME B16.34 クラス 150130A351 Gr.CF8/SCS13A
¥151,000
¥149,800
¥164,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75031139300UTDZ3H152111面間 : ASME B16.10 クラス 150、管接続 : ASME B16.5 クラス 150、肉厚 : ASME B16.34 クラス 150130A351 Gr.CF8/SCS13A
¥185,000
¥179,800
¥197,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75031148300UTDZ3H165124面間 : ASME B16.10 クラス 150、管接続 : ASME B16.5 クラス 150、肉厚 : ASME B16.34 クラス 150160A351 Gr.CF8/SCS13A
¥235,000
¥229,800
¥252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75031157300UTDZ3H190139面間 : ASME B16.10 クラス 150、管接続 : ASME B16.5 クラス 150、肉厚 : ASME B16.34 クラス 150600A351 Gr.CF8/SCS13A
¥305,000
¥299,800
¥329,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75031166300UTDZ3H216148面間 : ASME B16.10 クラス 150、管接続 : ASME B16.5 クラス 150、肉厚 : ASME B16.34 クラス 150600A351 Gr.CF8/SCS13A
¥359,000
¥349,800
¥384,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75031175300UTDZ3H241209面間 : ASME B16.10 クラス 150、管接続 : ASME B16.5 クラス 150、肉厚 : ASME B16.34 クラス 1501000A351 Gr.CF8/SCS13A
¥554,000
¥549,800
¥604,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75031191300UTDZ3H283219面間 : ASME B16.10 クラス 150、管接続 : ASME B16.5 クラス 150、肉厚 : ASME B16.34 クラス 1501000A351 Gr.CF8/SCS13A
¥623,000
¥619,800
¥681,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75031349300UTDZ5H140108面間 : ASME B16.10 クラス 300、管接続 : ASME B16.5 クラス 300、肉厚 : ASME B16.34 クラス 300130316SS
¥152,000
¥149,800
¥164,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75031358300UTDZ5H152111面間 : ASME B16.10 クラス 300、管接続 : ASME B16.5 クラス 300、肉厚 : ASME B16.34 クラス 300130316SS
¥187,000
¥179,800
¥197,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75031367300UTDZ5H165124面間 : ASME B16.10 クラス 300、管接続 : ASME B16.5 クラス 300、肉厚 : ASME B16.34 クラス 300160316SS
¥247,000
¥239,800
¥263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする