「ダイヤル 抵抗器」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
回転数可変のエコノミータイプ。
ローコストを実現した送液ポンプです。コントローラー一体型です。
直流モータを使用しており、連続運転や高速でも正確に送液できます。
ソフトスタートの採用により、モータのブラシ寿命を延長し、長期にわたり正確な送液が行えます。
遠隔層でのON/OFFが可能です。
仕様フットスイッチ取付可、リモートインプット:ドライa接点、回転数調整方法:270°回転式可変抵抗器(ダイヤル調整)
質量(kg)4.1
モーター(W)DC37
電気容量AC100V 1.5A(50/60Hz)
回転方向正・逆回転切替可能
回転数再現性±5%
コネクタリモートコネクター:DB9(F)
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)183×230×134
関連キーワード