27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パワーとスピードを兼ね備えた小容量タイプ ショートヘッドで狭い空間でも取り付け可能 メカニカルブレーキ付 強力ロードチェーンを使用 軽量タイプで持ち運びに最適 過巻防止装置付 上限リミットスイッチ付 高速巻上げ巻き下げで作業の能率が大幅に向上します。 低速を使用することにより、位置あわせ、型あわせなどの精密作業に威力を発揮します。
種別2速形 電源(単相/V)AC100(50/60Hz) ロードチェン線径(Φmm)4 寸法g(mm)25 寸法j(mm)25 寸法m(mm)92
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

パワーとスピードを兼ね備えた小容量タイプ ショートヘッドで狭い空間でも取り付け可能 メカニカルブレーキ付 強力ロードチェーンを使用 軽量タイプで持ち運びに最適 過巻防止装置付 上限リミットスイッチ付 高速巻上げ巻き下げで作業の能率が大幅に向上します。 低速を使用することにより、位置あわせ、型あわせなどの精密作業に威力を発揮します。 給電キャブタイヤケーブル2mm2×3芯×5m、接地線出し2Pプラグ付。 建築現場用標準のオシボタンコード一式は、プラグ付でソケット(本体側)への差込み着脱方式です。 昇降速度は、定格荷重時における巻上下速度の平均的な値です。また荷重の大小によっても速度は異なります。 昇降速度の変更ができます。(除くED48S)
種別上下1速形 電源単相AC100V 50/60Hz オシボタンコード長さL(m)2.5
1台
99,980 税込109,978
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パワーとスピードを兼ね備えた小容量タイプ。ショートヘッドで狭い空間でも取り付け可能。メカニカルブレーキ付。強力ロードチェーンを使用。軽量タイプで持ち運びに最適。過巻防止装置付。上限リミットスイッチ付。作業に合わせた最適速度に調整可能。微速付なので型合わせ、組立てなどの精密作業に威力を発揮します。
種別上下2速形 電源単相AC100V 50/60Hz ロードチェン線径(Φmm)4 寸法g(mm)25 寸法j(mm)25 寸法m(mm)92
1台
189,800 税込208,780
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超高速0.112m/s~0.400m/s(6.7m/min~24m/min)の昇降速度 デッドスペースを最小限にしたショートヘッドタイプ メカニカルブレーキ付 過巻防止装置付 小形軽量100kg1速形で質量わずか11.5kg 強力ロードチェーン使用(特殊防錆処理の合金鋼焼入チェーン) 豊富なアクセサリー 昇降速度が調整できる、速度調整コンバータ付(1速形) 異常荷重発生時の事故を未然に防ぐフリクションクラッチ、上下限リミットスイッチ付
電源単相100V(50/60Hz)
1個
119,800 税込131,780
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

電源が単相100V、パワーとスピードを兼ね備えた小容量タイプ。ショートヘッドで狭い空間でも取り付け可能。メカニカルブレーキ付き。強力ロードチェーンを使用。軽量タイプで持ち運びに最適。 作業に合わせた最適速度に調整可能。微速付きなので型合わせ・組立てなどの精密作業に威力を発揮致します。
種別上下2速選択形 電源単相AC100V 50/60Hz ロードチェン線径(Φmm)4 寸法g(mm)25 寸法j(mm)25 寸法m(mm)92 オシボタンコード長さL(m)2.5
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種別上下1速形 質量(kg)19 出力(W)300 電源単相AC100V 50/60Hz 寸法d(mm)187 寸法a(mm)409 定格電流(A)6 寸法e(mm)222 ロードチェン線径(Φmm)4 寸法h(mm)125 反復定格最大起動ひん度(回/時)360 反復定格負荷時間率(%)60 定格時間(分)50 寸法g(mm)25 寸法f(mm)205 寸法i(mm)80 寸法j(mm)25 寸法k(mm)450 寸法m(mm)92 オシボタンコード長さL(m)14.5
1台
189,800 税込208,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

起動回数1200回/時に使える高頻度タイプ、電源3相AC200V。ショートヘッドで狭い空間でも取り付け可能。メカニカルブレーキ付き。強力ロードチェーンを使用。軽量タイプで持ち運びに最適。給電キャプタイヤーケーブル1.25mm2×3芯×5m。
種別上下1速形 質量(kg)21.5 出力(W)350 電源3相 AC200V 50/60Hz 寸法d(mm)203 寸法a(mm)371 定格電流(A)2.9(50Hz) / 2.6(60Hz) 寸法e(mm)168 ロードチェン線径(Φmm)4 昇降速度(m/s)50Hz:0.300/60Hz:0.358 寸法h(mm)126 反復定格最大起動ひん度(回/時)1200 反復定格負荷時間率(%)30 定格時間(分)40 寸法g(mm)25 寸法f(mm)231 寸法i(mm)105 寸法j(mm)25 寸法k(mm)334 寸法m(mm)81 オシボタンコード長さL(m)2.5
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷

商用電源(単相200V)でよりパワフルに使えます。 デッドスペースを最小限にしたショートヘッドタイプです。 メカニカルブレーキ、上限リミットスイッチ、過巻防止装置付です。
仕様2速形、2点押ボタン式 タイプショートヘッド 電源コード(m)5 定格時間(分)20
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

商用電源でよりパワフルに使える単相AC200V、パワーとスピードを兼ね備えた小容量タイプ。ショートヘッドで狭い空間でも取り付け可能。メカニカルブレーキ付き。強力ロードチェーンを使用。軽量タイプで持ち運びに最適。給電キャプタイヤーケーブル1.25mm2×3芯×5m(プラグは付いてません)
種別上下1速形 電源単相AC200V 50/60Hz ロードチェン線径(Φmm)4 反復定格最大起動ひん度(回/時)180 反復定格負荷時間率(%)30 定格時間(分)20 寸法g(mm)25 寸法j(mm)25 寸法m(mm)92 オシボタンコード長さL(m)2.5
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ツリテ2ケ付
種別H形 定格荷重(kg)250 トラスコ品番485-4420 質量(kg)1.9 寸法a(mm)94(レール巾50mm)119(レール巾75mm)144(レール巾100mm) 最小回転半径(mm)600 適合レール幅(mm)50・75・100 適合レールH型
1台
11,980 税込13,178
欠品中

超高速0.0833m/s~0.300m/s(5m/min~18m/min)の昇降速度 デッドスペースを最小限にしたショートヘッドタイプ メカニカルブレーキ付 過巻防止装置付 小形軽量100kg1速形で質量わずか11.5kg 強力ロードチェーン使用(特殊防錆処理の合金鋼焼入チェーン) 豊富なアクセサリー 昇降速度が調整できる、速度調整コンバータ付(1速形) 異常荷重発生時の事故を未然に防ぐフリクションクラッチ、上下限リミットスイッチ付。
電源単相200V(50/60Hz) 220V(60Hz)共通
1個
149,800 税込164,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


キトー電気チェーンブロックの使いやすさを凝縮した小容量ホイスト。コンパクトながらもパワーとスピードは抜群、操作も簡単です。 電源電圧、操作方法、定格荷重、昇降速度の種類からさまざまな作業用途、現場環境に合わせた最適な機種をお選びいただけます。 キトー電気チェーンブロック エクセルシリーズ同様、「安全性」「耐久性」を標準装備しています。
種別1速形 電源単相AC100V 50/60Hz ロードチェン線径(Φmm)4 寸法g(mm)25 寸法j(mm)25 寸法m(mm)92
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)



家庭用電源で使える汎用タイプ。小容量でも抜群のパワーとスピード。使いやすさを凝縮した小形ホイスト。安全性と耐久性を最優先に設計。
仕様巻上速度:ST(2速) 質量(kg)20 電源(V)単相100(50Hz/60Hz) 揚程(m)15
1台
149,800 税込164,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


・押ボタンコードが使いにくい現場で遠距離操作が可能な建築現場用無線仕様。・スイッチ操作により、無段速に速度をコントロールして昇降するタイプ。・押ボタンコードが使いにくい現場で遠距離操作が可能な建築現場用無線仕様。・スイッチ操作により、無段速に速度をコントロールして昇降するタイプ。・高速/低速の切替が段階なくスムーズに行えます。・高速・低速の二速切替えで位置合わせも簡単です。・切替えスイッチで、押ボタンコードとの併用操作も可能です。・押ボタンコードにも対応するプラグ付。・押ボタンコード一式はオプションです。
1個
399,800 税込439,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
45,980 税込50,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・超高速0.112m/s~0.400m/s(6.7m/min~24m/min)の昇降速度・デッドスペースを最小限にしたショートヘッドタイプ・メカニカルブレーキ付・過巻防止装置付・小形軽量100kg1速形で質量わずか11.5kg・強力ロードチェーン使用(特殊防錆処理の合金鋼焼入チェーン)・豊富なアクセサリー・昇降速度が調整できる、速度調整コンバータ付(1速形)・異常荷重発生時の事故を未然に防ぐフリクションクラッチ、上下限リミットスイッチ付
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

・超高速0.0833m/s~0.300m/s(5m/min~18m/min)の昇降速度・デッドスペースを最小限にしたショートヘッドタイプ・メカニカルブレーキ付・過巻防止装置付・小形軽量100kg1速形で質量わずか11.5kg・強力ロードチェーン使用(特殊防錆処理の合金鋼焼入チェーン)・豊富なアクセサリー・昇降速度が調整できる、速度調整コンバータ付(1速形)・異常荷重発生時の事故を未然に防ぐフリクションクラッチ、上下限リミットスイッチ付。
1個
119,800 税込131,780
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

・高速0.300m/s~0.358m/s(18m/min~21.5m/min)の昇降速度・デッドスペースを最小限にしたショートヘッドタイプ・過巻防止装置付・小形軽量質量わずか21.5kg・強力ロードチェーン使用(特殊防錆処理の合金鋼焼入チェーン)・低騒音設計・高頻度形インターロック付きコンタクタ採用・豊富なアクセサリー
定格荷重(kg)100 昇降速度(m/s)0.300(50Hz)/0.358(60Hz)
1個
149,800 税込164,780
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
8,498 税込9,348
4日以内出荷

1個
4,498 税込4,948
翌々日出荷

電気チェーンブロックキトーセレクトED3B形用部品シタフック一式です。適合機種にご注意ください。
適合機種ED(06、10、16、24)各種、EDX(06、10、16、24)各種 質量(g)400 アズワン品番65-1992-31 メーカー商品コード224-7056
1個
8,098 税込8,908
当日出荷


ヘビーデューティユーザに最適。負荷時間率60%ED 高性能・高機能を強靭な一体ボディで保護。アルミダイキャスト一体ボディ 世界に誇るキトーオリジナルチェーン。超強力ニッケルメッキロードチェーン 異常荷重発生時の事故を未然に防ぐ。フリクションクラッチ・上下限リミットスイッチ 目で見て確認。メンテナンス時期がわかる。CHメータ 非常時にモータの回路を遮断。非常停止押ボタンスイッチ 点検者の作業効率が向上。メンテナンス性向上 いつでもどこでも使い続けるために。環境対応
保護構造IP55、押ボタン IP65 等級M5(JIS B8815) 2.0t以上はM4 電源3相200V(50/60Hz) 220V(60Hz)共通 定格60%ED(60分) 周囲温度-20℃~+40℃ 準拠規格JIS B8815、クレーン構造規格 モーター絶縁種別型式E種 ボタン数3 給電方式キャブタイヤケーブル給電
1個
189,800 税込208,780
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)