27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
製品保証3年、昇降ブレーキ保証10年です。上下速度、横行速度ともインバーター制御しています。耐摩耗性、疲労強度向上のニッケルメッキロードチェーンを使用しています。高性能、高寿命の電磁ブレーキです。非常停止ボタン付押しボタンスイッチ付です。フリクションクラッチ上下限リミットスイッチ付です。CHメーター(起動回数と運転時間表示)付です。
トラスコ品番457-9801 種別5点押ボタン式 質量(kg)113 タイプ2速形 電源三相200V 定格時間(分)20(低速)40(高速) 電源コードなし 横行モータ出力(kW)0.4 横行速度(50/60HZ)(m/min)4・24 巻上モータ出力(50Hz/60Hz)(kW)1.8 適合横行レール幅(mm)75-100-125※定格荷重1.5t、2tタイプのみ(100-125-150)
1台
699,800 税込769,780
5日以内出荷

製品保証3年、昇降ブレーキ保証10年です。非常停止ボタン付押ボタンスイッチ付です。フリクションクラッチ上下限リミットスイッチ付です。CHメーター(起動回数と運転時間表示)付です。
トラスコ品番457-9810 種別5点押ボタン式 質量(kg)112 タイプ1速形 電源三相200V 定格時間(分)60 電源コードなし 横行モータ出力(kW)0.4 横行速度(50/60HZ)(m/min)20/24 巻上モータ出力(50Hz/60Hz)(kW)1.8 適合横行レール幅(mm)100-125-150
1台
589,800 税込648,780
5日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)






1個
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
当日出荷

1個
4,898 税込5,388
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チェーンブロックとの結合はワンタッチ。トロリの吊り金具に上フックを引掛けるだけ。チェーンブロックの取付・取り外しがワンタッチです。小さい回転半径、レール巾の調整は簡単、4つのクルマはボールベアリング入り、Iビーム・Hビームどちらのレールにも適合。 TFP・・プレントロリ・・鎖なし TFG・・ギヤードトロリ・・鎖あり
1個
29,980 税込32,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フック間の短縮化により荷役空間が拡大。3tまでのロードチェーン1本掛で操作が向上。C・Hメーター採用でメンテナンスが容易に。フリクションクラッチ採用で安全性がさらに向上。 荷重を支持する強靭なフレーム。頻度が多い場所での使用に最適です。負荷時間率60%EDを実現。
反復定格(%ED)60
1台
189,800 税込208,780
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1tタイプで自重わずか11.5kg!フック間の最小距離は29.5cm! 最高の性能「手動力最小」:最高の機械効率を生み、最低の手動力で抜群の作業性を発揮します。 絶対の信頼「耐久性抜群」:世界最高レベルのロードチェーン(破断応力1000N/mm2以上)と抜群のブレーキ性能は安全のキメテです。 究極の設計「自重超軽量」:極限の設計により超小型・軽量化を達成、取扱が極めて容易です。
タイプマイティ単体
1台ほか
37,980 税込41,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。
タイプシングルスリング チェーン本数1
1組
9,990 税込10,989
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

絶対の信頼「耐久性抜群」:世界最高レベルのロードチェーン(破断応力1000N/mm2以上)と抜群のブレーキ性能は安全のキメテです。 クルマは特殊な加工と熱処理により耐久力は抜群です。極限の設計により超軽量化を実現しました。
タイプTSP形プレントロリ結合形
1個
54,980 税込60,478
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

絶対の信頼「耐久性抜群」:世界最高レベルのロードチェーン(破断応力1000N/mm2以上)と抜群のブレーキ性能は安全のキメテです。 クルマは特殊な加工と熱処理により耐久力は抜群です。極限の設計により超軽量化を実現しました。
タイプTSG形ギャードトロリ結合形
1個
69,980 税込76,978
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

製品保証3年、昇降ブレーキ保証10年です。上下速度、横行速度ともインバーター制御しています。耐摩耗性、疲労強度向上のニッケルメッキロードチェーンを使用しています。高性能、高寿命の電磁ブレーキです。非常停止ボタン付押しボタンスイッチ付です。フリクションクラッチ上下限リミットスイッチ付です。CHメーター(起動回数と運転時間表示)付です。
トラスコ品番457-9780 種別5点押ボタン式 質量(kg)85 タイプ2速形 電源三相200V 定格時間(分)20(低速)40(高速) 電源コードなし 横行モータ出力(kW)0.4 横行速度(50/60HZ)(m/min)4・24 巻上モータ出力(50Hz/60Hz)(kW)1.8 適合横行レール幅(mm)75-100-125※定格荷重1.5t、2tタイプのみ(100-125-150)
1台
659,800 税込725,780
5日以内出荷

製品保証3年、昇降ブレーキ保証10年です。上下速度、横行速度ともインバーター制御しています。耐摩耗性、疲労強度向上のニッケルメッキロードチェーンを使用しています。高性能、高寿命の電磁ブレーキです。非常停止ボタン付押しボタンスイッチ付です。フリクションクラッチ上下限リミットスイッチ付です。CHメーター(起動回数と運転時間表示)付です。
トラスコ品番457-9763 種別5点押ボタン式 質量(kg)69 タイプ2速形 電源三相200V 定格時間(分)20(低速)40(高速) 電源コードなし 横行モータ出力(kW)0.4 横行速度(50/60HZ)(m/min)4・24 巻上モータ出力(50Hz/60Hz)(kW)0.9 適合横行レール幅(mm)75-100-125※定格荷重1.5t、2tタイプのみ(100-125-150)
1台
579,800 税込637,780
5日以内出荷

製品保証3年、昇降ブレーキ保証10年です。非常停止ボタン付押ボタンスイッチ付です。フリクションクラッチ上下限リミットスイッチ付です。CHメーター(起動回数と運転時間表示)付です。
トラスコ品番457-9836 種別5点押ボタン式 質量(kg)131 タイプ1速形 電源三相200V 定格時間(分)60 電源コードなし 横行モータ出力(kW)0.4 横行速度(50/60HZ)(m/min)20/24 巻上モータ出力(50Hz/60Hz)(kW)3.5 適合横行レール幅(mm)75-100-125※定格荷重1.5t、2tタイプのみ(100-125-150)
1台
659,800 税込725,780
5日以内出荷

製品保証3年、昇降ブレーキ保証10年です。非常停止ボタン付押ボタンスイッチ付です。フリクションクラッチ上下限リミットスイッチ付です。CHメーター(起動回数と運転時間表示)付です。
トラスコ品番457-9771 種別5点押ボタン式 質量(kg)68 タイプ1速形 電源三相200V 定格時間(分)60 電源コードなし 横行モータ出力(kW)0.4 横行速度(50/60HZ)(m/min)20/24 巻上モータ出力(50Hz/60Hz)(kW)0.9 適合横行レール幅(mm)75-100-125※定格荷重1.5t、2tタイプのみ(100-125-150)
1台
399,800 税込439,780
5日以内出荷

製品保証3年、昇降ブレーキ保証10年です。非常停止ボタン付押ボタンスイッチ付です。フリクションクラッチ上下限リミットスイッチ付です。CHメーター(起動回数と運転時間表示)付です。
トラスコ品番457-9798 種別5点押ボタン式 質量(kg)85 タイプ1速形 電源三相200V 定格時間(分)60 電源コードなし 横行モータ出力(kW)0.4 横行速度(50/60HZ)(m/min)20/24 巻上モータ出力(50Hz/60Hz)(kW)1.8 適合横行レール幅(mm)75-100-125※定格荷重1.5t、2tタイプのみ(100-125-150)
1台
499,800 税込549,780
5日以内出荷



製品保証3年、昇降ブレーキ保証10年です。上下速度、横行速度ともインバーター制御しています。耐摩耗性、疲労強度向上のニッケルメッキロードチェーンを使用しています。高性能、高寿命の電磁ブレーキです。非常停止ボタン付押しボタンスイッチ付です。フリクションクラッチ上下限リミットスイッチ付です。CHメーター(起動回数と運転時間表示)付です。
トラスコ品番457-9828 種別5点押ボタン式 質量(kg)131 タイプ2速形 電源三相200V 定格時間(分)20(低速)40(高速) 電源コードなし 横行モータ出力(kW)0.4 横行速度(50/60HZ)(m/min)4・24 巻上モータ出力(50Hz/60Hz)(kW)3.5 適合横行レール幅(mm)75-100-125※定格荷重1.5t、2tタイプのみ(100-125-150)
1台
779,800 税込857,780
5日以内出荷