使用荷重(t)2
線径(Φmm)8
質量(kg/m)1.4
チェーンピッチ(P)(mm)24
破断荷重(kN)101
外面幅b(mm)29
チェーンとのリンキングがスムーズになる他、チェーンがもつれにくくなります。
タイプアイタイプ
表面処理カチオン塗装(黒)
用途1本または複数のチェーンをクレーンのフックなどにかける際に
材質合金鋼
組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。
タイプダブルスリング
用途シングルスリング用
付属品クサリピン、スプリングピン
タイプピンタイプ
組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。
タイプクウォードスリング
用途安全レバー付きつり荷側用フック。
用途ダブルスリング用
付属品クサリピン、スプリングピン
タイプピンタイプ
ラッチロック付吊り荷側用フック。
材質合金鋼
組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。
タイプシングルスリング
チェーン本数1
ラッチロック付吊り荷側用フック。
材質合金鋼
組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、必要の都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。
タイプクウォードスリング
リーチ寸法(L)(mm)1500
こんなお得な商品も!

手動軽量チェーンブロック
モノタロウ
¥9,898~
税込¥10,888~
1tタイプで自重わずか11.5kg!フック間の最小距離は29.5cm!
最高の性能「手動力最小」:最高の機械効率を生み、最低の手動力で抜群の作業性を発揮します。
絶対の信頼「耐久性抜群」:世界最高レベルのロードチェーン(破断応力1000N/mm2以上)と抜群のブレーキ性能は安全のキメテです。
究極の設計「自重超軽量」:極限の設計により超小型・軽量化を達成、取扱が極めて容易です。
タイプマイティ単体
用途1本または複数のチェーンをクレーンのフックなどにかける際に
材質合金鋼
用途チェーンの長さ調節用フック。
トラスコ品番201-0578
材質/仕上合金鋼
質量(kg)0.63
寸法b(mm)36.8
寸法s(mm)23.5
寸法m(mm)9.9
寸法p(mm)65.9
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
用途チェーン長さ調節用フック
仕様ピンタイプ
材質/仕上合金鋼
キトーチェンスリング100用カナグ部材
アイタイプ用
質量(kg)1.2
アズワン品番64-8557-80
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、必要の都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。
タイプシングルスリング
組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、必要の都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。
タイプダブルスリング
リーチ寸法(L)(mm)1500
チェーン本数2
使用金具(上金具)マスターリンクHMM
・世界最高レベルの強度を誇るキトーリンクチェーン 等級10。・あらゆる用途に最適な組合せが選べる豊富なバリエーション。・安全で効率の良い作業を実現する高い品質。・高度な製鎖技術が実現する抜群の破断伸び。・高い耐摩耗性がすぐれた経済性を実現。・厳しい作業環境にも対応。
用途1本または複数のチェーンをクレーンのフックなどにかける際に使用。
材質/仕上合金鋼
絶対の信頼「耐久性抜群」:世界最高レベルのロードチェーン(破断応力1000N/mm2以上)と抜群のブレーキ性能は安全のキメテです。
クルマは特殊な加工と熱処理により耐久力は抜群です。極限の設計により超軽量化を実現しました。
タイプTSG形ギャードトロリ結合形
絶対の信頼「耐久性抜群」:世界最高レベルのロードチェーン(破断応力1000N/mm2以上)と抜群のブレーキ性能は安全のキメテです。
クルマは特殊な加工と熱処理により耐久力は抜群です。極限の設計により超軽量化を実現しました。
タイプTSP形プレントロリ結合形
大型クレーンの作業現場に
大口径マスターリンク!
開口部が広く、各種大型クレーン、タワークレーン、またワイヤーホイストの使用に最適です。
組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。
タイプトリプルスリング
組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、必要の都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。
タイプクウォードスリング
組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、必要の都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。
タイプトリプルスリング
付属品クサリピン、スプリングピン
タイプピンタイプ
質量(kg)0.39
基本使用荷重(t)2
寸法l(mm)67
寸法b(mm)44
寸法p(mm)30
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
質量(kg)0.38
基本使用荷重(t)2
寸法t(mm)10
寸法l(mm)84.5
寸法b(mm)27
寸法h(mm)44
寸法p(mm)50
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
質量(kg)0.5
基本使用荷重(t)2
寸法a(mm)28
寸法t(mm)16
寸法l(mm)99.5
寸法b(mm)60
寸法p(mm)65
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
質量(kg)2.1
基本使用荷重(t)2
寸法t(mm)27
寸法b(mm)44
寸法s(mm)37
寸法n(mm)71
寸法p(mm)150
1個
¥4,398
税込¥4,838
翌々日出荷
質量(kg)0.59
基本使用荷重(t)3.2
寸法t(mm)10
寸法l(mm)86
寸法b(mm)57
寸法h(mm)44
寸法p(mm)50
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
ダブルスリング用。
トリプル・クウォードスリング用(ツナギカナグA・B利用)
質量(kg)2.1
寸法a(mm)80
寸法t(mm)21
寸法b(mm)122
寸法m(mm)125
寸法p(mm)160
チェーン本数ダブル
1個
¥6,698
税込¥7,368
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ