巻取タイプの強力ラッシングベルトです。
用途荷締め作業
用途荷物の固縛・緊締・結束作業に。
ベルトひっぱりタイプの軽量ラッシングです。
用途荷締め作業
仕様カムバックル式
トラスコ品番485-3563
材質ベルト:ポリエステル、カムバックル:亜鉛合金
質量(kg)0.3
最大使用荷重(t)0.2
製品破断強度(tf)0.2
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
巻取タイプの強力ラッシングベルトです。
用途荷締め作業
仕様ラチェットバックル式
材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール
最大使用荷重(t)3.0
製品破断強度(tf)3
用途保管棚用
製品破断強度(tf)0.5
ベルトひっぱり・ワンタッチタイプの魅力ラッシング。操作は簡単、シンプルな構造のアルミ合金製。ダンボール、レジャー用品、日曜大工道具等の手軽な軽負荷用に最適。
用途荷くずれ防止
製品破断強度(tf)0.2
使用荷重(N)約686
巻取タイプの強力ラッシングベルトです。
用途荷締め作業。
仕様【端末仕様】シボリ縫製●最大使用力(kN):10
トラスコ品番421-9892
材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール
色青緑
ベルト幅(mm)50
ベルト長さ(m)固定側:1、巻取側:5
破断荷重(kN)40
ベルト厚(mm)3.5
1台
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
・BLC002:ベルト幅:25mm/破断荷重:2kN・操作は簡単、シンプルな構造のアルミ合金製。・ダンボール、レジャー用品、日曜大工道具等の手軽な軽負荷用に最適。・BLC010:ベルト幅:35mm/破断荷重:10kN・ベルトが幅広なのでピッタリフィット。・輸送車内の定形的荷物、転倒防止、荷くずれ防止に最適。
・BLR005:ベルト幅:25mm/破断荷重:5kN・パレット上の荷崩れ防止など、製造現場における製品、部品の固定に最適。・BLR010:ベルト幅:25mm/破断荷重:10kN・25mmベルトで強力なラッシング。・コンパクトで簡単な操作性を求めるご使用に最適。・BLR020:ベルト幅:35mm/破断荷重:20kN・コンパクトな本体カナグで中負荷用に強力ラッシング。・輸送用のパレット、木箱、ダンボール、非鉄製品等に最適。・BLR030:ベルト幅:50mm/破断荷重:30kN・広汎な用途、重負荷用ラッシング。・ワイドなハンドルで操作性抜群。・コンテナ車内の荷くずれ防止、ガスボンベ、ピアノ、木材等の輸送に最適。・BLR040:ベルト幅:50mm/破断荷重:40kN・製品破断強度が5tfの最重負荷用ラッシング、重量物に最適。・ワイドなハンドルで操作性抜群。
・BLP040:ベルト幅:50mm/破断荷重:40kN・BLRとは逆操作でベルトを巻きとる新機構のラチェット。・重量物、大型形状品のラッシングに最適。
ベルト幅(mm)50
破断荷重40kN
・BLL005:ベルト幅:25mm/破断荷重:5kN・ベルト色はイエローが標準仕様。・オートバイ、ジェットスキー、ヨット等レジャースポーツ用品に最適。
ベルト幅(mm)25
適合荷重(kN)破断:5
・BLO005:ベルト幅:25mm/破断荷重:5kN・パレット上の荷くずれ防止、軽量品の転倒防止等に最適。・BLO015:ベルト幅:45mm/破断荷重:15kN・スプリング式のロック機構で安全性も兼ね備えたラッシング。・コンテナ車内の荷くずれ防止、移動台車等のラッシングに最適。
端末仕様シボリ縫製(アイ・ワッカ)
ベルト長さ巻取側(m)3
ベルト長さ固定側(m)1
・BLC002:ベルト幅:25mm /破断荷重:2kN・操作は簡単、シンプルな構造のアルミ合金製。・ダンボール、レジャー用品、日曜大工道具等の手軽な軽負荷用に最適。・BLC010:ベルト幅:35mm /破断荷重:10kN・ベルトが幅広なのでピッタリフィット。・輸送車内の定形的荷物、転倒防止、荷くずれ防止に最適。
ベルト幅(mm)25
端末仕様シボリ縫製(アイ・ワッカ)
ベルト長さ巻取側(m)3
ベルト長さ固定側(m)1
破断荷重2kN
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
ベルトが幅広なのでピッタリフィット。輸送車内の定形的荷物、転倒防止、荷くずれ防止に最適。
用途トラック用
製品破断強度(tf)1
使用荷重(N)約323.4
関連キーワード