吊り荷を人力で走行させる最も簡単なクレーンです。
種別ローヘッド形
定格荷重(t)1
適合レール幅(mm)75、100、125
ラッチロック付吊り荷側用フック。
材質合金鋼
ラッチロック付吊り荷側用フック。
材質合金鋼
用途吊り荷側用フック。
トラスコ品番160-8710
材質/仕上合金鋼
質量(kg)0.68
寸法t(mm)21.5
寸法b(mm)27
寸法s(mm)26
寸法n(mm)53
寸法p(mm)92
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
キトーチェンスリング100用のスリングフックです。
用途安全レバー付、吊り荷側用フック。
トラスコ品番395-0268
材質合金鋼
質量(kg)0.36
基本使用荷重(t)1.1
寸法a(mm)20
寸法t(mm)16.5
寸法b(mm)10
寸法s(mm)21
寸法m(mm)19
寸法n(mm)30
寸法p(mm)84.5
寸法m'(mm)19
適合チェーン線径(Φmm)6
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
キトーチェンスリング100用のスリングフックです。
用途安全レバー付、吊り荷側用フック。
トラスコ品番395-0269
材質合金鋼
質量(kg)0.28
基本使用荷重(t)1.1
寸法a(mm)26.5
寸法t(mm)16.5
寸法b(mm)26.5
寸法s(mm)21
寸法m(mm)19
寸法n(mm)30
寸法p(mm)69
寸法m'(mm)19
適合チェーン線径(Φmm)6
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
用途吊り荷側用フック。
トラスコ品番244-2399
材質合金鋼
質量(kg)0.65
基本使用荷重(t)1.1
寸法a(mm)15
寸法t(mm)21.5
寸法b(mm)11
寸法s(mm)26
寸法n(mm)53
寸法p(mm)102
適合チェーン線径(Φmm)6
チェーン線径(mm)6
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
用途吊り荷側用フック。
トラスコ品番201-2125
材質/仕上合金鋼
質量(kg)2.1
寸法a(mm)22
寸法t(mm)32
寸法b(mm)16
寸法s(mm)36
寸法n(mm)77
寸法p(mm)149
アズワン品番64-8557-82
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
・荷重方向につり金具がスムーズに回転!安全なつり上げ作業を実現・横つり、斜めつり、引き起こしなどアイボルトでは危険の伴う作業に対応・360°回転、180°可動。 荷重方向にシャックルが自在に動く・シャックルが荷重方向に動くため、従来のアイボルトのようなリング向きの調整が不要。・調整で生じる座面との隙間も生まれないため、作業の安全性も向上します。・同一ボルト径のJISアイボルト(固定形)に対し使用荷重は最大で3倍・高力ボルト(強度区分10.9)を採用。ねじ径が同じJISアイボルトに比べて使用荷重は最大3倍のため、ワークへのねじ穴加工が小さく済み、コスト削減に繋がります。・安全率5倍・ボルト交換でより永く使用可能・ひとつのボルトサイズで3種類の使用荷重から選べる・M24~M48は同一ボルト径で3タイプの使用荷重を揃え、お客様の作業内容に合わせてお選びいただけます。・全21種類の豊富なバリエーション・ボルトサイズはM8~M64を標準でラインアップ。・ロングボルト対応・首下長さ15mm~100mmのロングボルトにも対応。 ・5mm単位で指定可能です。・ねじ変換アダプター LPV(オプション)・つり荷に空いためねじを活かし、簡単にねじサイズを変換可能!・これまでご使用されていたJISアイボルト用のめねじに、キトーリフティングポイントを取り付けるための、ねじ変換アダプターです。・すべてのキトーリフティングポイントに対応
吊り荷を人力で走行させる最も簡単なクレーンです。
種別ローヘッド形
定格荷重(t)0.5
適合レール幅(mm)75、100、125
関連キーワード