3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適度な幅があり、極めて安定性の高いベルトスリングです。両端のアイ部をしぼってあるため玉掛け作業は簡単です。保護布でおおっているため耐久性が抜群です。保護布は青色です。(従来のベルトスリングBSL形(JIS3等級品)は白色)。リミットサイン(赤色)が見えたら使用限界です。
用途玉掛け作業用。 仕様JIS最上等級4等級(S4E-60)、両端アイ形、保護布青色 材質ポリエステル 淡緑 ベルト幅(mm)60 使用荷重(t)(最大)2.4 アイ部(mm)(長さ)300 最大使用荷重(t)2.4 ベルト寸法(mm)(幅)60×(厚さ)9
1本
6,898 税込7,588
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

適度な幅があり、極めて安定性の高いベルトスリングです。両端のアイ部をしぼってあるため玉掛け作業は簡単です。保護布でおおっているため耐久性が抜群です。保護布は青色です。(従来のベルトスリングBSL形(JIS3等級品)は白色)。リミットサイン(赤色)が見えたら使用限界です。
用途玉掛け作業用。 仕様JIS最上等級4等級(S4E-75)、両端アイ形、保護布青色 材質ポリエステル 淡緑 ベルト幅(mm)75 使用荷重(t)(最大)3.2 アイ部(mm)(長さ)300 最大使用荷重(t)3.2 ベルト寸法(mm)(幅)75×(厚さ)9
1本
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

適度な幅があり、極めて安定性の高いベルトスリングです。両端のアイ部をしぼってあるため玉掛け作業は簡単です。保護布でおおっているため耐久性が抜群です。保護布は青色です。(従来のベルトスリングBSL形(JIS3等級品)は白色)。リミットサイン(赤色)が見えたら使用限界です。
用途玉掛け作業用。 材質ポリエステル 淡緑 ベルト幅(mm)100 使用荷重(t)(最大)4 アイ部(mm)(長さ)350 最大使用荷重(t)4 ベルト寸法(mm)(幅)100×(厚さ)9 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
15,980 税込17,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)