カテゴリ
- 物流用品(835)
絞り込み
ブランド
- KITO(キトー)
- モノタロウ(50)
- BIGM(丸山製作所)(2,331)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(301)
- omron(オムロン)(407)
- Panasonic(パナソニック)(228)
- RS PRO(750)
- SMC(10,915)
- StarTech.com(212)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(202)
- TRUSCO(240)
- エスコ(356)
- サンエス(359)
- ダイヤトレンド(344)
- ブロードウォッチ(298)
- ホンダ(411)
- 三木プーリ(247)
- 大阪魂(2,854)
- 廣杉計器(493)
- 新ダイワ(477)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(18)
「m3 12」の検索結果

オーバーヘッド形電動式サドル 3txS12m 標準速
KITO(キトー)¥419,800税込¥461,7801個11日以内出荷建屋の柱のブラケットに設置された走行架台に上架するタイプのクレーンです。 オープンフレームのため、クルマのメンテナンスが容易です。 サイドローラによるガイド機構により、スムーズな走行を実現します。 独自のギヤードモータを装備した、起動・停止とも滑らかなクレーンです。 電磁ブレーキ付きギヤードモータを採用。ブレーキトルク調整式ですので、作業に適した制動力が得られ、荷振れを抑えることができます。 ギヤードモータにはヘリカルギヤを採用トラスコ品番851-6062質量(kg)150車輪径(Φmm)140定格荷重(t)3電源電圧3相200Vモーター出力(kW)0.25最大車輪圧(kN)20.6適合走行レール(kg)22走行速度(m/s)(50/60Hz)0.333/0.400最大スパン(m)12
リフティングポイント LPA型/LPB型
KITO(キトー)(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷から翌々日出荷360°回転、180°可動、荷重方向にシャックルが自在に動き、作業の安全性・効率性を向上します。 同一ボルト径のJISアイボルトに比べて使用荷重は最大3倍です。 ボルト径M8~M64まで対応する豊富なバリエーションです。 ひとつのボルトサイズで3種類の使用荷重から選べます。(M24~M48) 横つり、斜めつり、引き起こしなどアイボルトでは危険の伴う作業に対応します。用途金型や産業用機械など重量物の運搬、反転、引き起こしなどの作業。材質SCM435(JIS G 4053)
セレクト電気チェーンブロック2速 単相200V
KITO(キトー)¥149,800税込¥164,7801台3日以内出荷から13日以内出荷商用電源(単相200V)でよりパワフルに使えます。デッドスペースを最小限にしたショートヘッドタイプです。メカニカルブレーキ、上限リミットスイッチ、過巻防止装置付です。仕様ショートヘッドタイプ種別2点押ボタン式タイプ2速形電源(V)200揚程(m)3電源単相200V定格時間(分)20電源コード5m材質(チェーン)ロードチェーン:ニッケルメッキ特殊合金鋼
キトーリフティングポイント(標準ボルト形) LPA・LPB
KITO(キトー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から4日以内出荷・荷重方向につり金具がスムーズに回転!安全なつり上げ作業を実現・横つり、斜めつり、引き起こしなどアイボルトでは危険の伴う作業に対応・360°回転、180°可動。 荷重方向にシャックルが自在に動く・シャックルが荷重方向に動くため、従来のアイボルトのようなリング向きの調整が不要。・調整で生じる座面との隙間も生まれないため、作業の安全性も向上します。・同一ボルト径のJISアイボルト(固定形)に対し使用荷重は最大で3倍・高力ボルト(強度区分10.9)を採用。ねじ径が同じJISアイボルトに比べて使用荷重は最大3倍のため、ワークへのねじ穴加工が小さく済み、コスト削減に繋がります。・安全率5倍・ボルト交換でより永く使用可能・ひとつのボルトサイズで3種類の使用荷重から選べる・M24~M48は同一ボルト径で3タイプの使用荷重を揃え、お客様の作業内容に合わせてお選びいただけます。・全21種類の豊富なバリエーション・ボルトサイズはM8~M64を標準でラインアップ。・ロングボルト対応・首下長さ15mm~100mmのロングボルトにも対応。 ・5mm単位で指定可能です。・ねじ変換アダプター LPV(オプション)・つり荷に空いためねじを活かし、簡単にねじサイズを変換可能!・これまでご使用されていたJISアイボルト用のめねじに、キトーリフティングポイントを取り付けるための、ねじ変換アダプターです。・すべてのキトーリフティングポイントに対応
電気チェーンブロック セレクトシリーズ 2速形
KITO(キトー)¥149,800税込¥164,7801台8日以内出荷から13日以内出荷商用電源(単相200V)でよりパワフルに使えます。 デッドスペースを最小限にしたショートヘッドタイプです。 メカニカルブレーキ、上限リミットスイッチ、過巻防止装置付です。仕様2速形、2点押ボタン式タイプショートヘッド電源コード(m)5定格時間(分)20
キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 2点吊 HTL スリングフック
KITO(キトー)¥23,980~税込¥26,378~1組当日出荷から9日以内出荷JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープフック形状スリングフックチェーン本数2点吊RoHS指令(10物質対応)対応
...