250件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キトーの長年の技術と経験をもとにつくられた、破断応力1000N/mm2以上の世界最高レベル超強力リンクチェーンです。 精製された特殊合金鋼を材料とし、完全自動機械でリンクを形づくり溶接したのち、独特な自動熱処理装置で焼き入れ焼き戻しを施しています。 全ロットにわたって引張テストを実行、すべて1000N/mm2以上の破断応力を保持しています。 高度な製鎖技術により高い破断応力とねばり強さを合わせ持っています。
使用荷重(t)1.1 線径(Φmm)6 質量(kg/m)0.8 チェーンピッチ(P)(mm)18 破断荷重(kN)56.5 外面幅b(mm)21.8
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

チェーンとのリンキングがスムーズになる他、チェーンがもつれにくくなります。
タイプアイタイプ 表面処理カチオン塗装(黒)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
1,590 税込1,749
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

キトーの長年の技術と経験をもとにつくられた、破断応力1000N/mm2以上の世界最高レベル超強力リンクチェーンです。 精製された特殊合金鋼を材料とし、完全自動機械でリンクを形づくり溶接したのち、独特な自動熱処理装置で焼き入れ焼き戻しを施しています。 全ロットにわたって引張テストを実行、すべて1000N/mm2以上の破断応力を保持しています。 高度な製鎖技術により高い破断応力とねばり強さを合わせ持っています。
使用荷重(t)3.2 線径(Φmm)10 質量(kg/m)2.2 チェーンピッチ(P)(mm)30 破断荷重(kN)160 外面幅b(mm)35
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

キトーの長年の技術と経験をもとにつくられた、破断応力1000N/mm2以上の世界最高レベル超強力リンクチェーンです。 精製された特殊合金鋼を材料とし、完全自動機械でリンクを形づくり溶接したのち、独特な自動熱処理装置で焼き入れ焼き戻しを施しています。 全ロットにわたって引張テストを実行、すべて1000N/mm2以上の破断応力を保持しています。 高度な製鎖技術により高い破断応力とねばり強さを合わせ持っています。
使用荷重(t)1.5 線径(Φmm)7 質量(kg/m)1.1 チェーンピッチ(P)(mm)21 破断荷重(kN)77 外面幅b(mm)25.9
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


小形、軽量、シンプルデザイン 一体型アルミボディ構造採用で質量わずか2.4kg。 携帯性抜群、しかも手引き力が小さく作業がスムーズです。 またフックのふところが広く、用途の幅が一層広がります。 過度な負荷の巻上げを防止するオーバーロードリミッター付き CX010Lには「トンボ確認具」が搭載されています。トンボとは、ダブルタイプのシタフックでチェーンにねじれが生じた状態です。搭載されたトンボ確認具をご使用になることで、従来よりトンボの判別が容易になりました。
用途高いところの設置もラクラク! ふところが広いから掛けやすい 使用温度範囲(℃)-40~60 使用湿度範囲100%RH以下でお使いください。
1台
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)




破断応力1000N/m[[平米]]以上の高品質強力リンクチェーンです。
基本使用荷重(t)5.2 トラスコ品番494-6189 材質特殊合金鋼 幅(mm)(外面)48.1 ピッチ(mm)39.0 破断荷重(kN)268 チェーン線径(Φmm)13.0
1本
4,898 税込5,388
当日出荷



1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



キトーチェンスリング100用のスリングフックです。
用途安全レバー付、吊り荷側用フック。 トラスコ品番395-0269 材質合金鋼 質量(kg)0.28 基本使用荷重(t)1.1 寸法a(mm)26.5 寸法t(mm)16.5 寸法b(mm)26.5 寸法s(mm)21 寸法m(mm)19 寸法n(mm)30 寸法p(mm)69 寸法m'(mm)19 適合チェーン線径(Φmm)6
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

1個
4,798 税込5,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途チェーンの長さ調節用フック。 トラスコ品番201-0578 材質/仕上合金鋼 質量(kg)0.63 寸法b(mm)36.8 寸法s(mm)23.5 寸法m(mm)9.9 寸法p(mm)65.9
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

キトーチェンスリング100用のスリングフックです。
用途安全レバー付、吊り荷側用フック。 トラスコ品番395-0268 材質合金鋼 質量(kg)0.36 基本使用荷重(t)1.1 寸法a(mm)20 寸法t(mm)16.5 寸法b(mm)10 寸法s(mm)21 寸法m(mm)19 寸法n(mm)30 寸法p(mm)84.5 寸法m'(mm)19 適合チェーン線径(Φmm)6
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

用途吊り荷側用フック。 トラスコ品番160-8710 材質/仕上合金鋼 質量(kg)0.68 寸法t(mm)21.5 寸法b(mm)27 寸法s(mm)26 寸法n(mm)53 寸法p(mm)92
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

1個
3,998 税込4,398
翌日出荷

用途吊り荷側用フック。 トラスコ品番201-2125 材質/仕上合金鋼 質量(kg)2.1 寸法a(mm)22 寸法t(mm)32 寸法b(mm)16 寸法s(mm)36 寸法n(mm)77 寸法p(mm)149 アズワン品番64-8557-82
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

用途1本または複数のチェーンをクレーンのフックなどにかける際に使用。 質量(kg)2.5 マスターリンク寸法a(mm)100 マスターリンク寸法d(mm)27 マスターリンク寸法p(mm)180
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

KITO(キトー)シングルフック
世界最高レベルの強度、キトーリンクチェーン。 用途に応じて選べる豊富なバリエーション。 安全で効率の良い作業のための高い品質。 優れた製鎖技術による抜群の破断伸び。 高い耐摩耗性がもたらす長期的経済性。
1個
8,288 税込9,117
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
4,898 税込5,388
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途吊り荷側用フック。 トラスコ品番244-2399 材質合金鋼 質量(kg)0.65 基本使用荷重(t)1.1 寸法a(mm)15 寸法t(mm)21.5 寸法b(mm)11 寸法s(mm)26 寸法n(mm)53 寸法p(mm)102 適合チェーン線径(Φmm)6 チェーン線径(mm)6
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷

質量(kg)6.4 寸法a(mm)52 寸法t(mm)34 寸法b(mm)20 寸法s(mm)40 寸法c(mm)47.5 寸法m(mm)60 寸法n(mm)75 寸法p(mm)279 寸法m'(mm)60
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷

1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷


質量(kg)10.4 形式HTL4200 寸法a(mm)54 寸法t(mm)56 寸法b(mm)34 寸法s(mm)75 寸法n(mm)95 寸法p(mm)250 寸法m'(mm)68
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

質量(kg)2.5 寸法a(mm)46 寸法t(mm)28 寸法b(mm)16 寸法s(mm)32.5 寸法c(mm)40.5 寸法m(mm)50 寸法n(mm)65 寸法p(mm)235.5 寸法m'(mm)50
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

グラブフックGの場合は、チェーンとの組合せにおいて使用荷重は右表の70%になります。
質量(kg)2.3 寸法b(mm)66 寸法s(mm)49 寸法m(mm)15 寸法p(mm)100
1個
6,898 税込7,588
翌々日出荷