絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
242件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電磁式振動フルイ器 テラオカ(ANEX)

    電磁式振動フルイ器

    テラオカ(ANEX)
    229,800税込252,780
    1台
    25日以内出荷
    JIS規格に準拠したΦ75とΦ100のふるい枠を用いた少量の粉粒体試料を軽量・小型・省スペースで誰でも簡単にふるい分けが行えます。
    寸法(mm)200×200×120電源100V・45VA・50/60Hz適合サイズ(mm)【ふるい枠】Φ75、100振動数【60Hz】180【50Hz】150
  • ミクロ形電磁振動ふるい器 テラオカ(ANEX)

    ミクロ形電磁振動ふるい器

    テラオカ(ANEX)
    186,980税込205,678
    1台
    25日以内出荷
    JIS規格に準拠したΦ75のふるい枠を用いた少量の粉粒体試料を軽量・小型・省スペースで誰でも簡単にふるい分けが行えます。
    寸法(mm)200×200×120電源100V・35VA・50/60Hz適合サイズ(mm)【ふるい枠】Φ75振動数【60Hz】180【50Hz】150
  • ふるい振盪機 テラオカ(ANEX)

    ふるい振盪機

    テラオカ(ANEX)
    1,089,800税込1,198,780
    1台
    25日以内出荷
    ホッパー付蓋や排出口付ふるい、排出口付受皿などを組み合わせることで長時間に渡り連続的に粉粒体をふるい分けできます。操作パネルに取り付けられた振動調節コントローラーによりサンプルにあわせた振動強度を生み出します。また、デジタルタイマーにより振動時間を正確に設定することで操作の再現性を高めます。
    寸法(mm)385×385×400電源100V・300VA・50/60Hz適合サイズ(mm)【ふるい枠】Φ300動力振動モーター 100V/250V振動数(回/min-1)2000-3600
  • スーパーアネックス保管庫 テラオカ(ANEX)

    スーパーアネックス保管庫

    テラオカ(ANEX)
    419,890税込461,879
    1台
    40日以内出荷
    扉が本体側面に収納できる、便利なフリッパードア方式。
    材質スチール製メラミン焼付塗装寸法(mm)1000×525×1330庫内寸法(mm)790×460×1250(棚・引出しを取除く)
  • ステンレス折りたたみ式器械台 テラオカ(ANEX)

    ステンレス折りたたみ式器械台

    テラオカ(ANEX)
    119,800税込131,780
    1台
    25日以内出荷
    4輪自在のストッパー付キャスター(Φ75mm双輪)です。折りたためば複数台を狭い場所で一括収納保管が可能。
    材質SUS304寸法(mm)654×450×746耐荷重(kg)【棚1段】15【1台】30棚間隔(mm)345
  • ステンレスホールディングワゴン テラオカ(ANEX)

    ステンレスホールディングワゴン

    テラオカ(ANEX)
    119,800税込131,780
    1台
    25日以内出荷
    ご利用にならない時は折りたたんでスペースを有効に活用できるコンパクトな設計です。キャスターはΦ100mmを使用しているため、移動も軽い力でスムーズに行えます。Φ25mmパイプフレームと堅牢な折りたたみ構造です。繰り返しの折りたたみ操作も安定しており、安心してお使いいただけます。
    材質SUS304寸法(mm)623×450×865耐荷重(kg)【棚1段】25【1台】50棚間隔(mm)390
  • ステンレス試験フルイ テラオカ(ANEX)

    ステンレス試験フルイ

    テラオカ(ANEX)
    6,998税込7,698
    1個
    20日以内出荷
    枠、網ともにステンレス製です。JIS Z 8801 規格品
  • シーブクリーナー テラオカ(ANEX)

    シーブクリーナー

    テラオカ(ANEX)
    1,298税込1,428
    1本
    10日以内出荷
  • 6レベルマイクロラベル テラオカ(ANEX)

    6レベルマイクロラベル

    テラオカ(ANEX)
    4,698税込5,168
    1セット(10個)
    5日以内出荷
    最高の品質を誇る温度ラベルです。精度/100℃まで±1℃、100℃以上±1%。反応時間1秒以内。29~290℃の範囲で48段階の変色温度。表示温度に達すると変色し、非可逆性で温度の永久記録ができます。表面温度の正確な測定に理想的で回転体の温度の測定もできます。接着剤が裏面に塗布しており、測定個所にワンタッチで貼るため、使用が簡単です。原子核関連装置に使用認可されています。
    寸法(mm)32×12
  • 6レベルマイクロラベル テラオカ(ANEX)

    6レベルマイクロラベル

    テラオカ(ANEX)
    4,698税込5,168
    1セット(10個)
    5日以内出荷
    最高の品質を誇る温度ラベルです。精度/100℃まで±1℃、100℃以上±1%。反応時間1秒以内。29~290℃の範囲で48段階の変色温度。表示温度に達すると変色し、非可逆性で温度の永久記録ができます。表面温度の正確な測定に理想的で回転体の温度の測定もできます。接着剤が裏面に塗布しており、測定個所にワンタッチで貼るため、使用が簡単です。原子核関連装置に使用認可されています。
    寸法(mm)32×12
  • 4レベルマイクロラベル テラオカ(ANEX)

    4レベルマイクロラベル

    テラオカ(ANEX)
    4,998税込5,498
    1セット(20個)
    5日以内出荷
    最高の品質を誇る温度ラベルです。精度/100℃まで±1℃、100℃以上±1%。反応時間1秒以内。29~290℃の範囲で48段階の変色温度。表示温度に達すると変色し、非可逆性で温度の永久記録ができます。表面温度の正確な測定に理想的で回転体の温度の測定もできます。接着剤が裏面に塗布しており、測定個所にワンタッチで貼るため、使用が簡単です。原子核関連装置に使用認可されています。
    寸法(mm)11×4
  • 5レベルサーモメーターストリップ テラオカ(ANEX)

    5レベルサーモメーターストリップ

    テラオカ(ANEX)
    3,500税込3,850
    1セット(10個)
    5日以内出荷
    最高の品質を誇る温度ラベルです。精度/100℃まで±1℃、100℃以上±1%。反応時間1秒以内。29~290℃の範囲で48段階の変色温度。表示温度に達すると変色し、非可逆性で温度の永久記録ができます。表面温度の正確な測定に理想的で回転体の温度の測定もできます。接着剤が裏面に塗布しており、測定個所にワンタッチで貼るため、使用が簡単です。原子核関連装置に使用認可されています。
    寸法(mm)39×18
  • 液晶サーモメーター 7レベル テラオカ(ANEX)

    液晶サーモメーター 7レベル

    テラオカ(ANEX)
    4,998税込5,498
    1セット(10個)
    5日以内出荷
    可逆性の測温ラベルで他の温度計と同様に繰り返し温度を表示します。裏面に接着加工がされておりますので、どこにでも簡単に張り付けて使うことが出来ます。精度は±1℃、反応速度は1秒以内です。液晶の温度は茶→緑→紺と変わります。茶は表示温度よりやや低く、緑が表示温度、紺は表示温度よりわずかに高い状態を示します。
    寸法(mm)12.5×45
  • クロックインジケーター テラオカ(ANEX)

    クロックインジケーター

    テラオカ(ANEX)
    4,998税込5,498
    1セット(10個)
    5日以内出荷
    最高の品質を誇る温度ラベルです。精度/100℃まで±1℃、100℃以上±1%。反応時間1秒以内。29~290℃の範囲で48段階の変色温度。表示温度に達すると変色し、非可逆性で温度の永久記録ができます。表面温度の正確な測定に理想的で回転体の温度の測定もできます。接着剤が裏面に塗布しており、測定個所にワンタッチで貼るため、使用が簡単です。原子核関連装置に使用認可されています。
    径(Φmm)14
  • クロックインジケーター テラオカ(ANEX)

    クロックインジケーター

    テラオカ(ANEX)
    4,998税込5,498
    1セット(10個)
    5日以内出荷
    最高の品質を誇る温度ラベルです。精度/100℃まで±1℃、100℃以上±1%。反応時間1秒以内。29~290℃の範囲で48段階の変色温度。表示温度に達すると変色し、非可逆性で温度の永久記録ができます。表面温度の正確な測定に理想的で回転体の温度の測定もできます。接着剤が裏面に塗布しており、測定個所にワンタッチで貼るため、使用が簡単です。原子核関連装置に使用認可されています。
    径(Φmm)14温度範囲(℃)40-43-46-49-54
  • 4レベルマイクロラベル テラオカ(ANEX)

    4レベルマイクロラベル

    テラオカ(ANEX)
    4,998税込5,498
    1セット(20個)
    5日以内出荷
    最高の品質を誇る温度ラベルです。精度/100℃まで±1℃、100℃以上±1%。反応時間1秒以内。29~290℃の範囲で48段階の変色温度。表示温度に達すると変色し、非可逆性で温度の永久記録ができます。表面温度の正確な測定に理想的で回転体の温度の測定もできます。接着剤が裏面に塗布しており、測定個所にワンタッチで貼るため、使用が簡単です。原子核関連装置に使用認可されています。
    寸法(mm)11×4
  • 8レベルサーモメーターストリップ テラオカ(ANEX)

    8レベルサーモメーターストリップ

    テラオカ(ANEX)
    4,998税込5,498
    1セット(10個)
    5日以内出荷
    最高の品質を誇る温度ラベルです。精度/100℃まで±1℃、100℃以上±1%。反応時間1秒以内。29~290℃の範囲で48段階の変色温度。表示温度に達すると変色し、非可逆性で温度の永久記録ができます。表面温度の正確な測定に理想的で回転体の温度の測定もできます。接着剤が裏面に塗布しており、測定個所にワンタッチで貼るため、使用が簡単です。原子核関連装置に使用認可されています。
    寸法(mm)51×18温度範囲(℃)37-40-43-46-49-54-60-65
  • ステンレス試験フルイ テラオカ(ANEX)

    ステンレス試験フルイ

    テラオカ(ANEX)
    8,798税込9,678
    1個
    15日以内出荷
    枠、網ともにステンレス製です。JIS Z 8801 規格品
  • ステンレス試験フルイ蓋受器 テラオカ(ANEX)

    ステンレス試験フルイ蓋受器

    テラオカ(ANEX)
    8,398税込9,238
    1個
    15日以内出荷
    ステンレス試験フルイの蓋及び受皿
  • 角型木枠フルイ テラオカ(ANEX)

    角型木枠フルイ

    テラオカ(ANEX)
    52,980税込58,278
    1個
    15日以内出荷
    内寸(mm)600×400×70
  • ステンレス試験フルイ テラオカ(ANEX)

    ステンレス試験フルイ

    テラオカ(ANEX)
    6,998税込7,698
    1個ほか
    翌々日出荷から20日以内出荷
    枠、網ともにステンレス製です。
  • ナイロン網フルイ用蓋 テラオカ(ANEX)

    ナイロン網フルイ用蓋

    テラオカ(ANEX)
    11,980税込13,178
    1個
    10日以内出荷
    種類内径(Φmm)200
  • フルイ掃除用ブラシ テラオカ(ANEX)

    フルイ掃除用ブラシ

    テラオカ(ANEX)
    8,298税込9,128
    1本
    10日以内出荷
  • ステンレスボール テラオカ(ANEX)

    ステンレスボール

    テラオカ(ANEX)
    1,398税込1,538
    1セット(200個)ほか
    15日以内出荷
    ボールミルポッドに入れて粉砕処理する場合、ステンレスボールは2種類以上のサイズを混ぜ合わせ、ポット容量の1/3-1/2程度になるよう入れてご使用下さい。
    材質SUS304
  • アネックス器械戸棚用鉗子掛 テラオカ(ANEX)

    アネックス器械戸棚用鉗子掛

    テラオカ(ANEX)
    17,980税込19,778
    1台
    25日以内出荷
  • アネックスステンレス製器械戸棚 テラオカ(ANEX)

    アネックスステンレス製器械戸棚

    テラオカ(ANEX)
    349,800税込384,780
    1台
    25日以内出荷
    開き戸タイプと引違戸タイプがあります。
    付属品床固定用金具4ヶ所(ネジ・ボルトなし)、ステンレス棚板4枚付
  • ステンレス一斗缶保管庫 テラオカ(ANEX)

    ステンレス一斗缶保管庫

    テラオカ(ANEX)
    349,800税込384,780
    1台
    20日以内出荷
    一斗缶が4個とパッカー20L(ペール缶)が3個収納可能です。ステンレスSUS304で耐食性に優れています。扉は3方向に開きますので出し入れに最適です。下段はスライド式で重量物でもスムーズに収納できます。ナイロンキャスターΦ75ストッパー付なので移動も可能です。通気孔が側面に4ヶ所あります。上部扉にガススプリングを採用しており、一定の位置で開口が止まるようになっております。シンプルな構造で手入れが容易です。パッチン錠を採用しておりますのでお手持ちの南京錠など取付けすることができます。オプションで一斗缶からの液垂れを受けるステンレストレーもあります。
    材質ステンレスSUS304寸法(mm)1055×450×1150収納数一斗缶/4個、ペール缶/3個
  • ボンベスタンドミニ テラオカ(ANEX)

    ボンベスタンドミニ

    テラオカ(ANEX)
    48,980税込53,878
    1台
    3日以内出荷
    <500Lボンベ×2本> or <1500Lボンベ×2本> or <500Lと1500Lの各1本> のパターンを選択し収納ができます。付属のアタッチメントを使用することで500Lボンベと1500Lボンベの組み合わせが自由です。アタッチメントを使用しない場合はサイドのフックにかけることができます。
    適合サイズ【1500Lボンベ】Φ140×H990mm【500Lボンベ】Φ103×H650mm収納数2収納量500Lボンベ×2本 or 1500Lボンベ×2本 or 500Lと1500Lの各1本適合径(Φmm)103/140
  • タブレット用指サック テラオカ(ANEX)

    タブレット用指サック

    テラオカ(ANEX)
    13,980税込15,378
    1袋(50個)
    4日以内出荷
    作業用手袋の上に装着してタブレットや機械のタッチパネルの操作が可能です。塗料や油など汚れた指に装着すればタッチパネルなどの汚れ防止になります。
    材質アクリル(導電糸)寸法(mm)(装着前)27×43モスグリーン
  • テラキャリー テラオカ(ANEX)

    テラキャリー

    テラオカ(ANEX)
    71,980税込79,178
    1台
    20日以内出荷
    上下段共フラットな棚板です。一般的な形状ですが、堅牢なつくりで耐久性があります。目に見えないところのバリやカエリなどがなく、丁寧に仕上げられたカートです。全溶接仕上げ
    材質SUS304耐荷重(kg)50材質(キャスター)(フレーム)ユニクロメッキパイプ外径(Φmm)Φ25
  • テラキャリー テラオカ(ANEX)

    テラキャリー

    テラオカ(ANEX)
    71,980税込79,178
    1台
    20日以内出荷から30日以内出荷
    上段棚板は四方レッジ式(こぼれ止め)で、搬送物の落下を防止します。下段はフラットな棚で、軽量器具類を載せるのに適します。全溶接仕上げ
  • テラキャリー テラオカ(ANEX)

    テラキャリー

    テラオカ(ANEX)
    71,980税込79,178
    1台
    20日以内出荷から30日以内出荷
    上下段共棚板は四方レッジ式(こぼれ止め)です。器具や容器類の落下を防ぎます。堅固なつくりで移動時も安定しており、作業現場・検査室・医療分野で使われています。全溶接仕上げ
  • ブルートレー テラオカ(ANEX)

    ブルートレー

    テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1箱(100枚)
    翌々日出荷から12日以内出荷
    肉厚なので片手で持ち上げても歪みにくく、しっかりとした持ちやすさです。ディスポーザブルのトレーです。
    厚さ(mm)1耐用温度(℃)約0~100材質PP(ポリプロピレン)
  • エスカップ用蓋 200枚入 テラオカ(ANEX)

    エスカップ用蓋 200枚入

    テラオカ(ANEX)
    1,998税込2,198
    1袋(200枚)
    6日以内出荷から12日以内出荷
    材質PET
  • エスカップ 200個入 テラオカ(ANEX)

    エスカップ 200個入

    テラオカ(ANEX)
    4,198税込4,618
    1袋(200個)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)PP
  • SUS304製2槽シンク テラオカ(ANEX)

    SUS304製2槽シンク

    テラオカ(ANEX)
    159,800税込175,780
    1台
    15日以内出荷
    仕様脚部アジャストボール付(SUS430)付属品ジャバラホース1m材質SUS304高さ(mm)800奥行(mm)600RoHS指令(10物質対応)対応バックガード寸法(mm)高さ150×厚み60
  • ボンベスタンド テラオカ(ANEX)

    ボンベスタンド

    テラオカ(ANEX)
    29,980税込32,978
    1本
    3日以内出荷
    収納数ボンベ:500L×5本架数5本立最大径(Φmm)ボンベ収納:108以内付属品アジャスター付き寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)622×256×447パイプ径(Φmm)25材質(フレーム)スチールパイプ、メラミン焼付塗装仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボンベスタンド テラオカ(ANEX)

    ボンベスタンド

    テラオカ(ANEX)
    29,980税込32,978
    1本
    翌々日出荷
    収納数ボンベ:1500L×2本最大径(Φmm)ボンベ収納:166以内仕様アンカーボルト用穴(Φ10):ベース2箇所、2本立付属品チェーン付き寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×300×602.3パイプ径(Φmm)25材質(フレーム)スチールパイプ、メラミン焼付塗装仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボンベスタンド テラオカ(ANEX)

    ボンベスタンド

    テラオカ(ANEX)
    79,980税込87,978
    1本
    21日以内出荷
    ガス充填容量6000Lと7000L兼用の2本立てスタンドです。
    適合ボンベ6000L(Φ232×1330mm)、7000L(Φ232×1510mm)仕様アンカーボルト用穴(Φ10):ベース4箇所 支柱4箇所、ヘビーリンクチェーン:上下各1本(固定なし)、2本立スタンド:ホワイトアイボリー板厚(mm)底:3.2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×350×1000パイプ径(Φmm)25材質(フレーム)スチールパイプ、メラミン焼付塗装仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラボジャッキ テラオカ(ANEX)

    ラボジャッキ

    テラオカ(ANEX)
    12,980税込14,278
    1台
    翌々日出荷
    本体の寸法精度を高めて精巧に組み立てて、安定した昇降ができる よう工夫しました。 ノブハンドルは手にフィットし、力を加えやすい形状のものを採用しました。 天板と底板の向きを逆にしてご利用頂くこともできます。
    材質底板:ステンレスSUS304、アングル:鋼板メッキ仕上、フレームバー:鋼板メッキ仕上質量(kg)約0.9区分スタンダードタイプ(SS)耐荷重(kg)5伸縮範囲(mm)55~140天板寸法(mm)100×100最高高さ(mm)140材質(天板)ステンレスSUS304最低高さ(mm)55材質(回転軸)真鍮メッキ仕上材質(ノブ)ポリアミド底板寸法(mm)120×120