絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
242件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 8レベルサーモメーターストリップ テラオカ(ANEX)

    8レベルサーモメーターストリップ

    テラオカ(ANEX)
    4,998税込5,498
    1セット(10個)
    5日以内出荷
    最高の品質を誇る温度ラベルです。精度/100℃まで±1℃、100℃以上±1%。反応時間1秒以内。29~290℃の範囲で48段階の変色温度。表示温度に達すると変色し、非可逆性で温度の永久記録ができます。表面温度の正確な測定に理想的で回転体の温度の測定もできます。接着剤が裏面に塗布しており、測定個所にワンタッチで貼るため、使用が簡単です。原子核関連装置に使用認可されています。
    寸法(mm)51×18
  • ナイロン網フルイ用受皿 テラオカ(ANEX)

    ナイロン網フルイ用受皿

    テラオカ(ANEX)
    11,980税込13,178
    1個
    10日以内出荷
    内径(Φmm)200
  • ナイロン網フルイ テラオカ(ANEX)

    ナイロン網フルイ

    テラオカ(ANEX)
    10,980税込12,078
    1個
    10日以内出荷
    JIS-Z8801と同等の目開き検査をクリアしたものだけを使用しており、ステンレス製試験ふるいと同程度の正確性をもっています。枠には表面硬度が高いユーピロン樹脂を使用。永久帯電防止仕様で粉塵付着を押さえます。
    内径(Φmm)200深さ(mm)45
  • ナイロン網フルイ用受皿・蓋セット テラオカ(ANEX)

    ナイロン網フルイ用受皿・蓋セット

    テラオカ(ANEX)
    23,980税込26,378
    1セット
    10日以内出荷
    種類受け皿と蓋内径(Φmm)200
  • 自動水栓付シンク テラオカ(ANEX)

    自動水栓付シンク

    テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)
    149,800税込164,780
    1台
    15日以内出荷
    自動センサーにより、手をかざすだけで吐水・止水が出来ます!。手が汚れている時や両手がふさがっている時にタッチレスで吐水・止水ができます。一槽タイプのステンレス流し台です。水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。
    ホース長さ(mm)ジャバラホース:700バックガード寸法(mm)90脚部構造アジャストボール付(SUS430)
  • バックガード無ドッグバス テラオカ(ANEX)

    バックガード無ドッグバス

    テラオカ(ANEX)
    89,980税込98,978
    1台
    15日以内出荷
    動物研究室、畜産関係、ペットショップなどで小動物や小型犬を洗うための水槽です。パイプ脚仕様のステンレス製バスです。お手入れも簡単で清潔さを保ちます。深めの水槽で使いやすく、ドックバスとしてもご利用いただいております。
    高さ(mm)900
  • ステップ(ステンレス製) テラオカ(ANEX)

    ステップ(ステンレス製)

    テラオカ(ANEX)
    22,980税込25,278
    1台
    3日以内出荷
    軽量タイプで滑り止め用ゴムシートを踏面に採用しています。 脚には滑りにくいゴム脚キャップを取り付けてあります。
    用途研究室や検査室で活用されているスチール製の踏み台RoHS指令(10物質対応)対応
  • 簡易型保管庫 テラオカ(ANEX)

    簡易型保管庫

    テラオカ(ANEX)
    99,980税込109,978
    1台
    3日以内出荷
    この保管庫は、扉に取付けられたダイヤル錠とシリンダー錠の二重ロックで 安全・安心を形にしました。 ダイヤル錠は4桁ダイヤルでその都度解錠番号を変更できます。 暗証番号を忘れた場合、扉の解錠に使用する[非常用検索キー](別売品)を ご用意しております。扉が閉まったままでも暗証番号を検索できます。 ダイヤル錠は電源や配線工事も不要で、鍵の管理を気にする必要がありません。 使用者が変わっても暗証番号の変更で済みます。 (ケース・つまみ、フロントカバー/樹脂製) 鍵の保管が必要になりますが、シリンダー錠と併用することで更に安全性が 高くなります。(シリンダー錠ケース:樹脂製) SNXシリーズの底部はビス用の穴が4箇所あり、その上に底板が置かれています。 他の保管庫やデスク上に固定した場合、底板を外さない限り庫内からビス部分が見えません。 簡易型の金庫にもなりますが重要なものを保管する目的で作られたものではありません。 ※固定する箇所の肉厚や材質により、お客様にて加工が必要な場合があります。
    材質/仕上SUS304 内外面研磨仕上耐荷重(kg)天板(TOP)10 棚板10(均等分散荷重)扉開閉方式片開き扉(本体と扉は丁番取付け)/樹脂製埋め込み把手 鍵1箇所/ダイヤル付ロックキー1箇所収納部分室数1室RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUS430製2槽シンク テラオカ(ANEX)

    SUS430製2槽シンク

    テラオカ(ANEX)
    79,980税込87,978
    1台
    15日以内出荷
    2槽式で、作業効率のよい水槽深さ240mmを採用しました。
    高さ(mm)800仕様脚部アジャストボール付(SUS430)付属品ジャバラホース1m材質SUS430RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUS430製1槽シンク テラオカ(ANEX)

    SUS430製1槽シンク

    テラオカ(ANEX)(2件のレビュー)
    66,980税込73,678
    1台
    15日以内出荷
    作業効率のよい水槽深さ240mmを採用しました。
    高さ(mm)800奥行(mm)450仕様脚部アジャストボール付(SUS430)付属品ジャバラホース1m材質ステンレスSUS430RoHS指令(10物質対応)対応バックガード寸法(mm)高さ90×厚み30
  • 簡易型保管庫 SNX-400 テラオカ(ANEX)

    簡易型保管庫 SNX-400

    テラオカ(ANEX)
    99,980税込109,978
    1台
    当日出荷
    扉に取付けられたダイヤル錠とシリンダー錠の二重ロックで安全・安心を形にしました。ダイヤル錠は電源や配線工事も不要で、鍵の管理を気にする必要がありません。使用者が変わっても暗証番号の変更で済みます。ダイヤル錠は、4桁ダイヤルでその都度解錠番号を変更できます。暗証番号を忘れた場合、扉の解錠に使用する「非常用検索キ-」(別売品)をご用意しております。
    トラスコ品番816-8923セット内容棚板:1枚材質本体・棚板:ステンレス(SUS304)、ケース・つまみ・フロントカバー:樹脂、シリンダー錠ケース:樹脂質量(kg)8.52018年トラスコ掲載ページ10 1196
  • ラボジャッキ回転グリップ付ラチェットハンドル式スタンダード テラオカ(ANEX)

    ラボジャッキ回転グリップ付ラチェットハンドル式スタンダード

    テラオカ(ANEX)
    39,980税込43,978
    1個ほか
    翌々日出荷から6日以内出荷
    用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに材質フレーム:SS400クロームメッキ仕上 回転軸:SCM435(クロームメッキ仕上) 天板、底板:ステンレス(SUS304) ラチェットハンドル:特殊鋼(メッキ仕上げ) 回転グリップ:樹脂
  • ラボジャッキラチェットハンドル式スタンダードタイプ テラオカ(ANEX)

    ラボジャッキラチェットハンドル式スタンダードタイプ

    テラオカ(ANEX)
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷
    ラチェットハンドルはレバー切り替え式のため昇降時に軸から取り外して裏表を入れ替える必要はありません。
    材質フレーム:SS41クロームメッキ仕上、回転軸:SCM435クロームメッキ仕上、天板、底板:SUS304仕様ラチェットハンドル式・上下板ステンレストラスコ品番135-6154質量(kg)3高さ(mm)70~250奥行(mm)180間口(mm)180均等荷重(kg)20
  • ラボジャッキノブハンドル式スタンダードタイプSS20-23 テラオカ(ANEX)

    ラボジャッキノブハンドル式スタンダードタイプSS20-23

    テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    ハンドル軸にスラストベアリングを使用した軽いハンドル操作でスムーズな昇降移動を繰り返し行う事ができ横ゆれの少ない、安定した昇降が得られる検査、実験向きラボジャッキです。
    材質フレーム:SS41クロームメッキ仕上、回転軸:SCM435クロームメッキ仕上、天板、底板:SUS304仕様ノブハンドル式・上下板ステンレストラスコ品番135-4604質量(kg)3.4高さ(mm)80~300奥行(mm)200間口(mm)200均等荷重(kg)25
  • ニューデスカップ 100mL 500個入り テラオカ(ANEX)

    ニューデスカップ 100mL 500個入り

    テラオカ(ANEX)(4件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1箱(500個)
    当日出荷
    デスカップよりは肉厚の半透明容器です。 成型時の離型剤を使用していないので検査、混合、反応、分析などに適しています。 注ぎ口付です。
    容量(mL)100材質ポリプロピレン(PP)トラスコ品番495-4629質量(kg)6.15上径×下径×高さH(mm)64×48×72目盛間隔(mL)10
  • ステンレスシステムスタンドS-600 テラオカ(ANEX)

    ステンレスシステムスタンドS-600

    テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)
    109,800税込120,780
    1セット
    当日出荷
    パイプやムッフを増設すれば、様々なバリエーションの組立スタンドができあがります。実験室や研究室の錆発生を防止し、室内の美観を保つのに役立ちます。
    材質ステンレス(SUS304)トラスコ品番413-9658幅(mm)600質量(kg)10.7サイズ高さ(mm)1000奥行(mm)437
  • セパラクランプ CX-20 テラオカ(ANEX)

    セパラクランプ CX-20

    テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ガラス器具・セパラブルフラスコとセパラカバーを固定するクランプです。セパラブルフラスコ、セパラカバー1組に対し、セパラクランプ3個使用します。
    材質特殊合金(ダイキャスト)、ゴムトラスコ品番413-9186質量(g)31締付範囲(mm)5~20
  • Cムッフ C-13 テラオカ(ANEX)

    Cムッフ C-13

    テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    取付がスムーズで簡単、幅広い蝶ネジに爪付ですから軽い締付で強力に固定します。Φ13mmのパイプや丸棒を十字に交差させるのに便利な締め付け器具です。スタンドの組み立てに使用します。
    材質鋼板プレス成型、クロームメッキ仕上適合13mmパイプ用トラスコ品番413-9305質量(g)76
  • ステンレス製角ムッフ T-20A テラオカ(ANEX)

    ステンレス製角ムッフ T-20A

    テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷
    最大20mmまでの径にフィットしますから、小型モーターのアームと支柱との固定に適しています。 太めのパイプ径の組み立てスタンドなどにご利用ください。
    材質ステンレス(SUS304)適合10~20mmパイプ用トラスコ品番413-9321質量(g)409
  • ステンレス作業台(片面引出) テラオカ(ANEX)

    ステンレス作業台(片面引出)

    テラオカ(ANEX)
    189,800税込208,780
    1台
    20日以内出荷
    ステンレス作業台 片面引出付。本体溶接仕上
    材質ステンレスSUS304(引出しレール除く)耐荷重(kg)80キャスターΦ75mm(静音、対角ストッパー)レールタイプ引出し用/アキュライドレール(スチール)
  • ステンレス作業台(両面引出) テラオカ(ANEX)

    ステンレス作業台(両面引出)

    テラオカ(ANEX)
    379,800税込417,780
    1台
    20日以内出荷
    ステンレス作業台 両面引出付。本体溶接仕上
    耐荷重(kg)80キャスターΦ75mm(静音、対角ストッパー)レールタイプ引出し用/アキュライドレール(スチール)
  • メラミン天板作業台(両面引出) テラオカ(ANEX)

    メラミン天板作業台(両面引出)

    テラオカ(ANEX)
    379,800税込417,780
    1台
    20日以内出荷
    メラミン樹脂仕上の天板(黒色)は、耐薬品性に優れており環境基準をクリアーしたフォースター規格の材料を採用しています。
    材質本体/ステンレスSUS304(引出しレール除く)、天板/メラミン化粧板耐荷重(kg)80(本体溶接仕上)キャスターΦ75mm(静音、対角ストッパー)レールタイプ引出し用/アキュライドレール(スチール)
  • メラミン天板作業台(片面引出) テラオカ(ANEX)

    メラミン天板作業台(片面引出)

    テラオカ(ANEX)
    189,800税込208,780
    1台
    20日以内出荷
    メラミン樹脂仕上の天板(黒色)は、耐薬品性に優れており環境基準をクリアーしたフォースター規格の材料を採用しています。
    材質本体/ステンレスSUS304(引出しレール除く)、天板/メラミン化粧板耐荷重(kg)80(本体溶接仕上)キャスターΦ75mm(静音、対角ストッパー)レールタイプ引出し用/アキュライドレール(スチール)
  • テラキャリー テラオカ(ANEX)

    テラキャリー

    テラオカ(ANEX)
    57,980税込63,778
    1台
    15日以内出荷
    組み立て式のスタンダードタイプ。ウレタンキャスターを取付けてあるため、ゴムキャスターのように床面が黒くなることはありません。トレーの底にある水抜きパイプにビニールパイプを挿入しておくと、トレーに溜まった排水や洗浄時の水切りに役立ちます。トレーはトレー受け棒から簡単に取り外せます。中間トレー(オプション)は必要に応じてお買い求め下さい。
    セット内容SUS304製トレー& トレー受け棒 (各2)、SUS304製角フレームパイプ (2)、自在型Φ65mmウレタンキャスター (4)、(ス トッパー付き2、 ス トッパーなし2)、付属品(ビス ・ ナッ ト、 ビニールチューブ)寸法(mm)722×470×875タイプK型
  • テラキャリー テラオカ(ANEX)

    テラキャリー

    テラオカ(ANEX)
    319,800税込351,780
    1台
    30日以内出荷
    両面から使える引出しが合計7個あり、小型容器・器具などの保管ができます。ダストボックスを置くスペースもあり、衛生的な使い方ができます。主引出し2個、補助引出し5個付。全溶接仕上げ
    材質ステンレスSUS304キャスターΦ100mm 対角ストッパー付、ゴム耐荷重50/台パイプ外径(Φmm)25
  • シボ加工付テラキャリー テラオカ(ANEX)

    シボ加工付テラキャリー

    テラオカ(ANEX)
    69,980税込76,978
    1台
    30日以内出荷
    シボ加工を施した天板を採用しているため、器具や容器などが滑りにくくなっています。静音キャスターですから、移動時の耳障りな音を抑制します。下段棚板四方こぼれ止め付
    用途検査室・作業場の移動カート、病院の回診車としてご利用下さい。材質本体/ステンレス、天板/AM-PVC耐荷重(kg/段)25キャスターΦ100mm(静音)ゴム車引出し数2個棚間隔(mm)有効/333
  • テラキャリー テラオカ(ANEX)

    テラキャリー

    テラオカ(ANEX)
    119,800税込131,780
    1台
    30日以内出荷
    両面から使う事ができる引出しです。検査室や病院の回診車として使われております。上下段に落下防止枠を取り付けてあるため、容器や器具を安心して置いていただけます。細かなところまで丁寧に仕上げられているため、バリやカエリがありません。移動時に便利な両側ハンドル仕様で、キャスター径も大きいため軽い力で動きます。全溶接仕上げ
    材質ステンレスSUS304キャスターΦ100mm 対角ストッパー付、ゴム耐荷重50/台パイプ外径(Φmm)25
  • テラキャリー テラオカ(ANEX)

    テラキャリー

    テラオカ(ANEX)
    109,800税込120,780
    1台
    30日以内出荷
    引出しは両面から使用できるため、移動方向や停止位置を気にすることなく使えます。両サイドにハンドルがあるため操作性に優れています。上段棚、下段棚共こぼれ止めがついているので、器具類や容器を安心して載せることができます。細かなところまで丁寧に仕上げられているため、バリやカエリがありません。全溶接仕上げ
    材質ステンレスSUS304キャスターΦ100mm 対角ストッパー付、ゴム耐荷重50/台引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)516×422×99パイプ外径(Φmm)25
  • テラキャリー テラオカ(ANEX)

    テラキャリー

    テラオカ(ANEX)
    109,800税込120,780
    1台
    30日以内出荷
    3枚の棚板には落下防止枠を設けてあり、器具や容器の落下を防止します。キャスター径が大きいため、軽い力で移動することができます。両サイドにハンドルがあり使い勝手も良いので、工場や医療現場で使われています。
    材質ステンレスSUS304キャスターΦ100mm 対角ストッパー付、ゴム耐荷重50/台パイプ外径(Φmm)25
  • PP角型容器 テラオカ(ANEX)

    PP角型容器

    テラオカ(ANEX)
    4,198税込4,618
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    ポリプロピレン製の角型容器です。
    材質ポリプロピレン
  • パッカー角型 テラオカ(ANEX)

    パッカー角型

    テラオカ(ANEX)
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    高密度ポリエチレン製の丈夫な角型容器です。密閉蓋付きですから、試料の保存や搬送に適しています。積み重ねて保管できるため、小スペースで管理できます。
  • H型スタンドセット テラオカ(ANEX)

    H型スタンドセット

    テラオカ(ANEX)
    9,598税込10,558
    1セット
    7日以内出荷
    重量感のある台が転倒防止に役立ちます。バランス感覚に優れた構造で安心して使用することができます。台側にネジ切りを施し、支柱ネジとナットのダブル締め付けによって支柱の緩みを防ぎます。凹凸面での使用も、アジャスターネジを調整することでガタつきがなくなりました。
    材質台/鋳鉄製、支柱/ステンレスSUS304寸法(mm)台/170×92×220質量(kg)台/約2.7ねじ径M10支柱外径Φ10×長さ700
  • システムスタンド テラオカ(ANEX)

    システムスタンド

    テラオカ(ANEX)
    83,980税込92,378
    1台
    7日以内出荷
    テラオカ製システムスタンドは、パイプ(ステンレスSUS304)とベース(鋳物)による部品構成で自由な組み合わせスタイルを作ることができる多目的実験スタンドです。ガラス装置などを取り付けるための組み立てスタンドとしても多く利用されております。ベース数量やパイプの長さを変更すると、高さや間口を自由にレイアウトできます。また、様々な器具を取り付けることが可能な為、実験や検査に役立ちます。安全で堅牢な構造ですから安定性も良く、軽量で移動も楽に行えます。
  • ステンレスシステムスタンド テラオカ(ANEX)

    ステンレスシステムスタンド

    テラオカ(ANEX)
    229,800税込252,780
    1台
    7日以内出荷
    テラオカ製オリジナルスタンドです。すべてステンレスSUS304で仕上げております。軽量ですが堅固で耐久性、耐薬品性に優れています。ダブル型ですから、実験台の上に設置すれば両面に機器類を固定することができます。錆を嫌う場所や実験室・研究室などでのご使用に最適です。シルバー色の美しい仕上がりですので、室内の美観を損なう事はありません。部品の増設や高さ調整で、色々な形状の組立スタンドが出来上がります。
    形式組立/ダブル
  • 試料縮分器 テラオカ(ANEX)

    試料縮分器

    テラオカ(ANEX)
    249,800税込274,780
    1台
    20日以内出荷
    粉粒体の移動や撹拌による粒度、比重差に基づく分離・偏析を低減するためのJIS規格に準拠した縮分を誰でも簡単に行えます。
    セット内容二分器本体x1・受器x2・供給容器x1材質オールステンレス・鉛フリー電源不要
  • 褐色規格瓶(ハイシート付キャップ) テラオカ(ANEX)

    褐色規格瓶(ハイシート付キャップ)

    テラオカ(ANEX)
    13,980税込15,378
    1セット(90組)ほか
    10日以内出荷
  • 簡易型保管庫(ICカード錠タイプ) テラオカ(ANEX)

    簡易型保管庫(ICカード錠タイプ)

    テラオカ(ANEX)
    249,800税込274,780
    1台
    40日以内出荷
    ICカードをかざすだけで開閉が可能。カードはFeliCa、MIFARE対応対応のカードであればお手持ちのカードが使えます。ICカードの追加、削除も簡単。カード最大登録枚数は500枚です。最大5000件の開閉記録が抽出可能。電源不要の乾電池式(単3アルカリ乾電池4本)。寿命は1日10回の使用で約2年※非常時に正面USB端子より電源供給可能。もしくは非常用物理キーにて解除が可能。
    付属品ICカード×6種類、非常用キー、単3電池×4本外寸(mm)310×250×400
  • エンゲル冷蔵庫 テラオカ(ANEX)

    エンゲル冷蔵庫

    テラオカ(ANEX)
    99,980税込109,978
    1台
    20日以内出荷
    温度管理ができるデジタルモデル。AC/DC両電源に対応。冷凍もできるプロユース。バッテリーモニター機能付き。
    定格消費電力(W)AC100V 42W、DC12V 2.6A、DC24V 1.4A使用電源AC100V・DC12V/24V共通
  • エンゲル冷蔵庫 テラオカ(ANEX)

    エンゲル冷蔵庫

    テラオカ(ANEX)
    75,980税込83,578
    1台
    20日以内出荷
    「省エネ」「静か」「より冷える」+『あったまる』のオールシーズンモデル。(-18℃まで冷えます)
    定格消費電力(W)DC12V 温2.5A 冷2.8A有効内容量(L)14使用電源DC12V庫内寸法(mm)幅348 奥行き190 高さ213
  • エンゲル冷蔵庫 テラオカ(ANEX)

    エンゲル冷蔵庫

    テラオカ(ANEX)
    99,980税込109,978
    1台
    20日以内出荷
    キャンピングカー、クルーザー等のアウトドアライフをサポートするビルトイン前開きタイプ。
    定格消費電力(W)DC12V 2.5A、DC24V 1.3A使用電源DC12V/24V共通