絞り込み
ブランド
  • テラオカ(ANEX)
  • モノタロウ(119)
  • アズワン(9,220)
  • Merck(メルクミリポア)(2,975)
  • TGK(東京硝子器械)(2,760)
  • 三商(2,387)
  • ADVANTEC(1,684)
  • Thermo Fisher Scientific(1,627)
  • ケニス(1,551)
  • ERECTA(エレクター)(1,416)
  • NEG(日電理化硝子)(1,387)
  • SIBATA(柴田科学)(1,314)
  • 日本理化学器械(NRK)(1,215)
  • コスモスビード(1,108)
  • エスコ(1,068)
  • ジーエルサイエンス(1,045)
  • ビーエム機器(1,019)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,003)
  • マルゼン[厨房機器](817)
  • フロンケミカル(789)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(704)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(40)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
205件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 角ムッフ T-2 テラオカ(ANEX)

    角ムッフ T-2

    テラオカ(ANEX)(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    スタンドの支柱と器具のアーム固定パイプや丸棒の十字型固定などをより強固にするために爪をつけてあります。
    材質特殊合金(ダイキャスト)、クロームメッキ仕上適合6~17mmパイプ用トラスコ品番413-9356質量(g)171
  • デスカップ テラオカ(ANEX)

    デスカップ

    テラオカ(ANEX)(7件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1ケース(100個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    PP製のディスポカップです。注ぎ口なし。 成形時、離型剤を使用していませんので、検査・混合・反応・分析などに適しています。
  • 両開きクランプ テラオカ(ANEX)

    両開きクランプ

    テラオカ(ANEX)(4件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    実験装置、ガラス器具の固定、保持に使用します。 爪部はガラス器具の破損やすべりを防止するため、ビニールゾル加工付き。
    材質特殊合金(ビニール被覆)
  • 三脚台 組立式 テラオカ(ANEX)

    三脚台 組立式

    テラオカ(ANEX)(10件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    脚はねじ込み式なので、取り外して収納できます。
    材質(リング)鋼板にパーカー処理、(脚)鉄棒にユニクロメッキ
  • チェーンクランプ CHN-50 テラオカ(ANEX)

    チェーンクランプ CHN-50

    テラオカ(ANEX)(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    重量物も確実に固定できる設計です。 締付範囲が広く、微調整も思いのままです。 大型ビーカーや太い円筒形品の固定に最適です。
    材質柄:ステンレスパイプ、固定部:ビニール被覆、チェーン部:ピアノ線TGK品番561-55-20-11トラスコ品番413-9399質量(g)261締付範囲(mm)Φ50~200
  • セーフティリング テラオカ(ANEX)

    セーフティリング

    テラオカ(ANEX)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    鋳鉄にビニールコーティングしたもので耐熱温度は-20~125℃です。(直火不可)
    用途フラスコの転倒防止や水槽内で使用する際の浮上防止に。材質鋳鉄(ビニールコーティング)
  • パックエース P250 250mL 120個入り テラオカ(ANEX)

    パックエース P250 250mL 120個入り

    テラオカ(ANEX)(2件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    内面が垂直ですから液体、粉末、高粘度品、ペースト状のものなどの出し入れが容易です。 密閉性に優れ、液漏れがなくサンプルの輸送に最適です。
    仕様中栓付トラスコ品番111-3688材質本体:ポリプロピレン(PP)、キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:軟質ポリエチレン(PE)質量(kg)5.2半透明容量(mL)250高さ(mm)97外径(Φmm)69
  • 角ムッフ T-1 テラオカ(ANEX)

    角ムッフ T-1

    テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    センター出しをしてあり、パイプの中心に締付ネジがあるため常に安定した固定ができます。 実験用組立スタンドや簡易機器の支柱の連結具として使用されています。
    材質特殊合金(ダイキャスト)、クロームメッキ仕上仕様蝶ねじ2個付トラスコ品番413-9364質量(g)112本体寸法(mm)21×50(ねじ部除く)締付範囲(Φmm)5~10
  • サンプル検出スパーテル HS-320 テラオカ(ANEX)

    サンプル検出スパーテル HS-320

    テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1本
    当日出荷
    粉体試料や土壌の検出に使用できます。
    材質ステンレス(SUS304)研磨仕上トラスコ品番413-9208寸法(mm)Φ19×320質量(g)80柄長さ(mm)140
  • ステップ(スチール製) テラオカ(ANEX)

    ステップ(スチール製)

    テラオカ(ANEX)
    14,980税込16,478
    1台
    3日以内出荷
    軽量タイプで滑り止め用ゴムシートを踏面に採用しています。 脚には滑りにくいゴム脚キャップを取り付けてあります。
    用途研究室や検査室で活用されているスチール製の踏み台RoHS指令(10物質対応)対応
  • パックエース P120 120mL 200個入り テラオカ(ANEX)

    パックエース P120 120mL 200個入り

    テラオカ(ANEX)(2件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1個
    翌々日出荷
    内面が垂直ですから液体、粉末、高粘度品、ペースト状のものなどの出し入れが容易です。 密閉性に優れ、液漏れがなくサンプルの輸送に最適です。
    仕様中栓付トラスコ品番111-3687材質本体:ポリプロピレン(PP)、キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:軟質ポリエチレン(PE)質量(kg)6半透明容量(mL)120高さ(mm)74外径(Φmm)58
  • ステンレス製角ムッフ T-13A テラオカ(ANEX)

    ステンレス製角ムッフ T-13A

    テラオカ(ANEX)(2件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    実験用組立スタンドには最適です。 ドラフトチャンバー内や酸・アルカリ性環境での使用が可能です。
    材質ステンレス(SUS304)適合6~13mmパイプ用トラスコ品番413-9348質量(g)128
  • ニューデスカップ PP製(注ぎ口付き) テラオカ(ANEX)

    ニューデスカップ PP製(注ぎ口付き)

    テラオカ(ANEX)(3件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1ケース(250個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    半透明の使い捨てのビーカーです。成型時の離型剤は使っていません。注ぎ口付き。
    材質ポリプロピレン目盛あり
  • スーパーアネックス麻薬金庫 テラオカ(ANEX)

    スーパーアネックス麻薬金庫

    テラオカ(ANEX)
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷
    この麻薬金庫は、薬品庫・保管庫の堅固な底板にタッピングビス(4個付属)で固定します。 スチール製の軽量簡易型麻薬金庫ですが、2重扉方式を採用、安全性を重視した構造です。 付属の棚板1枚を設置できる棚受を中央部に設けてあります。 小型容器やサンプル、電子媒体等の保管にもご利用下さい。 ※貴重品や重要書類等は専用の金庫をご利用下さい。
    施錠方法表扉/ダイヤル錠 内扉/鍵1箇所固定方法堅固な棚又は床にビス止め材質/仕上スチール製メラミン焼付け塗装仕上付属品中間棚板1枚、 内扉用鍵 (メッキ仕上) 2個、セルフ ドリルネジ4×13 (4本)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロマンバーナー No.2R プロパンガス用 テラオカ(ANEX)

    ロマンバーナー No.2R プロパンガス用

    テラオカ(ANEX)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    ロマンバーナーは、安定した炎と耐久性に優れ、実験室・研究室用に開発されました。 適度の重量をもつ馬蹄型ベースの底にはゴムラバーを貼りつけてあるので転倒防止に役立ちます。 また、ゴム管の屈曲や引っ張りによる移動防止にもなります。
    適合ガスプロパンガス仕様コック付質量(g)約510全高(mm)155パイプ外径(Φmm)12パイプ内径(Φmm)8
  • フリークランプ テラオカ(ANEX)

    フリークランプ

    テラオカ(ANEX)(2件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    従来わずらわしかった実験装置の取り外し、角度調整などをムッフを外すことなく行えます。
  • パックエース P1000 1000mL 50個入り テラオカ(ANEX)

    パックエース P1000 1000mL 50個入り

    テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    内面が垂直ですから液体、粉末、高粘度品、ペースト状のものなどの出し入れが容易です。 密閉性に優れ、液漏れがなくサンプルの輸送に最適です。
    仕様中栓付トラスコ品番111-3689材質本体:ポリプロピレン(PP)、キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:軟質ポリエチレン(PE)質量(kg)5.4半透明容量(mL)1000高さ(mm)212外径(Φmm)91
  • アネックス両開きWクランプ テラオカ(ANEX)

    アネックス両開きWクランプ

    テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    3日以内出荷
    小さくて細いものからΦ50mm前後のものまで固定できます。
    用途容器や小型計測機器などを2箇所で挟むことができます。材質特殊合金メッキ仕上全長(mm)約215質量(g)260寸法(Φ×mm)中央丸棒:10×約30締付範囲(mm)5~55爪部ビニール被覆(色/グリーン)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロマンアルトバーナーA型 プロパンガス(LP)用 テラオカ(ANEX)

    ロマンアルトバーナーA型 プロパンガス(LP)用

    テラオカ(ANEX)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    ガス調整輪の上に空気調整輪を備えたテクニカルバーナーと比べ操作が簡単です。
    用途理科実験などトラスコ品番106-0041材質台座、エアーダンパー:真鍮(焼付塗装)、パイプ:真鍮(クロムメッキ)幅(mm)21高さ(mm)160質量(g)700奥行(mm)80ガス消費量(g/h)1010
  • ロマンアルトバーナーB型 都市ガス(12A、13A)用 テラオカ(ANEX)

    ロマンアルトバーナーB型 都市ガス(12A、13A)用

    テラオカ(ANEX)
    22,980税込25,278
    1個
    翌々日出荷
    ガス調整輪の上に空気調整輪を備えたテクニカルバーナーと比べ操作が簡単です。
    用途理科実験などトラスコ品番135-3026材質台座、エアーダンパー:真鍮(焼付塗装)、パイプ:真鍮(クロムメッキ)幅(mm)28高さ(mm)180質量(g)700奥行(mm)80ガス消費量(g/h)1540
  • ステンレス製角ムッフ T-18A テラオカ(ANEX)

    ステンレス製角ムッフ T-18A

    テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    最大18mmまでの径にフィットしますから、実験用各種機器のアームと支柱の固定、パイプや丸棒の縦・横方向の連結に便利です。 爪付きクランプですのでパイプをしっかり固定します。
    材質ステンレス(SUS304)適合10~18mmパイプ用トラスコ品番413-9330質量(g)240
  • スーパーアネックス瓶洗浄装置 テラオカ(ANEX)

    スーパーアネックス瓶洗浄装置

    テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)
    54,980税込60,478
    1台
    当日出荷
    外径75mm以下の小型容器(平底、R底、球底容器)の洗浄ができます。水道水による前処理や最終工程の洗浄に最適です。適合する水道蛇口であれば屋外でも洗浄作業ができます。
    トラスコ品番413-9089セット内容ホース(1m):1本、十字金具:1個、蛇口接続キット(万能口金+ホーセンド):1セット材質ベース部:ステンレス(SUS304)(ゴム足付き)、噴射部:真鍮(クロームメッキ仕上)幅(mm)150質量(kg)1.7高さ(mm)196.5奥行(mm)150
  • ラボジャッキ ラチェットハンドル式 ステンレスタイプ テラオカ(ANEX)

    ラボジャッキ ラチェットハンドル式 ステンレスタイプ

    テラオカ(ANEX)
    66,980税込73,678
    1台
    翌々日出荷
    ラチェットハンドルはレバー切り替え式のため昇降時に軸から取り外して裏表を入れ替える必要はありません。
    用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに仕様ラチェットハンドル式
  • ステンレス製アングルムッフ テラオカ(ANEX)

    ステンレス製アングルムッフ

    テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    アングル架台に丸棒・パイプを連結する時に使用します。SU-1、SU-2溝方向の違いによりアングル架台と丸棒・パイプを連結する方向が選択できます。
    材質ステンレス(SUS304)適合6~13mmパイプ用
  • ステップ(ステンレス製) テラオカ(ANEX)

    ステップ(ステンレス製)

    テラオカ(ANEX)
    22,980税込25,278
    1台
    3日以内出荷
    軽量タイプで滑り止め用ゴムシートを踏面に採用しています。 脚には滑りにくいゴム脚キャップを取り付けてあります。
    用途研究室や検査室で活用されているスチール製の踏み台RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニューデスカップ 500mL 250個入り テラオカ(ANEX)

    ニューデスカップ 500mL 250個入り

    テラオカ(ANEX)(2件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷
    デスカップよりは肉厚の半透明容器です。 成型時の離型剤を使用していないので検査、混合、反応、分析などに適しています。 注ぎ口付です。
    用途試料の調合やサンプルの作成、少量撹拌容器や使い捨て消毒液用容器などの目的で様々な分野でご利用頂いております容量(mL)500材質ポリプロピレン(PP)トラスコ品番495-4661質量(kg)10.75上径×下径×高さH(mm)109×88×112目盛間隔(mL)50
  • フリーアームスタンド クランプヘッドセット品 FCP-55 テラオカ(ANEX)

    フリーアームスタンド クランプヘッドセット品 FCP-55

    テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1セット
    当日出荷
    PHメーター、計測器具、簡易機器の保持や植物観察などにご利用ください。
    トラスコ品番413-9488寸法(mm)(フリーアーム)16×300質量(g)3191締付範囲(mm)3~55
  • パッカー丸型 テラオカ(ANEX)

    パッカー丸型

    テラオカ(ANEX)
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    高密度ポリエチレン製の丈夫な角型容器です。密閉蓋付きですから、試料の保存や搬送に適しています。積み重ねて保管できるため、小スペースで管理できます。
  • 採取用インクリメントスコップ テラオカ(ANEX)

    採取用インクリメントスコップ

    テラオカ(ANEX)
    12,980税込14,278
    1本
    25日以内出荷
    粉粒体試料のJIS規格に準拠した検査や試験のために、高い再現性で誰でも簡単に試料を採取または調整目的でご使用できます。本器は試料採取及び試料調節を行う時、サンプリングで使用する器具です。試料を均一に広げた状態にしてインクリメントスコップを底部まで差込み採取します。JIS M 8100 によりサイズの規定があります。販売以来、現在では省庁、農政局、民間の研究所等で幅広く使用されております。
    材質SUS304
  • 縮分用インクリメントスコップ テラオカ(ANEX)

    縮分用インクリメントスコップ

    テラオカ(ANEX)
    12,980税込14,278
    1本
    25日以内出荷
    粉粒体試料のJIS規格に準拠した検査や試験のために、高い再現性で誰でも簡単に試料を採取または調整目的でご使用できます。本器は試料採取及び試料調節を行う時、サンプリングで使用する器具です。試料を均一に広げた状態にしてインクリメントスコップを底部まで差込み採取します。JIS M 8100 によりサイズの規定があります。販売以来、現在では省庁、農政局、民間の研究所等で幅広く使用されております。
    材質SUS304
  • 磁製ボールミルポット(玉付) テラオカ(ANEX)

    磁製ボールミルポット(玉付)

    テラオカ(ANEX)
    10,498税込11,548
    1セット
    15日以内出荷
  • コンテナTC-1用仕切り板 テラオカ(ANEX)

    コンテナTC-1用仕切り板

    テラオカ(ANEX)
    339税込373
    1個
    5日以内出荷
    試薬瓶コンテナは本体と仕切り板の大小で構成されています。仕切り板には切込み溝が設けられてあり、大小の仕切り板を組み合わせることにより、ガラス容器、樹脂製容器、ステンレス製容器など様々なものを収納できます。
  • 試薬瓶コンテナ テラオカ(ANEX)

    試薬瓶コンテナ

    テラオカ(ANEX)
    3,498税込3,848
    1個
    5日以内出荷
    試薬瓶コンテナは本体と仕切り板の大小で構成されています。仕切り板には切込み溝が設けられてあり、大小の仕切り板を組み合わせることにより、ガラス容器、樹脂製容器、ステンレス製容器など様々なものを収納できます。
    有効内寸(mm)369×248×110外寸(mm)400×280×125上部内寸(mm)377×256×120
  • PE手付ビーカー テラオカ(ANEX)

    PE手付ビーカー

    テラオカ(ANEX)
    319税込351
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    ポリエチレン製の乳白色の容器です。
  • ナイロン網フルイ用受皿 テラオカ(ANEX)

    ナイロン網フルイ用受皿

    テラオカ(ANEX)
    11,980税込13,178
    1個
    10日以内出荷
    内径(Φmm)200
  • ナイロン網フルイ テラオカ(ANEX)

    ナイロン網フルイ

    テラオカ(ANEX)
    10,980税込12,078
    1個
    10日以内出荷
    JIS-Z8801と同等の目開き検査をクリアしたものだけを使用しており、ステンレス製試験ふるいと同程度の正確性をもっています。枠には表面硬度が高いユーピロン樹脂を使用。永久帯電防止仕様で粉塵付着を押さえます。
    内径(Φmm)200深さ(mm)45
  • ナイロン網フルイ用受皿・蓋セット テラオカ(ANEX)

    ナイロン網フルイ用受皿・蓋セット

    テラオカ(ANEX)
    23,980税込26,378
    1セット
    10日以内出荷
    種類受け皿と蓋内径(Φmm)200
  • 簡易型保管庫 テラオカ(ANEX)

    簡易型保管庫

    テラオカ(ANEX)
    99,980税込109,978
    1台
    3日以内出荷
    この保管庫は、扉に取付けられたダイヤル錠とシリンダー錠の二重ロックで 安全・安心を形にしました。 ダイヤル錠は4桁ダイヤルでその都度解錠番号を変更できます。 暗証番号を忘れた場合、扉の解錠に使用する[非常用検索キー](別売品)を ご用意しております。扉が閉まったままでも暗証番号を検索できます。 ダイヤル錠は電源や配線工事も不要で、鍵の管理を気にする必要がありません。 使用者が変わっても暗証番号の変更で済みます。 (ケース・つまみ、フロントカバー/樹脂製) 鍵の保管が必要になりますが、シリンダー錠と併用することで更に安全性が 高くなります。(シリンダー錠ケース:樹脂製) SNXシリーズの底部はビス用の穴が4箇所あり、その上に底板が置かれています。 他の保管庫やデスク上に固定した場合、底板を外さない限り庫内からビス部分が見えません。 簡易型の金庫にもなりますが重要なものを保管する目的で作られたものではありません。 ※固定する箇所の肉厚や材質により、お客様にて加工が必要な場合があります。
    材質/仕上SUS304 内外面研磨仕上耐荷重(kg)天板(TOP)10 棚板10(均等分散荷重)扉開閉方式片開き扉(本体と扉は丁番取付け)/樹脂製埋め込み把手 鍵1箇所/ダイヤル付ロックキー1箇所収納部分室数1室RoHS指令(10物質対応)対応
  • 簡易型保管庫 SNX-400 テラオカ(ANEX)

    簡易型保管庫 SNX-400

    テラオカ(ANEX)
    99,980税込109,978
    1台
    当日出荷
    扉に取付けられたダイヤル錠とシリンダー錠の二重ロックで安全・安心を形にしました。ダイヤル錠は電源や配線工事も不要で、鍵の管理を気にする必要がありません。使用者が変わっても暗証番号の変更で済みます。ダイヤル錠は、4桁ダイヤルでその都度解錠番号を変更できます。暗証番号を忘れた場合、扉の解錠に使用する「非常用検索キ-」(別売品)をご用意しております。
    トラスコ品番816-8923セット内容棚板:1枚材質本体・棚板:ステンレス(SUS304)、ケース・つまみ・フロントカバー:樹脂、シリンダー錠ケース:樹脂質量(kg)8.52018年トラスコ掲載ページ10 1196
  • ラボジャッキ回転グリップ付ラチェットハンドル式スタンダード テラオカ(ANEX)

    ラボジャッキ回転グリップ付ラチェットハンドル式スタンダード

    テラオカ(ANEX)
    39,980税込43,978
    1個ほか
    翌々日出荷から6日以内出荷
    用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに材質フレーム:SS400クロームメッキ仕上 回転軸:SCM435(クロームメッキ仕上) 天板、底板:ステンレス(SUS304) ラチェットハンドル:特殊鋼(メッキ仕上げ) 回転グリップ:樹脂