「1槽シンク 600」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
作業効率のよい水槽深さ240mmを採用しました。
高さ(mm)800
仕様脚部アジャストボール付(SUS430)
付属品ジャバラホース700mm
材質ステンレスSUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
右水切り(R)と左水切り(L)の2種類をご用意しました。
洗浄したものを置いたり乾燥させたりするのに便利です。
間口(mm)900、水切:C300
付属品ジャバラホース1m
材質ステンレスSUS430
高さ(mm)800
奥行(mm)600
RoHS指令(10物質対応)対応
バックガード寸法(mm)高さ150×厚み60
寸法(間口W×奥行D×高さH)(cm)水槽:B520×470×240
作業効率のよい水槽深さ240mmを採用しました。
高さ(mm)800
奥行(mm)600
仕様脚部アジャストボール付(SUS430)
付属品ジャバラホース1m
材質ステンレスSUS430
RoHS指令(10物質対応)対応
バックガード寸法(mm)高さ150×厚み60
作業効率のよい水槽深さ240mmを採用しました。
高さ(mm)800
奥行(mm)450
仕様脚部アジャストボール付(SUS430)
付属品ジャバラホース1m
材質ステンレスSUS430
RoHS指令(10物質対応)対応
バックガード寸法(mm)高さ90×厚み30
動物研究室、畜産関係、ペットショップなどで小動物や小型犬を洗うための水槽です。パイプ脚仕様のステンレス製バスです。お手入れも簡単で清潔さを保ちます。バックガードがついており、水槽と壁の設置面の水はねを防止します。深めの水槽で使いやすく、ドックバスとしてもご利用いただいております。
バックガード寸法(mm)150-60
小型瓶洗浄機をシンクに取り付けてあるので作業性に優れています。
使い勝手のよいサイズで、取り外し可能な水切棚をご用意しました。
洗浄機は小型瓶専用です。形状や大きさによって使用できない瓶があります。
(胴径75mm以下、口内径20mm以上の容器が最適)
高さ(mm)850
間口(mm)600
奥行(mm)600
付属品十字金具:SUS304×1個(嵌め込み式)/水切棚:SUS304×1枚(外形寸法/W200×D453×H30mm)(有効寸法/200×413mm・Φ10mmパンチング)
材質本体・シンク:ステンレスSUS304(混合栓、排水トラップ等除く)、逆噴射部:真鍮(クロムメッキ仕上)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥299,800
税込¥329,780
35日以内出荷
自動センサーにより、手をかざすだけで吐水・止水が出来ます!。手が汚れている時や両手がふさがっている時にタッチレスで吐水・止水ができます。一槽タイプのステンレス流し台です。水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。
ホース長さ(mm)ジャバラホース:700
バックガード寸法(mm)90
脚部構造アジャストボール付(SUS430)
関連キーワード