3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
13,980 税込15,378
当日出荷

手軽にお手持ちの鉄工用ドリルの再研磨ができます。 金属製ながら9kgと比較的軽く、小型な為に場所をとらず、持ち運びにも便利。 ドリル先端角を90度~140度内の任意の角度で研磨可能。 研磨する操作が単純で、特別なコツなどを一切必要としない。 刃先シンニング加工ができます。
用途鉄工用ドリルの再研磨に。 鉄工用ドリルのシンニング加工に。 モーター回転数(min-1[r.p.m])5100 無負荷回転数(min-1[r.p.m])3700 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)200 電源コード(m)1.75(本体より取り外し可能) 付属品コレット(Φ3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13mm用)×各1個、ホルダーユニット、T型六角棒レンチ、ビットホルダー(小径ドリル用チャック) 使用砥石付属:CBN#200(ハイス用)、オプション:SDC#200(超硬用) 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)282×185×110 質量(kg)9.8 モーター単相交流式(カーボンブラシレス) 定格使用時間(分)30 研磨可能ドリル(材質)ハイス鋼ドリル、チタンコートハイス鋼ドリル、コバルトハイス鋼ドリル(種類)ストレートシャンクドリル、六角軸ドリル(サイズ)Φ2.0~13.0mm
1台
139,800 税込153,780
当日出荷