車載されているパンタジャッキに取り付ける事で、電動インパクトレンチやエアーインパクトレンチで、ジャッキアップ/ダウンが可能になる為、車載ジャッキを電動ジャッキのように、ご使用頂くことが出来ます。
取付可能対象パンダジャッキ:1枚/丸タイプ(口金の厚さ/8.5mmまで、穴の大きさ/10mm以上)、2枚/角タイプ(口金の間隔/16.5mm以上、穴の大きさ/10mm以上)
材質合金鋼
差込角(mm)12.7
六角対辺(mm)21
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
お持ちのクルマの純正パンタジャッキを使って面倒なジャッキアップ作業を電動で楽々サポート
ミニバン・SUVクラスでも約13~15秒でジャッキアップ
バリアブルスイッチで安全にゆっくりジャッキダウン
付属品専用ジャッキヘルパーAタイプ、Bタイプ、ロングボルト、ショートボルト、ナット×2、ワッシャ×4、スプリングワッシャ×2
材質本体:強化ナイロン・ABS、スチール / ホルダー部:スチール・ナイロン・ゴム、ジャッキヘルパー/ボルトナット:スチール
回転数(min-1[r.p.m])0~320
最大トルク(N・m)20
コード長さ(m)2
定格消費電力(W)600
本体質量(kg)2.7
使用電源(V)AC100 (50/60Hz)
絶縁方式二重絶縁
定格消費電流(A)6
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×180×370
総質量(kg)4.2
1台
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
「クルマ好き」「DIY派」のあなたへ、他にはない、進化した新時代のジャッキアップ。一般的なパンタジャッキの常識を覆す新機能で、あなたのガレージ作業を劇的に効率化します。ラチェットレンチで素早いジャッキアップ。付属のラチェットレンチにより、少ない力で効率的にジャッキアップが可能。一般的な持ち手での作業に比べて、圧倒的に楽になります。様々なツールと連動する高い互換性。12.7mm (1/2インチ) 差込口採用: 様々な電動ツールやインパクトレンチなどと連動可能。作業効率が飛躍的に向上します。エマーソンブランドとの連携: 別売の電動レンチEM-269(エマーソン)ともスムーズに連携し、さらに楽にジャッキアップできます。※選べる支持台。 浅溝・深溝の切り替え可能な支持台で、様々な車両のジャッキポイントに対応。別売りの樹脂製のサイド掛けジャッキアダプタ(EM226N)に対応し、ジャッキポイントをしっかり保護
1個
¥6,398
税込¥7,038
4日以内出荷
ジャッキアップ&インパクトの1台2役。トルクリミッター搭載で安全締め付け機構付きのためボルトを締め付け過ぎない。
入力電圧(V)AC100、50/60Hz
最大トルク(N・m)緩め(左回転)300/締め(右回転)120
付属品19mmロングソケット、21mmロングソケット、車載ジャッキヘルパーAtype(EM-234)、車載ジャッキヘルパーBtype、ボルトナットワッシャ×2、スプリングワッシャ
質量(kg)2.1
色オレンジ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×203×273
1セット
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
関連キーワード