「自動車用ジャッキ」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
能力(t)(最大)1.0
最大使用荷重9.8kN
本体質量(kg)6.78
最高位(mm)355
最低位(mm)138
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)382×130×138
適合車種軽自動車~普通乗用車
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
DIY派必見!軽くて使いやすいコンパクトジャッキでタイヤ交換がもっと手軽になるジャッキ登場!。軽自動車・普通車にオススメの新型コンパクトジャッキその名も『ジャッキjr』。後輪がキャスターから車輪になったことで、直進性がUP!。支持台は別売アダプターに交換可能!!【EM226N 別売り】
適合最低・最高位(mm):145~400
ストローク(mm)255
幅(mm)151
色イエロー/ブラック
高さ(mm)173
奥行(mm)353
本体質量(kg)8.6
揚程最大質量(t):1.0(車両質量ではありません。)
油量(cc)85
使用荷重(kN)最大:9.8
総質量(kg)9.65
1台
¥8,898
税込¥9,788
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

油圧フロアージャッキ 2t
モノタロウ
¥4,698
税込¥5,168
軽自動車・小型乗用車に最適!!。支持台2重皿仕様・二重皿にする事で、支持台とジャッキが接触する面を増やすことができ、支持台の傾きをより抑える事ができ、ジャッキアップ時の安定性を増すことが可能となります。特にサイド上げでの1輪交換の際に有効。
適合最低・最高位(mm):130 ~ 385
ストローク(mm)255
幅(mm)195
色ブラック
高さ(mm)183
奥行(mm)518
本体質量(kg)9.5
揚程最大質量(t):2.0(車両質量ではありません。)
油量(cc)110
使用荷重(kN)最大:19.6
総質量(kg)10.5
1台
¥8,198
税込¥9,018
5日以内出荷
関連キーワード