現場で支持される定番品はコレ!
その他折りたたみコンテナ75L用
材質コーナーPP、LアングルPVC
色Lコーナー黒、アングル青
質量(g)2650
耐荷重(kg)150
アズワン品番65-0393-39
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)684×474×133
1台
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
スタッキング・ネスティング可能:異色方向・異形状方向でスタッキングが出来、180°回転することにより、ネスティング出来ます。収納スペースの節約:空箱時には、ネスティングすることにより、収納スペースが節約できます。
用途モジュールコンテナー
材質PP
適合DN-3SL・6SH・6ML・12MH
有効内寸(mm)415×220×75
外寸(mm)477×277×100
内寸(mm)435×240×85
フタなし
スタッキング高さ(mm)90
ネスティング高さ(mm)30
圧縮荷重(N[kgf])9800[1000]
スタッキング可
ネスティング可
生産ライン・運搬・出荷・整理・保管など作業能率向上に役立つ工場用コンテナーです。
材質導電PP
有効内寸(mm)599×401×301
外寸(mm)655×453×331
内寸(mm)611×411×314
フタなし
特性導電性
コンテナ種類ベタ目
様々な分野で活躍するオールマイティーのコンテナー。小型から超大型までの充実した品揃え。
タイプスタッキング可/ネスティング可
材質PP
有効内寸(mm)575×375
外寸(mm)703×493×344
内寸(mm)618×418×320
フタなし
圧縮荷重(N[kgf])4110[420]
コンテナ種類メッシュ
工業部品の大量輸送に効果を発揮する、金具操作によるネスティング・スタッキング式ボックスシリーズです。工業部品の輸送に最適:強度と安定性に優れたコンテナーで重量のある工業部品の輸送に最適です。また、パレットにも効率よく積載できます。保管に場所を取りません:金具操作によって、積み上げ、積み重ねができ、保管に場所をとりません。大量輸送に効果的:ネスティング・スタッキング式ボックスシリーズです。
タイプベタ目
材質PP
内寸(mm)850×520×189
フタなし
ネスティング高さ(mm)90.5
外寸法・幅(mm)-
外寸法・高さ(mm)-
圧縮荷重(N[kgf])6370[650]
外寸法・奥行(mm)-
スタッキング可
ネスティング可
有効内寸法・奥行(mm)-
有効内寸法・高さ(mm)-
有効内寸法・幅(mm)-
様々な分野で活躍するオールマイティーのコンテナー。小型から超大型までの充実した品揃え。
タイプスタッキング可/ネスティング可
材質PP
有効内寸(mm)575×375
外寸(mm)703×493×344
内寸(mm)618×418×320
フタなし
材質(金具)鉄(メッキ処理)
圧縮荷重(N[kgf])4110[420]
コンテナ種類メッシュ
関連キーワード