容器が浅く取り出しやすい「ロータイプ」。タープやポールなど長尺アイテムの収納にも最適。フタが平らなのでテーブルやイスとしても利用可能。突然の雨でも安心のフタ構造。持ち運びしやすいバックル付き。ベルトガイド付き。仕切板(別売)設置可能。
用途コンテナボックス、収納ボックス、収納ケースとして。アウトドアやキャンプ、道具箱などに。スタッキング 座れる 収納ボックス 収納ケース コンテナボックス ハードケース ハードボックス 蓋付き 頑丈
バラ積みや、不定形の荷物を安全かつ大量に輸送・保管できます。ベースパレットには、フォーク作業に便利なリスパレットを使用しております。コンテナ嵌合式で安定性の良い段積みができます。折りたたみタイプで約1/3の減容化が可能です。20フィートコンテナー20台収納・空(折りたたんだ場合)60台収納。
用途機械部品等の保管・輸送。青果物、食品等の保管・輸送。
トラスコ品番752-7284
セット内容パレット、側板、金具類、ボルトナット類
材質ポリプロピレン(PP)
質量(kg)54
2018年トラスコ掲載ページ8 0834
1個
¥109,800
税込¥120,780
21日以内出荷
TP規格コンテナー。コンテナー管理の合理化に効果的です。物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。
材質PP
有効内寸(mm)1128×290×124
外寸(mm)1173×335×149
内寸(mm)1138×300×134
圧縮荷重(N[kgf])22500[2300]
TP規格コンテナー
コンテナー管理の合理化に効果的です。
物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。
材質PP
有効内寸(mm)290×290×80
外寸(mm)335×335×103
内寸(mm)300×300×90
圧縮荷重(N[kgf])14700[1500]
TP規格コンテナー。コンテナー管理の合理化に効果的です。物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。
材質PP
有効内寸(mm)290×290×80
外寸(mm)335×335×103
内寸(mm)300×300×90
圧縮荷重(N[kgf])14700[1500]
TP規格コンテナー。コンテナー管理の合理化に効果的です。物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。
材質PP
持ち運びし易い:持ち運びに便利な袋取手付です。目盛り付:容量確認に便利な目盛り付です。スタッキング可能:積み重ねができる形状です。
用途食品加工・農水産加工から工業用まで幅広い分野で活躍します。
スタッキング可
折り畳み可否不可
トラスコ品番458-0869
材質PP
有効内寸(mm)780×540×465
外寸(mm)880×640×515
内寸(mm)800×560×480
圧縮荷重(N[kgf])49000以上[5000以上]
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
TECCELL(テクセル)を使用しているため軽量で、底面・側面の反りが少ない長尺コンテナです。オール樹脂性でリサイクルが可能です。
用途長尺物の容器自動車・弱電の部品プラスチック押し出し製品ゴルフクラブ・釣竿等の長尺品蛍光灯の廃棄用
材質ポリプロピレン(PP)
フタなし
2018年トラスコ掲載ページ8 0784
コンテナ種類ベタ目
TP規格コンテナー。コンテナー管理の合理化に効果的です。物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。
材質PP
有効内寸(mm)290×122×80
外寸(mm)335×168×103
内寸(mm)300×132×90
圧縮荷重(N[kgf])16500[1680]
TP規格コンテナー。コンテナー管理の合理化に効果的です。物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。
材質PP
有効内寸(mm)793×290×170
外寸(mm)838×335×195
内寸(mm)803×300×180
圧縮荷重(N[kgf])23100[2350]
積み重ねができる形状で、持ち運びに便利な袋取手付です。
本体はインジェクション成型なので頑丈です。
500L本体にはフォークリフトの差し込み口があります。
用途食品加工・農水産加工から工業用まで幅広い分野で活躍します。
スタッキング可
折り畳み可否不可
トラスコ品番458-0877
材質PP
有効内寸(mm)1215×740×532
外寸(mm)1340×865×688
内寸(mm)1230×755×550
圧縮荷重(N[kgf])49000以上[5000以上]
1個
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
TP規格コンテナー。コンテナー管理の合理化に効果的です。物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。
材質PP
有効内寸(mm)960×290×170
外寸(mm)1005×335×195
内寸(mm)970×300×180
圧縮荷重(N[kgf])21600[2200]
TP規格コンテナー。コンテナー管理の合理化に効果的です。物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。
仕様嵌合商品:TP規格コンテナー
適合(蓋)TP-36蓋、TP-36蓋(ロック付)、TP-36蓋(IC蓋)
材質PP
有効内寸(mm)625×290×80
外寸(mm)670×335×103
内寸(mm)635×300×90
圧縮荷重(N[kgf])23520[2400]
用途TP規格コンテナー蓋
材質PP
外寸(mm)344×344×24
内寸(mm)338×338×11
TP規格コンテナー
コンテナー管理の合理化に効果的です。
物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。
材質PP
有効内寸(mm)290×290×172
外寸(mm)335×335×195
内寸(mm)300×300×182
圧縮荷重(N[kgf])15200[1550]
耐久性と安全性に優れた信頼できる汎用パーツボックス。下フランジ:隙間が開かない下フランジ設計で、チリや埃をシャットアウト。持ち運びに便利な取手:作業性がよい袋持手(短側面)
材質PP
有効内寸(mm)310×235×84
外寸(mm)361×272×96
内寸(mm)317×242×92
圧縮荷重(N[kgf])12400[1270]
TP規格コンテナー。コンテナー管理の合理化に効果的です。物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。
材質PP
有効内寸(mm)960×290×76
外寸(mm)1005×335×103
内寸(mm)970×300×87
圧縮荷重(N[kgf])24000[2440]
耐久性と安全性に優れた信頼できる汎用パーツボックス。下フランジ:隙間が開かない下フランジ設計で、チリや埃をシャットアウト。持ち運びに便利な取手:作業性がよい袋持手(短側面)
材質PP
有効内寸(mm)560×320×111
外寸(mm)622×373×125
内寸(mm)570×330×121
圧縮荷重(N[kgf])29400[3000]
TP規格コンテナー
コンテナー管理の合理化に効果的です。
物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。
材質PP
有効内寸(mm)458×290×173
外寸(mm)503×335×195
内寸(mm)468×300×183
圧縮荷重(N[kgf])15200[1550]
耐久性と安全性に優れた信頼できる汎用パーツボックス。下フランジ:隙間が開かない下フランジ設計で、チリや埃をシャットアウト。持ち運びに便利な取手:作業性がよい袋持手(短側面)
材質PP
有効内寸(mm)257×241×99
外寸(mm)311×272×108
内寸(mm)267×251×106
圧縮荷重(N[kgf])8530[870]
耐久性と安全性に優れた信頼できる汎用パーツボックス。下フランジ:隙間が開かない下フランジ設計で、チリや埃をシャットアウト。持ち運びに便利な取手:作業性がよい袋持手(短側面)
材質PP
有効内寸(mm)499×347×146
外寸(mm)567×399×166
内寸(mm)511×359×160
圧縮荷重(N[kgf])14110[1440]
耐久性と安全性に優れた信頼できる汎用パーツボックス。下フランジ:隙間が開かない下フランジ設計で、チリや埃をシャットアウト。持ち運びに便利な取手:作業性がよい袋持手(短側面)
材質PP
有効内寸(mm)461×337×251
外寸(mm)510×380×271
内寸(mm)471×347×265
圧縮荷重(N[kgf])14700[1500]
耐久性と安全性に優れた信頼できる汎用パーツボックス。下フランジ:隙間が開かない下フランジ設計で、チリや埃をシャットアウト。持ち運びに便利な取手:作業性がよい袋持手(短側面)
材質PP
有効内寸(mm)560×320×206
外寸(mm)622×373×224
内寸(mm)570×330×219
圧縮荷重(N[kgf])24500[2500]
耐久性と安全性に優れた信頼できる汎用パーツボックス。下フランジ:隙間が開かない下フランジ設計で、チリや埃をシャットアウト。持ち運びに便利な取手:作業性がよい袋持手(短側面)
トラスコ品番411-0528
材質PP
有効内寸(mm)500×324×95
外寸(mm)548×364×120
内寸(mm)508×332×110
圧縮荷重(N[kgf])29400[3000]
1個
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
耐久性と安全性に優れた信頼できる汎用パーツボックス。下フランジ:隙間が開かない下フランジ設計で、チリや埃をシャットアウト。持ち運びに便利な取手:作業性がよい袋持手(短側面)
材質PP
有効内寸(mm)399×275×112
外寸(mm)440×320×128
内寸(mm)406×282×121
圧縮荷重(N[kgf])28220[2880]
耐久性と安全性に優れた信頼できる汎用パーツボックス。下フランジ:隙間が開かない下フランジ設計で、チリや埃をシャットアウト。持ち運びに便利な取手:作業性がよい袋持手(短側面)
材質PP
有効内寸(mm)565×373×325
外寸(mm)615×423×348
内寸(mm)575×383×340
圧縮荷重(N[kgf])14700[1500]
耐久性と安全性に優れた信頼できる汎用パーツボックス。下フランジ:隙間が開かない下フランジ設計で、チリや埃をシャットアウト。持ち運びに便利な取手:作業性がよい袋持手(短側面)
材質PP
有効内寸(mm)480×380×147
外寸(mm)530×420×165
内寸(mm)488×388×159
圧縮荷重(N[kgf])24500[2500]
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
有効容積90%:側面・内面をフラット形状にすることで、外寸法に対する有効容積率約90%を実現しました。滑り防止:各辺にTPE(エラストマー)が配置してありますので、積載時にもまた、ハンドリング時にも滑りません。組立簡単:ボトムロック方式の採用により、組立て・折りたたみ、また蓋のロックもワンタッチ操作が可能です。封印機能:短側面に、結束バンド用の孔を施してありますので、封印が可能です。持ち手穴:短側面に持ち手穴を施してありますので、ハンドリング性が向上します。5色のカラーバリエーション。
用途プラスチックならではの耐久性・耐衝撃性・耐候性、そしてまた、軽量であること、衛生的であることといった特性が大いに生かされたリスボックス。更に機能性・デザイン性にも優れているため、食品加工・化学・医薬・工業・流通などあらゆる分野の循環型環境活動を積極的に推進できる次世代ボックスです。
寸法(mm)(ロック部外寸)600×350
有効内寸(mm)585×340×259
外寸(mm)602×352×280
内寸(mm)585×340×259
折りたたみ寸法(mm)845×528×32
TPO規格コンテナー。ワンタッチ操作:黒いバーを下におろすだけでワンタッチ操作でラクラク折りたたみ。TP規格箱に対応:TP規格箱と相互嵌合が可能です。かんばんホルダー:TP規格箱と同様のTPプレートが取り付け可能です。輸送コスト削減:折りたたんで運べば効率アップ、特に遠隔地との通いには効果的です。スペースの有効活用:必要ではない時はたたんでコンパクトに、保管スペースの削減が出来、限り有るスペースを有効に活用できます。
材質PP
有効内寸(mm)462×296×171
外寸(mm)503×335×195
内寸(mm)468×300×181
折りたたみ寸法(mm)503×335×60
圧縮荷重(N[kgf])14600[1490]
物流の合理化に貢献する汎用ボックス。規格パレットに効率よく積載できるシリーズです。
材質PP
有効内寸(mm)254×180×88
外寸(mm)296×216×105
内寸(mm)264×190×102
圧縮荷重(N[kgf])22050[2250]
耐久性と安全性に優れた信頼できる汎用パーツボックス。下フランジ:隙間が開かない下フランジ設計で、チリや埃をシャットアウト。持ち運びに便利な取手:作業性がよい袋持手(短側面)
材質PP
有効内寸(mm)605×399×235
外寸(mm)654×448×255
内寸(mm)615×408×245
圧縮荷重(N[kgf])19600[2000]
耐久性と安全性に優れた信頼できる汎用パーツボックス。下フランジ:隙間が開かない下フランジ設計で、チリや埃をシャットアウト。持ち運びに便利な取手:作業性がよい袋持手(短側面)
材質PP
有効内寸(mm)500×324×300
外寸(mm)548×364×316
内寸(mm)508×332×310
圧縮荷重(N[kgf])14700[1500]
耐久性と安全性に優れた信頼できる汎用パーツボックス。下フランジ:隙間が開かない下フランジ設計で、チリや埃をシャットアウト。持ち運びに便利な取手:作業性がよい袋持手(短側面)
材質PP
有効内寸(mm)500×324×235
外寸(mm)548×364×251
内寸(mm)508×332×245
圧縮荷重(N[kgf])17640[1800]
自動倉庫専用に開発されたコンテナーです。本体の分割目盛に合せて簡単に仲仕切がセット出来、バーコード対応も可能です。
材質PP
有効内寸(mm)617×451×230
外寸(mm)675×500×250
内寸(mm)625×459×240
圧縮荷重(N[kgf])24500[2500]
耐久性と安全性に優れた信頼できる汎用パーツボックス。下フランジ:隙間が開かない下フランジ設計で、チリや埃をシャットアウト。持ち運びに便利な取手:作業性がよい袋持手(短側面)
材質PP
有効内寸(mm)605×399×235
外寸(mm)654×448×255
内寸(mm)615×408×245
TP規格コンテナー。コンテナー管理の合理化に効果的です。物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。
材質PP
有効内寸(mm)793×290×124
外寸(mm)838×335×149
内寸(mm)803×300×134
圧縮荷重(N[kgf])23600[2400]
TP規格コンテナー。コンテナー管理の合理化に効果的です。物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。
材質PP
有効内寸(mm)290×290×127
外寸(mm)335×335×149
内寸(mm)300×300×137
圧縮荷重(N[kgf])11350[1160]
TP規格コンテナー。コンテナー管理の合理化に効果的です。物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。
仕様底面凹凸タイプ
材質PP
有効内寸(mm)625×290×172
外寸(mm)670×335×195
内寸(mm)635×300×182
圧縮荷重(N[kgf])27440[2800]
TP規格コンテナー。コンテナー管理の合理化に効果的です。物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。
材質PP
有効内寸(mm)458×290×80
外寸(mm)503×335×103
内寸(mm)468×300×90
圧縮荷重(N[kgf])19400[1980]
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ