バラ積みや、不定形の荷物を安全かつ大量に輸送・保管できます。ベースパレットには、フォーク作業に便利なリスパレットを使用しています。段積みできます。金属類の材質はステンレスです。分解収納タイプで約1/3の減容化が可能です。側面はパレットに整列収納が可能です。20フィートコンテナ30台収納・空(折り畳んだ場合)90台収納できます。機械部品等の保管・輸送。青果物、食品等の保管・輸送。変形・荷崩れを防止するため、正しく(ズレないように)積み上げてください。トラック輸送時は段積みしないようにしてください。
材質【樹脂部】ポリプロピレン(PP)、【金属部】鉄
色ブルー
高さ(mm)700
タイプ分解収納式
奥行(mm)1100
容量(L)580
間口(mm)1100
静荷重(kg)最大1875
適合機器ハンドパレットトラック・フォークリフト
アズワン品番64-5043-71
メーカー商品コード868-6837
最大動荷重(kg)625
1個
¥89,980
税込¥98,978
30日以内出荷
関連キーワード