マザーズ(Mothers)プロテクタントは、ゴムやビニール、プラスチック、ファイバーグラスに効果的な浸透式の紫外線プロテクトケミカルです。一度の施工で、約30日間の保護効果を保ちます。ダッシュボードやバンパー、トリム、タイヤなどの劣化を防いでくれます。紫外線は、ゴムやプラスチックを激しく傷めてしまいます。白っぽくなってきたり、ひび割れてきたり、それだけでとても古臭く見えてしまいます。このマザーズ・プロテクタントをこまめに使用すると、ダッシュボードやトリムなどがいつでも新品のような色合いを保ってくれます。コーティングされていないプラスチックやゴムに使用してください。
用途コーティングされていないゴムやプラスチックの耐オゾン、紫外線保護浸透剤
適合ゴム、プラスチック、タイヤ、バンパーなど
危険物の類別非危険物
特性耐紫外線
今や磨き材の定番中の定番”マグポリ”です。
マグネシウム、アルミニウムパーツを磨くのに最適です。
驚くほど簡単に輝きを取り戻せます。
用途金属磨き
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
マザーズ パワーボールは、ドリルに取付けて使用する研磨用スポンジです。直径約150mmのスポンジは短時間で広い範囲をポリッシュするのに適しています。金属・車のテールレンズなどに使用が可能です。ポリッシュする用途によってケミカルを選択して下さい。本製品はスポンジ面の上下を入れ替えられるリバーシブルタイプです。広い部分を手作業でポリッシュするとどうしてもムラになったり、膨大な時間が掛かってしまいます。パワーボールなら時間が大幅に短縮できますし、均一に仕上げることが出来ます。スポンジが汚れたらぬるま湯と中性洗剤で洗って繰り返し使用できます。
用途金属・プラスチックのポリッシャー
適合無加工の金属面、自動車・オートバイのテールレンズなど(塗装面には使用できません)、【条件】チャック径6mm以上のドリル
直径(Φmm)【本体】約150
アズワン品番64-3280-60
危険物の類別非危険物
1個
¥8,498
税込¥9,348
欠品中
マザーズから満を持して登場!究極の水なし洗車ケミカル!。カリフォルニアゴールド ウォーターレス・ウォッシュ&ワックスはその名の通り、水分が無くても愛車を素早く簡単に洗車してワックスをかけることができます。石鹸や洗剤で汚れを洗い流していた従来の洗車と同じように、マザーズ独自の超滑らかな成分が優れた潤滑性をもたらし、汚れやホコリをカプセル化して溶かし、ボディを傷つけずに安全に吹き上げ、磨き上げることができます。今までの水道などの条件に縛られていた洗車に代わる画期的な製品です。シンプルな使い勝手と美しい仕上がりで愛車を輝かせます。
用途ボディ表面の洗車およびワックス
適合自動車・オートバイのボディ・塗装面・ガラス面
容量(mL)710
アズワン品番64-3280-16
危険物の類別非危険物
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ショータイム インスタントディテイラーは水を使わずスプレーして拭き取るだけで、ボディ表面の指紋や汚れ、水滴跡などをきれいに除去します。外出前のちょっとした瞬間に使用すれば、愛車の色と輝きを引き立ててくれます。綺麗にしたいところに、そのまま直接スプレーし、キレイなウエスで拭上げるだけの、簡単&スピーディーな液体クリーナーWAXです。ボディー、フェンダーなどの塗装面、金属面やクロームパーツに付着した、鳥のフンやダスト、指紋や水滴跡などを除去し、光沢を取り戻します。水は使わないので、場所を選ばず、手軽にWAX仕上げが出来ます。
用途自動車・オートバイのボディの洗浄
適合自動車・オートバイのボディ、金属面
容量(mL)473
アズワン品番64-3280-71
危険物の類別非危険物
1個
¥2,598
税込¥2,858
8日以内出荷
新しくなったマザーズクロームポリッシュは、クロームパーツ、ホイール、アクセサリーパーツが今まで以上に輝きます。先進のポリマーは、指紋や水アカなどから保護し、研磨剤を含まないので、ガラスや鏡面にも安心してお使いいただけます。
用途金属、メッキパーツの洗浄、艶出し
適合スチール、アルミ、真鍮、ステンレス、クロームパーツ
容量(mL)355
アズワン品番64-3280-78
危険物の類別非危険物
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ショータイム インスタントディテイラーは水を使わずスプレーして拭き取るだけで、ボディ表面の指紋や汚れ、水滴跡などをきれいに除去します。外出前のちょっとした瞬間に使用すれば、愛車の色と輝きを引き立ててくれます。綺麗にしたいところに、そのまま直接スプレーし、キレイなウエスで拭上げるだけの、簡単&スピーディーな液体クリーナーWAXです。ボディー、フェンダーなどの塗装面、金属面やクロームパーツに付着した、鳥のフンやダスト、指紋や水滴跡などを除去し、光沢を取り戻します。水は使わないので、場所を選ばず、手軽にWAX仕上げが出来ます。
用途自動車・オートバイのボディの洗浄
適合自動車・オートバイのボディ、金属面
容量(mL)710
アズワン品番64-3280-72
危険物の類別非危険物
1個
¥3,798
税込¥4,178
6日以内出荷
マザーズ パワーボールミニは、ドリルに取付けて使用する研磨用スポンジです。高さ60ミリ、幅80ミリの球状スポンジは狭い場所のポリッシュに最適です。約210ミリのエクステンションが付属していますので、手の届きにくい部分にも使用できます。無加工の金属・テールレンズなど、ポリッシュする用途によってケミカルを選択して下さい。本製品はスポンジ面の上下を入れ替えられるリバーシブルタイプです。入り組んだ手の入りにくい部分のポリッシュにお勧めします。小さいパーツならボールを直接取付けて、手の届きにくい部位をポリッシュするならエクステンションを装着します。スポンジには細かく切れ込みが入っているので、少々、段差があるパーツも軽く押し付けるだけできれいに磨けます。スポンジが汚れたらぬるま湯と中性洗剤で洗って繰り返し使えます。
用途塗装面のワックスがけ・ポリッシュ
適合無加工の金属面、自動車・オートバイのテールレンズなど(塗装面には使用できません)、【条件】チャック径6mm以上のドリル
寸法(mm)【エクステンション】約210
直径(Φmm)【本体】約80×60
アズワン品番64-3280-59
危険物の類別非危険物
1個
¥8,498
税込¥9,348
4日以内出荷
マザーズバックトゥブラックヘビーデューティトリムクリーナーキットは、エクステリアトリムやテクスチャプラスチックを新品のような本来の色に復元する比類の無い洗浄能力を提供します。ヘビーデューティトリムクリーナーキットは、汚れを覆い隠すのではありません。ゲル状の本剤が長年の酸化・環境からの劣化・汚れ・染み込んだWAXなどを除去し、芯から綺麗にします。自然な仕上がりを長期間保持します。
用途自動車・オートバイの外装樹脂パーツ・ゴム・ビニールパーツの洗浄・保護
適合自動車のバンパー・フェンダー・ミラー窓枠・吸気口、スクーターなどのインナーフェンダーなどの無塗装のプラスチックパーツ、ゴム、ビニールなど※光沢あるプラスチックや塗装面には使用できません
容量(mL)355
アズワン品番64-3280-37
危険物の類別非危険物
1個
¥3,198
税込¥3,518
8日以内出荷
バックトゥブラック タイヤリニューは、タイヤのブランドや色に関係なく、カプセル化された洗浄成分が茶褐色の汚れ、泥、油分、ブレーキダストなどの頑固な汚れを溶かして新品のようなタイヤに戻してくれます。ホワイトウォールタイヤにもおすすめです。実際バイクも車も、新品のタイヤって綺麗で汚したくないです。それが、2ヶ月も走行すると忘れてしまい、いつのまにか洗車したのにタイヤが茶色っぽい。折角バイクを綺麗にしたのにタイヤのせいで引き締まらない。そんな時にこのタイヤリニューを使って見て下さい。簡単に新品当時の気持ちになれます。
用途タイヤウォールの洗浄・保護
適合自動車・オートバイのタイヤ側面(道路接地面には使用できません)
容量(mL)710
アズワン品番64-3280-74
危険物の類別非危険物
1個
¥2,398
税込¥2,638
6日以内出荷
関連キーワード