5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
瞬く間にショーカーのような輝きを与えてくれるスプレーWAX。スピード・スプレーワックスは、愛車にショーカーのような完璧な輝きを与える最も簡単で早い方法です。独自のスーパーチャージフォーミュラが、ボディに付着したホコリ、花粉、指紋、タールなどを徹底的に除去します。特別に調合されたカラーエンハンサーと光沢強化剤が、ボディに艶、深み、透明感を与えます。しかも、トリムなどに付着しても白く変色しません。他のワックスの補強材としてはもちろん、ワックス単独としてしっかりとボディを磨き上げることも可能です。
用途塗装面のワックス及びコーティング 容量(mL)710 アズワン品番64-3280-12 危険物の類別非危険物
1個
3,398 税込3,738
8日以内出荷

マザーズから満を持して登場!究極の水なし洗車ケミカル!。カリフォルニアゴールド ウォーターレス・ウォッシュ&ワックスはその名の通り、水分が無くても愛車を素早く簡単に洗車してワックスをかけることができます。石鹸や洗剤で汚れを洗い流していた従来の洗車と同じように、マザーズ独自の超滑らかな成分が優れた潤滑性をもたらし、汚れやホコリをカプセル化して溶かし、ボディを傷つけずに安全に吹き上げ、磨き上げることができます。今までの水道などの条件に縛られていた洗車に代わる画期的な製品です。シンプルな使い勝手と美しい仕上がりで愛車を輝かせます。
用途ボディ表面の洗車およびワックス 適合自動車・オートバイのボディ・塗装面・ガラス面 容量(mL)710 アズワン品番64-3280-16 危険物の類別非危険物
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

スプレーWAXは、素早く簡単に塗装面をキレイにし、輝かせ、保護します。濡れたままの状態でも、乾いた状態でも使用できるスプレーWAXは、塗装面に残っているWAX成分の効果を高めます。もちろん、WAXとしての性能も高く、スプレーして拭き上げるだけで鮮やかな輝きが手に入ります。
用途塗装面の洗浄、艶出し、保護 適合自動車・オートバイの塗装面 容量(mL)710 アズワン品番64-3280-44 危険物の類別非危険物
1個
3,198 税込3,518
8日以内出荷

プロ品質の高耐久、超疎水性能を持ちながら使いやすく、お求めやすい価格の"CMXセラミックスプレーコーティング"が洗車に革命を起こします。MOTHERS"CMXセラミックスプレーコーティング"は、SiO2(二酸化ケイ素)とTio2(二酸化チタン)を配合したコーティング剤をスプレーして拭き取るだけの簡単施工を実現しました。この強力な"CMXセラミックスプレーコーティング"は、様々な外的要因から超長期的に保護し、深い艶とガラスのような光沢を保持します。単独の製品としてはもちろん、既に施工されているコーティング剤の補強材としても使用できます。塗装面の深み、耐久性、保護力を高めるためには重ね塗りをおすすめします。一度施工をすると、愛車の洗車の手間がかつてないほどにラクになります。
用途塗装面のワックス及びコーティング 容量(mL)710 アズワン品番64-3280-09 危険物の類別非危険物 特性高耐久、超疎水性、光沢
1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷

素早く簡単に塗装面をレストアする!次世代クレイの登場!。スピード・クレイ2.0は、洗車用・ワックス用どちらにも使用できる次世代ペイント・レストレーションツールです。塗装面のポリッシュやワックスの下準備として、塗装面を洗浄して滑らかに回復させます。特許を取得したゴムポリマーテクノロジーは、水アカや樹液、鳥のフン、ブレーキダストなどはもちろん、塗装面に埋め込まれた鉄粉なども素早くせん断して除去してくれます。ざまざまな汚染物質からのダメージを食い止め、塗装面はもちろん、クローム、ガラスなどの光沢を取り戻します。
用途塗装面の清掃および復元 適合自動車・オートバイの塗装面・金属面・ガラス面・プラスチック面 アズワン品番64-3280-14 危険物の類別非危険物
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷